簡単に操作できるデジタル表示の騒音測定器です。事務所、図書館、体育館などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。風音防止の為のマイクカバーが付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
適合規格IEC61672-1 Class2
1個
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
簡単に操作でき、デジタル表示とアナログバー表示可能な騒音測定器です。
周波数特性 A特性(dBA)、C特性(dBC)の測定が可能です。
事務所、図書館、病院、体育館、住居などの屋内から、道路やグランドなどの屋外まで使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
風音防止の為のマイクカバーが付いています。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
便利な電池残量表示機能付です。
測定範囲30dB~130dB Lo:30dB~80dB、Med:50dB~100dB、Hi:80dB~130dB
質量(g)178
電源9V形乾電池(006P型)×1個
適合規格IEC61672-1 Class2
精度±1.4dB
表示3 1/2桁LCDディスプレイ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×33×189
マイクロホン1/2インチエレクトレットコンデンサ
周波数特性dBA(A特性)、dBC(C特性)
解像度0.1dB
周波数範囲31.5Hz~8kHz
保管温湿度範囲-20℃~60℃、10%RH~75%RH
オートパワーオフ約15分後に自動的電源オフ
警告「OVER」入力がレンジの上限を超えた場合、「UNDER」入力がレンジの下限未満の場合
電池寿命約30時間
動作温度(℃)-20~60
動作湿度(%RH)10~90
表示周期0.5秒
ダイナミックレンジ50dB
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
関連キーワード