「腕固定」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。
3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
取扱説明書日本語取扱説明書あり
通気性の良い背面メッシュ生地。
座面はクッション製も高く、すわり心地も抜群です。
背凭れリクライニング機能付き、150度までの任意の角度で固定が可能です。
座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。
PC作業や読書に便利です。
上下稼働式のヘッドレスト付き
肘付きで腕の疲れを低減します。
腕が乗る部分にはクッションがあります。
ランバーサポートにもなるクッション付き。
座面下に収納できる収納式オットマン装備、クッション付きで足の負担も軽減。
仕様オットマン、ヘッドレスト(可動式)【必要工具】手袋
付属品六角レンチ
色ブラック
寸法H(mm)(背もたれ)約530
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
張地(背面)メッシュ、(座面)布(ポリエステル)
背もたれハイ、ランバーサポート、 リクライニング
肘掛あり(固定肘)
寸法D(mm)(最大)約670
寸法W(mm)(背もたれ)約475
梱包数1
機能リクライニング
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間約30分
材質(座面)ウレタン
傾斜角度(°)(最大)約150、(背もたれ)最大約150
肘高さ(mm)約615、(最大)約690
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×500
生地メッシュ
総耐荷重(kg)100
色(シェル)ブラック
材質(部品)(主要成型)PP、ナイロン、ウレタンフォーム、スチール、成形合板
脚幅(mm)約670
六角レンチ(mm)5
組立人数1
色(座面)ブラック
ヘッドレストあり
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
背もたれは3段階の角度で固定可能。ガス圧リフトで操作もらくらく。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
座面は360°回転します。
腕の負担を軽減する肘付き。
肘カバー付き。
仕様●座面カラー:ブラウン●背もたれカラー:ブラウン●背面張り地:布(ポリエステル)●座面張り地:布(ポリエステル)●主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム●キャスターの有無:なし●肘機能:固定肘●背もたれ機能:リクライニング●背もたれ:ロー●機能:リクライニング(3段階背もたれ調節)●生地:布
材質布張り
使用工具手袋
肘掛あり
材質(座面)ウレタン
入数1
総耐荷重(kg)80
組立人数1
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
素材は汚れや濡れに強いPUレザーを採用しています。肘、背もたれの随所に天然木(ポプラ)を採用し、高級感を出しています。背・座連動ロッキングを採用しています。ロッキング可動範囲は、座面下のノブを緩めると小さくなります。3段階のリクライニング固定機能を搭載。首の負担を和らげるヘッドレスト付き。腕の負担を和らげるクッション付きの肘付き。座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。
付属品六角レンチ
幅(mm)650
色ブラック
高さ(mm)1150~1230
奥行(mm)750
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約545×675
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地PUレザー
背もたれ背座一体ロッキング/ハイ
肘掛固定肘
機能ヘッドレスト/ロッキング
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
座高(mm)約435~515
材質(座面)ウレタン
入数1
肘高さ(mm)673(最大748)
生地PUレザー
総耐荷重(kg)80
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約545×485×475(最大550)
脚幅(mm)650
六角レンチ(mm)5
カテゴリープレジデントチェア
組立人数1
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレスト○
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2つの関節で天板より上でも下でもお好みの高さにアームを固定できます。
3か所の回転部分でスムーズに前後左右の動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性があります。
マウスパッドは取り外し可能です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11、マウスパッド部分/約3
取扱説明書日本語取扱説明書あり
肩や腕に負担が少ない状態でマウスやキーボード操作が可能です。
2か所の回転部分でスムーズな動きが可能です。
丈夫な金属製のアタッチメントで机にしっかり固定できます。
アーム自体も丈夫な金属製です。
べたつかない布張りの肘置きパッドにはクッション性のあるジェル内蔵です。
材質内部:スチール、ABS、リストレスト部:ナイロン
色シルバー
耐荷重(kg)リストレスト部分/約11
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.18MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル
使用温度範囲(℃)約-10~50
消費電力(W)約3
電源リチウムイオン電池
ケーブル長(m)約0.3
連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間
定格出力約0.5A
保護等級IPX4
光源SMD whiteSMD red
充電時間約2時間
センサー感知方式モーションセンサー
コネクタType-C
バッテリー容量(mAh)900
光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80
使用範囲(m)照度:約20
LED寿命(時間)約30000
灯数14粒SMD white×12SMD red×2
調光方式約2段階
電球の種類LED
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
背中をすっぽり包むハイバックタイプ。さらに上下に調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。最上級レベル(レベル4)のシリンダーを使用。腕の長さ、位置に合わせて自由自在に調節できる4D肘。 上下・前後・横方向の調整に加え、さらに左右へのスイング機能も装備。背もたれシンクロ機構付き。3段階で固定が可能です。座面は前後への位置可動と、角度の変更が可能。これによりタイピングや、ゲームプレイ時に 最適なポジションを取ることができます。背凭れのランバーサポートは上下に調整が可能です。ヘッドレスト付き。座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。床への負担が少ないウレタンキャスターを装備。
付属品六角レンチ
材質張地 布張り
色グレー
使用工具手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ:約465×850
キャスターあり
材質(キャスター)PU
張地布(ポリエステル)
背もたれランバーサポート、シンクロロッキング、背もたれ上下可動、座面角度調節3段階角度固定/ハイ
肘掛可動肘(高さ・前後・左右調節
最大奥行(mm)約670
機能座面前後調節、座面傾斜機能(角度固定可)、ヘッドレスト(可動式)、リクライニング
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
材質(座面)モールドウレタン
入数1
肘高さ(mm)約665(最大820)
生地布
総耐荷重(kg)100
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)約490×500×470(最大545)
背タイプハイ
脚幅(mm)約670
六角レンチ(mm)5
カテゴリー高機能チェア
組立人数1
色(座面)グレー
色(背面)グレー
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
関連キーワード