USBPD(PowerDelivery)規格に対応したUSBType-Cポートと、USBAポートを搭載した、カーチャージャーです。
USBType-Cポートは、最大30WまでのUSBPD出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。
取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
適合機種USBType-Cポート:USBPowerDelivery30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートPCなど/USBAポート:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPod・その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
セット内容本体、取扱説明書・保証書
色ブラック
最大出力(W)30
入力電圧(V)DC12/24
定格出力USBType-Cポート:DC5V/2.4A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、USBAポート:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)
コネクタ(入力)シガープラグ、(出力):USBAコネクタメス×1ポート/USBType-Cコネクタメス×1ポート
適合車種DC12V/24Vマイナスアース車
USBポート数2
定格入力DC12/24V
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種DC12V マイナスアース車
ケーブル長(m)1
定格入力DC12V
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)36
コネクタ仕様シガープラグ
定格入力電圧(V)DC12
セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
USB Type-Cポートを2ポート搭載した、カーチャージャーです。
片側のポートはUSB PD(Power Delivery)規格に対応しています。
PD対応ポートでは、最大30Wまでの出力に対応し、PD対応機種へは最大20Vの高出力で急速充電ができます。
※2ポート同時充電する場合は、2ポート合計5V/4.8Aまでの出力になります。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。
取っ手が付いているので、取り外しの際に引き出しやすくなっています。
最大出力(W)30
セット内容本体、取扱説明書・保証書
使用電源アクセサリソケット
定格入力DC12V/24V
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力(A)<ポート1>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5、DC15/2、DC20/1.5(最大30W)、<ポート2>DC5/2.4、DC9/3、DC12/2.5(最大30W)
ポート数(USB Type-C)2
適合車種DC12V/24V マイナスアース車
適合機器<ポート1>USB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット、<ポート2>各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
コネクタ(入力):シガープラグ、(出力):USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。
付属品充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)
質量(g)約118
電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー
適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×60×115
充電時間約3時間
周波数範囲2.400GHz~2.480GHz
通信距離約10m(使用環境によって異なります)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
連続再生時間約14時間
通話可能時間(h)約17
伝送方法GFSK
プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
装着方式ハンズフリー
連続待受時間約1000時間
対応コーデックSBC
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、エアコン取付けフック、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法エアコンルーバーに取付
適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:65
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所があること。
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電で、自動でスマホの充電コイル位置を検知、固定まで行うワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動で充電位置に合わせてホルダーが動き、アームが閉めて、スマート フォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、吸盤取付けプレート、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:約65
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付, エアコンルーバーに取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所がある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
設置寸法(mm)W65×D75以上
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電できる、ワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動でアームが閉まり、スマートフォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付, エアコンルーバーに取付
適合車種直径65~90mm、深さ55mm以上のドリンクホルダーのある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下、ドリンクホルダー:直径65~90、深さ55以上
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
スマートフォンやデジタルオーディオプレーヤー(DAP)の音楽を車の中で楽しめる、FMトランスミッターです。
Bluetooth接続したスマホやDAPの音楽を、車内のFMラジオで再生できます。
配線のないBluetooth接続なので、ケーブルが絡まったり邪魔になったりすることがありません。
音楽だけでなく、ナビアプリや動画再生の音声も聴くことができます。
Bluetooth接続だけでなく、USBメモリ、microSDカードに保存した音楽の再生も可能です。
ハンズフリー通話に対応し、運転中にスマホを触ることなく受話することができます。
USBポートにUSBケーブルを接続すれば、スマホなどの充電が可能です。
アクセサリソケットに接続、スマホとペアリング、周波数の設定、3ステップの簡単設定です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
電波環境協議会(EMCC)発行のELPマークを取得した微弱無線設備適合製品です。
セット内容本体、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)-10~40
適合規格Bluetooth Ver.5.0+EDR Class 2
適合機器(充電)各種スマートフォン・タブレットiPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器、Bluetoothに対応したスマートフォン、デジタルオーディオプレーヤーなど
対応【オーディオフォーマット】MP3、WMA、【メモリファイルシステム】FAT32【メモリー】8GB~32GBまでのUSBメモリ・microSDHCカード
周波数76.1~89.9MHz※0.1MHz刻み
定格出力DC5V/3.4A
コネクタ(入力)シガープラグ、(出力)USB Aコネクタ メス
スロットmicroSDカードスロット
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合が あります。
保管温度範囲(℃)-20~60
USBポート数Aポート:2ポート(充電専用ポート/充電・USBメモリ再生ポート)
定格入力DC12V/24V
通信距離(m)10(理論値)
対応コーデックSBC
対応プロファイルA2DP、 AVRCP、 HFP
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
関連キーワード