スタンド タブレット用サンワダイレクト4日以内出荷
縦向き、横向きどちらでも取付可能なタブレット・スマートフォン用アームスタンドです。ホルダー部のボールジョイント、アームの4つの関節、アーム根元の回転でホルダーの位置や向きを自在に調節できます。クランプ、ホルダー部にシリコーンパッドが貼られており、ずれにくくなっています。ホルダーに設置したまま充電ケーブルの接続が可能です。
セット内容アーム、ホルダー、クランプ、六角レンチ(3mm)、取扱説明書材質アーム/スチール、ホルダー・クランプ/ABS樹脂、シリコーン質量(g)約650クランプ範囲(mm)5~75耐荷重(kg)1適合機器幅120~260mm、厚さ15mm以下のタブレット、スマートフォン※4~12.9インチ取付け方法クランプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8×24×90