28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトスピーカー
幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためパッシブラジエータを搭載し、迫力の高音質を再現します。Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/映画モード/音楽モード)
付属品3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)×1RCA&#8596 電源AC電源 100V 50Hz/60Hz 最大出力(W)50 外形寸法W410×D100×H70mm センサー2.25インチ(直径58mm) 周波数特性20Hz~20000Hz 入力端子デジタル入力 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。 24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。 Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。 microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。 高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。 電源操作と連動した操作性の高いボリュームスイッチを中央に配置。 内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
仕様ケーブル長:3.5mmステレオミニプラグケーブル 約1.2mUSB給電ケーブル 約1.2m ロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:2インチ(直径約52mm) 実用最大出力:20W(10W+10W) セット内容取扱説明書(保証書)3.5mmステレオミニジャックケーブル 約1.0m×1USB給電ケーブル 約1.0m×1 ブラック 電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth Ver.5.0 外形寸法W450×D50×H60mm 周波数特性100Hz~20000Hz 充電時間約3.5時間 送信出力class2 入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下) 通信距離最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式microUSB 電池使用時間(時間)約6時間(ボリューム70%時) ※バッテリー駆動時。使用条件により異なります。 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。 DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。 ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10 コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス ブラック ケーブル外径(Φmm)約4.5 質量(g)約302 解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応) 保証期間初期不良のみ オス形状USB Type-C メス形状HDMI
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。 DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。 4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約10 コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス オス形状DisplayPort/HDMI ブラック 変換タイプオス - オス 規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0 解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります 保証期間初期不良のみ メス形状HDMI
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷

32インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×4個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約2.0 高さ(mm)正面吊下げ部:433 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約721×41.5×435 透過率(%)90 対応インチサイズ32インチワイド 取扱説明書なし
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)。HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約46
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

USB Type-C™ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)。。【ご注意】。※映像出力対応のUSB Type-C™ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。。。下記未確認(対応していない可能性が高い)。HDR対応。HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します 対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約45
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

50インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約3.0 高さ(mm)正面吊下げ部:652 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1116×42.5×655 透過率(%)90 対応インチサイズ50インチワイド 取扱説明書なし
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

40インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×4個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約2.5 高さ(mm)正面吊下げ部:523 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約901×42×525.5 透過率(%)90 対応インチサイズ40インチワイド 取扱説明書なし
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

42/43インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×4個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約2.5 高さ(mm)正面吊下げ部:560 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約958×42×562.5 透過率(%)90 対応インチサイズ42/43インチワイドにも対応 取扱説明書なし
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

55インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約3.0 高さ(mm)正面吊下げ部:712 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1232×42×715 透過率(%)90 対応インチサイズ55インチワイド 取扱説明書なし
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

60インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約3.0 高さ(mm)正面吊下げ部:786 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工(グレア) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1347×42×786 透過率(%)90 対応インチサイズ60インチワイド 取扱説明書なし
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

46/47インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約3.0 高さ(mm)正面吊下げ部:616 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1050×42.5×619 透過率(%)90 対応インチサイズ46/47インチワイドにも対応 取扱説明書なし
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

壁際にスッキリ設置できる、モニタースタンドです。モニター高さを35.5~55.5cmまで10段階で調整できます。画面の向きを上下に±45度、左右に±45度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。耐荷重は10kgまでで32インチ程度までのテレビ/モニターを設置可能です。安定感のある薄型の台座を使用し、ブラケットは取り外しが可能でモニターの取付が簡単です。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×18) 各4本ずつ、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容支柱、ブラケット、ベース、ケーブルフック×2、ツマミ、六角レンチ(4mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ボルト(M6×18)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 材質ベース:スチール、アルミ、鉛ブラケット、スチール支柱:スチール、ABS 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約4.2 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋,毛布など 耐荷重(kg)最大:10 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法据置き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約34×20×35.5~55.5 VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最大]32インチ 六角レンチ(mm)4,5 可動範囲(°)パン(画面左右):左45/右45チルト(画面上下)、上45/下45ローテーション(画面回転)、360
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

65インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:827mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9 セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト 厚さ3mm サイズ(inch)65 入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷

55インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:712mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9 セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト 厚さ3mm サイズ(inch)55 入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1枚
22,980 税込25,278
翌々日出荷

サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル
縦型32インチのテレビに対応する保護パネルです。 大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。 液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。 パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。
仕様チラツキ防止なし セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 形状ワイド 高さ(mm)(正面引っ掛け部)730 奥行(mm)(上部引っ掛け部)20 厚さ3mm 透過率(%)90 コーティングハードコーティングなし 表面光沢加工 入数1枚 対応インチサイズ32 フィルターサイズ(inch)32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

サンワダイレクト液晶テレビ保護パネル
縦型43インチのテレビに対応する保護パネルです。 大切なテレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。 小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 取り付けは簡単です。 液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。 しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。 パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。
仕様チラツキ防止なし セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 サイズワイド 高さ(mm)(正面引っ掛け部)966 奥行(mm)(上部引っ掛け部)20 厚さ3mm 透過率(%)90 コーティングハードコーティングなし 表面光沢加工 入数1枚 フィルターサイズ(inch)43
1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷

42/43インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:560mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9 セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×4個、裏面固定ベルト×2 サイズワイド 取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト 厚さ2.5mm サイズ(inch)42/43 入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1枚
17,980 税込19,778
翌々日出荷

50インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。大切な大型液晶テレビを、外部からの衝撃から守る堅いアクリル製パネルです。小さいお子様のいたずらや各種リモコンから傷つきやすい液晶パネルを保護します。取り付けは簡単です。液晶テレビの上部に、本製品の上部を引っ掛けるだけです。しっかりと固定したいときは、添付のベルクロシールをご使用ください。パネル裏面にベルトがあり、長さ調整をして固定することもできます。※注意:プラズマテレビで長時間ご使用の場合、テレビからの熱よりパネルの反りが発生する場合がございます。
仕様●サイズ(形状):ワイド●ハードコーティング:なし●上部引っ掛け部奥行き:30mm●正面引っ掛け部高さ:652mm●表面加工:光沢加工●透過率:0.9 セット内容本体×1、面ファスナー×5枚(20×20mm)、クリアゴム×5個、裏面固定ベルト×2 取付方式引っ掛け式/面ファスナー/ベルト 厚さ3mm サイズ(inch)50 入数1枚【ご注意】機種によっては、表示画面以外の枠部分が狭く、付属の取付けファスナーが貼れない場合があります。予めご了承下さい。インチ数だけでは対応の確認はできません。インチ数で対応している液晶テレビでも、テレビの型番ごとに対応不可の場合もございます。必ず対応表をご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

65インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な液晶テレビを、外部からの衝撃から守る丈夫なアクリル製パネルです。 厚さが3mmあるので、小さいお子様やペットのいたずら、各種リモコンなどから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 透過率90%の透明感があるパネルなので、パネル設置後も違和感なくテレビを見ることができます。 シンプルなデザインなので、テレビに設置してもお部屋の雰囲気を壊しません。 取り付け方法は簡単で、液晶テレビの上部に本製品を引っ掛けるだけで取り付けできます。 パネル上部には滑り止めのクリアゴム付きで、横ずれしにくくなっています。 付属のすべり止めをフィルター前面の四隅に貼付けます。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約3.0 高さ(mm)正面吊下げ部:827 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1451×42×830 透過率(%)90 対応インチサイズ65インチワイド 取扱説明書なし
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

サンワダイレクト机上ラック
PCモニタ、液晶ディスプレイ下のスペースを有効活用して文具や付箋など小物を置くことができるスタンドです。 普段視界に入る液晶ディスプレイ下に設置する為、天板には上質で落ち着いた風合いの天然木を使用し高級感を演出します。 天板の厚みを感じさせないエッジ加工とスチール製の薄型フレームにより、圧迫感を感じないデザインに仕上げています。 スチール製のフレーム部分にはマグネットを使ってUSBハブやカードリーダーなどを貼り付けることができます。 幅50cmでフルキーボードを一時的に置いたり、スタンド下に入れることができるサイズです。
幅(mm)500 寸法(mm)W500×D120×t12 耐荷重(kg)3
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

小型のモニターや、VESA取付けタブレットホルダー向けの卓上モニタースタンドです。支柱が360度回転し自由に角度を調整できます。画面を上方向に180度回転でき反対側に画面の向きを変えることができます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイやホルダーなどの取付けが可能です。耐荷重は5kgです。安定感のある薄型の台座を使用しています。3本のボルトで台座と支柱を取り付けるだけの簡単組立です。
付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×12)×6本、組み立て用ボルト(M3×10)×6本※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 質量(kg)約1.6 耐荷重(kg)5 梱包数1個口 形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23.6×20×27~39 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

58インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な液晶テレビを、外部からの衝撃から守る丈夫なアクリル製パネルです。 厚さが3mmあるので、小さいお子様やペットのいたずら、各種リモコンなどから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 透過率90%の透明感があるパネルなので、パネル設置後も違和感なくテレビを見ることができます。 シンプルなデザインなので、テレビに設置してもお部屋の雰囲気を壊しません。 取り付け方法は簡単で、液晶テレビの上部に本製品を引っ掛けるだけで取り付けできます。 パネル上部には滑り止めのクリアゴム付きで、横ずれしにくくなっています。 付属のすべり止めをフィルター前面の四隅に貼付けます。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約3.0 高さ(mm)正面吊下げ部:753 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1290×42×756 透過率(%)90 対応インチサイズ58インチワイド 取扱説明書なし
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

48/49インチワイドの液晶テレビに対応する保護パネルです。 大切な液晶テレビを、外部からの衝撃から守る丈夫なアクリル製パネルです。 厚さが3mmあるので、小さいお子様やペットのいたずら、各種リモコンなどから傷つきやすい液晶パネルを保護します。 透過率90%の透明感があるパネルなので、パネル設置後も違和感なくテレビを見ることができます。 シンプルなデザインなので、テレビに設置してもお部屋の雰囲気を壊しません。 取り付け方法は簡単で、液晶テレビの上部に本製品を引っ掛けるだけで取り付けできます。 パネル上部には滑り止めのクリアゴム付きで、横ずれしにくくなっています。 付属のすべり止めをフィルター前面の四隅に貼付けます。
付属品面ファスナー×5枚(20×20mm) 、クリアゴム×5個 材質アクリル 厚さ(mm)フィルター:約3.0 高さ(mm)正面吊下げ部:632 奥行(mm)上部吊下げ部:30 表面処理光沢加工 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1089×42.5×635 透過率(%)90 対応インチサイズ48/49インチワイドにも対応 取扱説明書なし
1個
18,490 税込20,339
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 HDCP 2.1対応 ※1 ※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) 変換タイプオス-オス ケーブル外径(Φmm)4.5 帯域幅(Gbps)48 適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。 カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10 仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
1本
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトHDMI光ファイバケーブル
HDMIを搭載したDVD、ハードディスク、ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとテレビ、ディスプレイ、プロジェクターなどの機器と接続できます。 解像度8K/60Hz、4K/120Hz、伝送速度 48Gbpsに対応したHDMI光ファイバケーブルです。※1 明暗差を活かした立体感のあるくっきりとした映像を伝送することができるHDRに対応しています。※1 色域規格BT.2020対応なので、規格上ほぼ100%の色彩を再現します。※1 映像信号と音声信号の高速伝送だけでなく、HEC対応で100Mbpsのイーサネット信号の双方向通信が可能です。※1 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。※1 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。※1 HDCP 2.2対応 ※1 ※1 各機能に対応した機器、環境が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ) ケーブル長(m)10※コネクタの長さも含む 変換タイプオス-オス ケーブル外径(Φmm)4.5 規格ウルトラハイスピード※認証ケーブルではありません。(HDMI2.1準拠) 帯域幅(Gbps)48 適合機種HDMI出力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMI タイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど 対応解像度8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、DSC圧縮時(理論値) 10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hz※8K/60Hzと4K/120Hzについては工場で動作確認をしています。 カバー寸法(mm)Source側、Display側同じ/約W19.5×D38×10 仕様●線材規格(UL):NON UL●認証有無(HDMI):なし●方向性(HDMI):あり
1本
30,980 税込34,078
4日以内出荷

ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※DSC圧縮時には10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hzの表示が可能です。DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています。ARC(オーディオリターンチャンネル)対応。イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応。シールド付ツイストペアケーブル。芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。※各機能に対応した機器、環境が必要です。
質量(g)約43 種類HDMI コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタオス・オス) 対応機種HDMI出力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなど コネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA) UL規格UL20276 各種認証あり(HDMI) 対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240Hz HDMI規格ウルトラハイスピード 帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)