2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。 セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで) マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:24U。
寸法(幅W×高さH)(mm)【ケーブル口】330×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1100×1256 ブラック 仕様【ユニット数】24、【セキュリティワイヤ取り付け可否】否、【アジャスターの有無】あり、【キャスターの有無】あり 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)【マウント有効】700~780 質量(kg)105.5 使用工具プラスドライバー,スパナ,手袋 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし 総耐荷重(kg)500
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

サンワダイレクト19インチサーバーラック
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉は観音扉になっており、前扉を開くためのスペースを大きく取らずにすみます。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANSを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウントフレームにはマウント位置がわかりやすく各ユニットが印字されています。 マウント有効内寸700~780mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様マウント有効サイズ最小:700mm マウント有効サイズ最大:780mm ケーブル口のサイズ_H:60mm セキュリティワイヤ取り付け可否:否 個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_W:330mm 付属品本体フレーム、前扉・後扉(鍵付)、側面パネル(鍵付)、19インチマウントアングル(前後)、固定棚×2枚、スライド棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)、前後扉鍵×2個(1種類)、側面パネル鍵×2個(1種類)※鍵は前後左右共通 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋 耐荷重(kg)500 キャスターあり フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり ユニット数36U 組立人数2
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷