9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトボイスレコーダー
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。見やすいカラー液晶搭載カラー液晶搭載で画面が見やすく快適な操作ができます。8GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。microSDスロット搭載で用途ごとに録音データを分けることができるmicroSDカードを使うことで、語学学習用、講義用など用途に分けて録音をすることができます。2つのマイクで綺麗に集音!。FMラジオ機能搭載。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容USBケーブル、イヤホン、イヤーパッド(4個) 電源リチウムポリマーバッテリー マイクロホンステレオマイク メモリー8GB 対応メディアmicroSDHC 32GBまで 再生可能時間10時間 録音方式MP3 再生形式MP3/WAV
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

サンワダイレクトビデオキャプチャー
HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 最大4K解像度での録画が可能です。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 パソコンをHDMI入力に接続し、本製品のHDMI出力ポートにディスプレイやテレビを接続すれば、デュアルモニターとして使用できかつ、拡張・複製画面をキャプチャーすることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×70×23(突起部除く) 本体質量(g)約155 保証期間ご購入日より1年 インターフェースUSB2.0準拠 映像入力HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属RCA変換ケーブル接続) 音声入力3.5mm4極ミニジャック ×1 映像出力HDMI端子 端子【ヘッドセット】3.5mm 4極ミニジャック、【給電用】microUSBポート、【メモリー接続】USB Aポート、【パソコン接続】microUSBポート スロットmicroSDカードスロット 記録方式動画:H.265/HEVC(mp4)・H.264/AVC(mp4)、画像:JPEG(jpg)、音声:AAC 解像度録画:3840×2160・1920×1080・1280×720、画像:4800×2700 フレームレート3840×2160:30fps、1920×1080:60fps、1280×720:60fps 対応メディアmicroSDカード、microSDHCカード、 microSDXCカード、 USBメモリ、 USBハードディスク 容量(GB)128 対応ファイルFAT32、 exFAT、 NTFS 画面サイズ3.5型※解像度:480×320 対応解像度【入力】4096×2160(30p)/3840×2160(30p)/1920×1080(60p/50p/30p/25p/24p)/1280×720(60p/50p)/720×480(60p)/720×576(50p)、【出力】3840×2160(30p)/1920×1080(60p) サンプルレート44.1kHz 出力(W)スピーカー:1 電源DC5V/2A バッテリーリチウムポリマー電池 充電時間(時間)約2 録画時間約3時間(連続) 連続再生時間約5時間 消費電流(mA)約600 使用温湿度範囲-10~45℃/20~80%※結露無き事 仕様映像ビットレート:30Mbps/25Mbps/20Mbps/15Mbps/10Mbps/5Mbps、記録時間・容量:約200MB/分※H.264/AVC、4K/30pの場合、エンコード方式:PC録画:ソフトウェアエンコード/外付けメモリー録画:ハードウェアエンコード、音声ビットレート:128kbps
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

サンワダイレクトボイスレコーダー
持ち運びに便利なスリムタイプカバンやポケットの中に入れることのできるスリムタイプ。簡単操作で使えるスライドスイッチ搭載。最も操作する電源と録音開始・終了をスライドスイッチにしました。初めての人でも簡単に使えるようになっています。背面にある磁石とクリップ付きのアタッチメント付きで様々なところに設置が可能。本体に磁石内蔵で、金属面に張り付けて録音したり、専用のクリップ付きのアタッチメントで服につけて使用したり、使用用途によって様々な場所に設置して録音をすることができます。磁石内蔵でiPhoneの背面に張り付けることで通話録音が可能!スマートフォンの振動から音声を集音する特殊マイク搭載で、iPhoneの通話を録音可能です。自分の声だけでなく、相手の声も録音でき、専用のアプリなども必要もなく簡単に録音できます。16GBのメモリ内蔵で大量のデータを保存できる。2つのマイクで綺麗に集音!。充電ケーブルは互換性が高いType-Cポート搭載。スマートフォン(iPhoneの通話録音)と通常のボイスレコーダー機能の2種類の録音スイッチを搭載。録音データはボイスレコーダーをPCに接続して確認することができます。
仕様128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz セット内容充電用USBケーブル 電源リチウムポリマーバッテリー マイクロホンステレオマイク メモリー16GB 再生可能時間10時間 録音方式MP3: 128kbps, 32kHzWAV:1536kbps,48KHz 再生形式MP3/WAV
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどで再生した音楽をMP3形式に変換し、USBメモリまたはSDカードに直接録音・保存することができます。 スピーカーをつなげるとUSBメモリやSDカード内にある音楽を再生することができます。 リモコン付き
仕様サンプリング周波数:44.1kHz ビットレート:128kbps 記録時間・容量:1MB:約1分 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32 セット内容USBケーブル(給電用・約75cm)、3.5mmステレオミニケーブル(約70cm)、ACアダプタ、リモコン 電源UBSバスパワー(DC5V) 記録方式MP3 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタオーディオ入力:RCAピンジャック[L/R]、3.5mmステレオミニジャックオーデイオ出力:3.5mmステレオミニジャック給電用:microUSBコネクタ メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。 本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、電源コード、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約4 電源AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。 ケーブル長(m)約1.5 周波数範囲(Hz)【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000 使用時間テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 サンプリング(レート)44.1kHz 対応メディアUSBメモリ、(ファイルシステム)FAT32 保存形式USBメモリ 接続端子(メモリー)USB Aポート スピーカー1W 音声記録MPEG-1(mp3) アンテナFM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ 記録時間約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合 テープ(対応)ノーマルポジション(Type I) 受信局FM:76~108MHzAM:530~1600kHz 音声入力カセットテープ+マイク入力 適合容量(GB)(メディア)32
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源DC5V/2A 対応OSWindows10, 8.1, 8 記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー1W コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数480×234 消費電流約300~700mA フレームレート60fps 音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約2.5 電源DC5V/2A ケーブル長(m)約0.7 適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ 記録方式(動画)H.264/AVC(mp4) インターフェース【接続端子】USB2.0準拠 最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p 解像度(録画)720×480 対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS 保存形式USBメモリ・microSDカード 接続端子(メモリー)USB Aポート スロットmicroSDカードスロット 記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。 音声入力RCA音声端子(L/R) フレームレート30fps 音声(取込方式)AAC※48kHz 対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p) 映像出力HDMI端子 映像入力RCA映像端子 適合容量(GB)(メディア)最大32 給電端子USB Type-Cポート
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式MP3 使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー50mm ×1(8Ω 1W) コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロットmicroSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流380mA
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB 付属品電源コード(約1.5m) 質量(kg)約1.5 消費電力(W)12 電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。) 適合規格Bluetooth 5.3 使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安) 保証期間ご購入日より1年 対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12 接続端子USBメモリ:USB Aポート スピーカー4Ω3W×2 コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック 音声記録MPEG-1(mp3) スロットSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 伝送方法GFSK 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)約10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ