18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなワークデスクです。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700 キャスターなし 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)木(メラミン化粧板)
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。 UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。 最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。 110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1 コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ 全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具) 適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具) 質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット) 規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応 ブラック 適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル 使用電池9V乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55 保証期間初期不良のみ 仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワダイレクトLEDライト 防水IP68対応
防水・防塵規格IP65に対応しており、雨の日や屋外での作業にも最適なLED作業灯です。最大7500ルーメンの明るさで、作業現場を明るく照らします。LEDは半透明なケースで、最大約10m先まで照射することができます。5枚羽根で開いて前面照射、閉じて広範囲に照射できます。クリップやマグネット、フック、引っ掛け穴など、使用シーンに合わせて多彩な設置ができます。上下左右角度調整が可能で、細かい作業もラクラクです。連結コンセント付きで、本製品を含めて最大8台まで連結して使用できます。
質量(kg)約1.2 定格電圧(V)AC100 口金E26 コード長さ(m)約5 定格周波数(Hz)50/60 使用範囲(mm)クリップ:50 定格消費電力(W)約71 全光束(Lm)7500 色温度(K)約6500 保証期間購入日より6ヶ月 防塵防水性能IP65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)LE展開状態/約348×334×111、LE折りたたみ状態/約120×172×116 設置場所屋内・屋外兼用 光色昼光色 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。 天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.3 連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間 定格出力約0.5A 保護等級IPX4 光源SMD whiteSMD red 充電時間約2時間 センサー感知方式モーションセンサー コネクタType-C バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80 使用範囲(m)照度:約20 LED寿命(時間)約30000 灯数14粒SMD white×12SMD red×2 調光方式約2段階 電球の種類LED
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
パーティション付きのローデスクです。 パーティションにはトレイが取り付け可能です。 大型ディスプレイ背面のスペースを有効に活用したり、見やすいところに小物を置いて使い勝手を向上することができます。 体格や座椅子のサイズに合わせて天板の高さを調整可能です。 小物用の棚が1個と、トレイが2個付属します。 ヘッドセットなどを掛けることができるフックが5個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板・パーティション/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)18 キャスターあり 寸法D(mm)(天板)550 寸法W(mm)(天板)800 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。 天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 寸法W(mm)(天板)1200 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

横幅100cm、奥行40cmと省スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1000 質量(kg)9.1 木目 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1000 天板寸法・奥行(mm)400 天板寸法(幅×奥行)(mm)1000×400
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容本体×2 ブラック 寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g)約46(1本あたり) 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性震度6強
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
横幅120cm、奥行45cm、高さ70cmのシンプルデスクです。 どこに設置しても馴染む木目調天板を採用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)木目 木目 フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)40 天板部均等耐荷重(kg)40 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間20分 間口(mm)1200 材質天板/木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 奥行(mm)450 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。 天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)1000 寸法W(mm)(天板)1050 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
横幅120cm、奥行110cmと十分な大きさで、デスクの奥行きが55cm、サブデスクの奥行きが40cmと使い勝手の良いサイズです。 天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。 耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法t(mm)(天板)16 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)1100 寸法W(mm)(天板)1200 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 組立時間40分 色(フレーム)ブラック アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

横幅120cm、奥行40cmと省スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)約10.2 木目 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)400 使用工具手袋 耐荷重(kg)約40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 材質(天板)天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 昇降方式手動式 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 昇降範囲(mm)400~520 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)400 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×400
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

横幅140cm、奥行60cmと十分な作業スペースで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1400 質量(kg)14.8 木目 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターなし フレーム色ブラック 形態ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1400 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1400×600
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを40~52cmに設定できるローデスクです。*天板の高さ設定:400/430/460/490/520mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)1200 質量(kg)12.4 ホワイト 高さ(mm)400/430/460/490/520 奥行(mm)600 使用工具手袋 耐荷重(kg)40 キャスターなし フレーム色ホワイトフレーム色(Y2P90017→PR-18と同じ色) 形態ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト [天板色(メラミン化粧板):YQ36/天板のエッジ色:YQ37の色見本で使用しているエッジ→PR-18と同じ色] 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)40 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
横幅100cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを42~54cmに設定できるのゲーミングローデスクです。※天板の高さ設定:420/460/500/540mm 座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。 シンプルな構造ながら、カーボン調の天板とレッドフレームがアクセントになったゲーミングデザインのデスクです。 天板はカーボン調デザインで、強度、汚れに強いPVC真空成型仕様です。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。 バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。 天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。 フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます 補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。 アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
色(天板)ブラック ブラック フレーム色レッド 総耐荷重(kg)40 使用工具手袋 組立人数1 組立時間30分 間口(mm)1000 材質天板/木製(PVC真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 厚さ(mm)15 アジャスターあり キャスターなし 仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク ロータイプ L字型
横幅120cm、奥行110cmと十分な大きさで、デスクの奥行きが55cm、サブデスクの奥行きが40cmと使い勝手の良いサイズです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1200×D1100×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)1100
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトデスク ロータイプ L字型
横幅105cm、奥行100cmで、デスクの奥行きが50cm、サブデスクの奥行きが30cmと小さめサイズのL字ローデスクです。*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm。座椅子の座面の厚みや、パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。耐荷重が30kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。バックパネルなどが無く、足を伸ばしやすい仕様です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。サイズ:W1050×D1000×H380~500mm*天板の高さ設定:380/410/440/470/500mm
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間40分 総耐荷重(kg)30 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 天板部均等耐荷重(kg)30 組立人数1 天板寸法・幅(mm)1050 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)