3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトフットレスト
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。 軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。 足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。 側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。 脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。 ※角度固定の場合 樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。 使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル) 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)約30 組立人数1
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

ハンズフリーで使えるLEDヘッドライトです。メインライトの明るさは最大約170ルーメンで、調光は2段階調整ができます。モーションセンサー機能付きなので、手をかざすだけで点灯・消灯が可能です。LEDヘッドライトは着脱して、マグネット固定やフックに吊り下げすることがが可能です。バンド部分はゴム製のため、サイズ調整できます。頭以外にも、腕や脚に巻き付けることも可能です。USB出力付きで非常時にモバイルバッテリーとしても使用可能です。作業灯、釣りやアウトドア、模型の組立、散歩、キャンプ、登山やハイキング、倉庫作業、防災用など多岐にわたって利用できます。
セット内容充電ケーブル 使用温度範囲(℃)約-10~50 消費電力(W)約3 電源リチウムイオン電池 ケーブル長(m)約0.3 連続使用時間約4時間強:約2時間弱:約4時間 定格出力約0.5A 保護等級IPX4 光源SMD whiteSMD red 充電時間約2時間 センサー感知方式モーションセンサー コネクタType-C バッテリー容量(mAh)900 光束(Lm)【メイン】170、42【サブ】80 使用範囲(m)照度:約20 LED寿命(時間)約30000 灯数14粒SMD white×12SMD red×2 調光方式約2段階 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワダイレクトフットレスト_2WAY
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。横幅555mmのロングタイプでゆったり使用できます。軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。中央部に足の裏を刺激するローラーがついています。※角度固定の場合。樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル) 形態ノックダウン組立式 総耐荷重(kg)約60 組立人数1
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷