「車用 収納」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。
マスクやウェットティッシュ、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。
仕切り板を1枚付属しており、一部をゴミ箱としての使用もおすすめです。
小物やカードを収納できるポケット、ペンホルダーを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。
底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
バッグごと持ち出しがしやすい取っ手付きです。
取っ手が不要な場合は側面のポケットに収納できます。
セット内容本体、仕切り板
材質ポリエステル600Dポリウレタン
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
車のウォークスルーやトランクなどへの設置に最適な収納バッグです。飲み物、DVD/CDディスク、ティッシュ箱など様々なものを収納できます。仕切り板を2枚付属しています。一部をゴミ箱としての使用もおすすめです。小物やカードを収納できるポケットを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
セット内容本体、仕切り板
材質ポリエステル600Dポリウレタン
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
車のウォークスルーや後部座席の足元への設置に最適な収納バッグです。飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しています。小物やカードを収納できるポケット、ペンホルダーを装備しており、カーチャージャーや充電ケーブル、車でしか行かない場所で 使用するカード、ペンなどを収納できます。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。袋を入れて、ごみ箱としての使用もできます。
セット内容本体、仕切り板
材質ポリエステル600Dポリウレタン
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。便利なティシューケース機能付きです。マスクやウェットティシュー、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しており、ティシューが倒れないように固定できます。小物を収納できるポケットを装備しています。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
材質ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)約500
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14×36×26.5
取扱説明書なし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
平台車の整理・まとめても移動に最適な収納カートです。大きさは3段階の設定ができ汎用性があります。おおよそ10台の平台車を収納できます。サイズ:W970~800×D675×H1695。有効内寸:W750/860/920×D675×H1505。耐荷重:100Kg
材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具手袋
フレーム色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約91/97×67.5×169.5
組立時間30分
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)625
キャスターの有無あり
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
車のウォークスルーへの設置に最適な収納バッグです。便利なティシューケース機能付きです。マスクやウェットティシュー、飲み物、DVD/CDディスクなど様々なものを収納できます。仕切り板を1枚付属しており、ティシューが倒れないように固定できます。蓋つきなので外から収納物が見えないようにできます。小物を収納できるポケットを装備しています。底面に面ファスナーを縫い付けており、動きにくくなっています。
材質ポリエステル、ポリウレタン
質量(g)約710
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.5×36×28
取扱説明書なし
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
荷物を載せて移動させることができる台車です
材質棚板/PP キャスター/スチール・TPR
色(天板)ブラック
缶、ペットボトル飲料の保冷・保温が可能な車載用ドリンクホルダーです。
直径75mm以上のドリンクホルダーに設置でき、直径75mm以下のボトルやカップを設置できます。
ペルチェ方式により、保冷モード時は最大-6℃、保温モード時は最大60℃まで底面プレート温度が変化し、ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
操作ボタンは1つだけで、押すたびに電源ON→保冷→保温→電源OFFを繰り返す、簡単操作です。
電源は車のシガーソケットより供給できます。
コンビニのドリップコーヒー、缶コーヒー、缶ジュース、ペットボトルなど、様々なドリンクに幅広く対応します。
シガーソケット内部にはヒューズを内蔵し、ガラス管ヒューズの交換ができます。
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種DC12V マイナスアース車
ケーブル長(m)1
定格入力DC12V
使用温度範囲(℃)-10~50
消費電力(W)36
コネクタ仕様シガープラグ
定格入力電圧(V)DC12
セット内容本体、シガープラグケーブル、取扱説明書・保証
仕様●プラグ内蔵ヒューズ:250V 5A 6×30mm●プレート温度範囲:保温最高温度:約65℃、保冷最低温度:環境温度の約-25℃●対応ドリンクホルダーサイズ:直径74mm以上のドリンクホルダー
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。
14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。
使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。
調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。
パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。
ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。
セット内容本体
適合機器14インチ程度以下のノートPC
設置方法ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付
適合車種ハンドル直径が40mm以下の車種
適合寸法(mm)W350×D220mm以下
ヘッドレストシャフト間距離が280mmのヘッドレスト
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
リュック、ショルダー、手提げの軽量3WAYビジネスバッグです。
マチ拡張機能で、メインルームが大容量に対応します。
PC/タブレット収納ルームには、キー不要のダイヤル式ファスナーロックを採用しています。
キャリーサポーター付で出張も快適です。
抗菌・消臭加工を施した内装生地を使用しています。
リュックとして背負ったときにバッグ上部の型崩れを防ぐためのストッパーベルト付きです。
リュックベルトには自転車の鍵などが収納できるファスナーポケット付きです。
ショルダーベルトには丈夫なデュラフレックス社のナスカンを使用しています。
底面には耐水生地を使用しており汚れや水濡れを防ぎます。
使いやすいフロントセパレートポケットには携帯電話ポケットやペン差しなどの小物ポケットが付いています。また、ペットボトル専用の防水生地を使ったポケットも付いています。
セット内容ショルダーベルト
色ブラック
鍵ダイヤル式ファスナーロック
気室数2気室
撥水加工あり
アウトドアブランド「FIRSTDOWN」のスクエア型バックパックです。
2層式で靴や着替えなどを分けて収納できます。
水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。
水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。
背面は通気性に優れたメッシュクッション素材です。
背中から降ろさなくても背面横から内部にアクセスできるファスナー付きです。
ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。
両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。
背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。
<FIRSTDOWNEX>1990年代アメリカにてFIRSTDOWNは誕生する。
その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRSTDOWNを見かけるようになり、その名が多くの人に知られることとなる。
そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRSTDOWNが、1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。
機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。*TPUとはサーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。
加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。
仕様キャリーサポーター:なし
セット内容ブランドネームリボン
材質表装:ポリエステル1680D(TPUコーティング)
色ブラック
質量(g)約960
容量(L)約35
特性撥水・防水
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
Magsafeでスマートフォンを固定して使用できる車載アームホルダーです。製品は、3M製の面ファスナーで車などのフラットな面に取り付けすることができます。アーム自体がフレキシブルなので、角度の調整がしやすくなっています。磁石部分は、Magsafeでの取り付けまたは、付属のメタルを使用して取り付けができます。付属品で、設置面をきれいにするクリーナー付き、メタルリングを貼り付ける位置合わせシートがついています。3M製の面ファスナーは、予備として1つ付いています。
セット内容メタルリング、3M面ファスナー×2(1つは本体に取り付け済み)、保護シール、クリーナー、位置合わせシート
材質TPU
対応Magsafe対応機器またはメタルリングを付けた約300g以下のスマートフォンなど
設置方法マグネット取付けMagsafeまたは付属のメタルリング
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。
ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し
ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。
保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。
車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書
質量(g)約350(本体のみ)
消費電力(W)36
温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)
コード長さ(m)約1
入力電圧(V)DC12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65
コネクタ(入力)シガープラグ
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
サドル先端部分をバーに引っ掛けるだけで、自転車を立たせて置くことができるスタンドです。簡単組立、分解構造に作られています。横パイプも伸縮可能ですので、持ち運びの時もフレームと同じサイズまで
付属品脚キャップ×4個
材質フレーム/スチール製 横パイプ/メッキ
寸法(mm)角パイプ径約20×40×1180、横パイプ径約38.1×1350~最大2000
サイズフレームサイズ
質量(g)9540
寸法(幅W×高さH)(mm)1350~2200×980±5×1120±5
耐荷重50000
収納数横パイプを最大に伸ばした場合、自転車が最大5台収納
組立方法お客様組み立て式(ノックダウン組み立て式)
取扱説明書あり
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。紐収納BOX付きで荷物を固定して使うのに、紐を使って取り付けることが可能です。本体重量も3.6kgほどで、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と長さ調整可能なボタン式で、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR
フレーム色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約38.5×41×63.5~100、折りたたみ時/約38.5×6.3×63.5
総耐荷重(kg)約69
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)280荷台サイズ
有効内寸法・幅(mm)(収納部)388荷台サイズ
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
デスクやストレイジなどのスチール面に簡単に貼り付けできます。ペットボトル(600mlにも対応)や水筒が置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。強力マグネットとすべり止めパーツで強力に張り付きます。
材質ABS
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
アウトドアブランド「FIRST DOWN」の3WAYトートバックです。
水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。
水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。
パソコンだけでなくタブレット用ポケットも付いています。
ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。
両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。
背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。
<FIRST DOWN EX>
1990年代アメリカにてFIRST DOWNは誕生する。
その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRST DOWNを見かけるようになり、 その名が多くの人に知られることとなる。
そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRST DOWNが、 1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。
機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに 着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。
*TPUとは
サーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。
ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。
加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。
仕様キャリーサポーターあり
付属品ブランドネームリボン
材質(表装):ポリエステル1680D(TPUコーティング)
色ブラック
容量(L)約20
対応対応PCサイズ15.6インチワイド
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、24Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダー
色ブラック
容量約24リットル
質量(g)約900
収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.3型まで
材質(表)ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W28×D16×H51、メイン収納部内寸:約W28×D13×H44.5、<ポケットサイズ>ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W24.5×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、書類ポケット:約W27×H36、ファスナー付きポケット:約W18×H22.5、ベルト付きポケット:約W11×H17、小物ポケット:約W7×H12.5、フラップポケット:約W25×H15.5、フロントポケット:約W27×H43、サイドポケット×2:約W11.5×H17、背面ポケット:約W27×H19、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14
撥水加工なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、26Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダー
色ブラック
容量約26リットル
質量(g)約840
収納サイズタブレット11型まで、ノートPC16型まで
材質(表)ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W32×D13×H47、メイン収納部内寸:約W31×D12×H46、<ポケットサイズ>ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W27×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、ペンポケット×2:約W3×H18、小物ポケット(上・中央):約W10.5×H18、小物ポケット(上・右):約W11×H18、小物ポケット(下)×2:約W14.5×H16、上面ポケット:約W30×D16.5、フロントポケット:約W30×H30、サイドポケット×2:約W11.5×H17、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14
撥水加工なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。肩にかけるトートバッグ、斜めがけでのショルダーバッグ、リュックスタイルにもなる3WAYタイプです。メイン収納は、パソコンやタブレットなどをまとめて収納できる大容量タイプです。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。リュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダー、ショルダーベルト(75~128cm)
色ブラック
容量約21リットル
質量(g)約822
収納サイズタブレット11型まで、ノートPC15.6型まで
材質(表)ポリエステル
取扱説明書なし
本体寸法(cm)約W37×D13×H40、メイン収納部内寸:約W31×D12×H36、<ポケットサイズ>ノートパソコンポケット:約W34×D2.5×H36、タブレットポケット:約W31×H23.5、ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ペンポケット(大):約W5×D1×H15、ペンポケット(細):約W2.5×D1×H15、小物ポケット:約W11.5×D1×H15、小物ポケット:約W16.5×H15、ボトルホルダー:約直径8×H22、フロントポケット:約W36×H34、ファスナー付きポケット:約W35×H32、サイドポケット:約W9×H17、背面ポケット:約W36×H34、リュックベルトポケット:約W5.5×H13.5
撥水加工なし
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、エアコン取付けフック、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法エアコンルーバーに取付
適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電で、自動でスマホの充電コイル位置を検知、固定まで行うワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動で充電位置に合わせてホルダーが動き、アームが閉めて、スマート フォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、吸盤マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、吸盤取付けプレート、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:約65
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付, エアコンルーバーに取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所がある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
設置寸法(mm)W65×D75以上
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。伸縮式マウントアーム採用で、スマートフォンを見やすい位置に調節することができます。粘着性のあるゲル素材で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
直径(Φmm)吸盤:65
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ゲル吸盤取付
適合車種吸盤部が貼り付くW65×D75mm以上の平滑で水平な場所があること。
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB PowerDelivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容充電ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書
ケーブル長(m)約1
耐荷重(kg)0.7
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付
適合車種直径65~100mmのドリンクホルダーがある車種
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)ドリンクホルダー:直径65~100
定格入力5V/2A、DC9V/2A
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
スマホを置くだけで充電できる、ワイヤレス充電車載ホルダーです。ワイヤレス充電対応のスマートフォンを設置すると、自動でアームが閉まり、スマートフォンを固定します。異物検知機能付きで、スマートフォンとホルダーの間に異物を挟むと出力を行いません。ホルダー側面のボタンでもアームの開閉ができるので、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンも固定できます。ドリンクホルダー固定タイプで、2箇所の関節で角度の調節が可能です。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーにしっかりと固定できます。Quick Charge対応USB充電器の使用で、Android端末は最大15W、iPhoneは最大7.5Wでの充電が可能です。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できなかったり、充電中にホルダーが開いてしまったり する場合があります。必ず5V/2A以上、またはQuick Charge対応のUSB外部電源に接続してください。※本製品は、ワイヤレス充電機能が働いた場合に自動開閉を行います。ただし、ワイヤレス充電非対応のスマートフォンの場合でも、 金属素材が異物検知とみなさることで自動開閉する場合があります。製品の故障ではありませんので、予めご了承ください。 その場合でも機器への影響はありません。※本製品はコンデンサーを内蔵しているため、USBケーブルを充電器から外した後も約20分間は開閉スイッチによる開閉ができます。※自動開閉時に指などを挟まないようにご注意ください。
仕様フリップケース(手帳型)対応:×
適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン
セット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、クリップアタッチメント、USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書
定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15
機能ワイヤレス充電あり
設置方法ドリンクホルダーに取付, エアコンルーバーに取付
適合車種直径65~90mm、深さ55mm以上のドリンクホルダーのある車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口のある車種(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)
アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム
適合寸法(mm)対応機器:幅60~85、厚さ15以下、ドリンクホルダー:直径65~90、深さ55以上
定格入力5V/2A、DC9V/2A、12V/1.5A
適合容量(g)250以下のスマートフォン(カバー含む)
入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
荷台が木製(合板)で、4隅に50リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR
寸法(mm)530mm木枠を外した時:590
板厚(mm)18
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.5×59×13.8(キャスター含む)
総耐荷重(kg)約200
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)425
有効内寸法・幅(mm)(収納部)364木枠を外した時
1台
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
荷台が木製(合板)で、4隅に75リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR
寸法(mm)(645mm木枠を外した時)705
板厚(mm)18
キャスター径(Φmm)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみサイズ:約85.8×57.3×10、テーブルサイズ:約85.8×57.3×50~60、台車サイズ:約85.8×57.3×25(ハンドル:約85.8)
総耐荷重(kg)約200
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)500
有効内寸法・幅(mm)(収納部)440木枠を外した時
1台
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
スマホを入れたままでも、起動されておけば操作が可能なサイクルポーチです。
スマホはもちろん、小銭やカード、カラビナ付きですので、家鍵なども入れることができます。
ジッパー用の取っ手には、指で引っ掛けるタイプのループ型で、開閉がしやすいです。
本体の内側の裏地は、スマホを入れた際にやさしいポリエステル生地を使用していますので、安心して収納できます。
止水ファスナーを採用しておりますので、多少の雨やライド中の汗などから中身を守ります。
サイクルジャージのバックポケットにピッタリと収まります。
重量も約62gと軽量ですので、持ち運びにも負担になりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×25×190(突起部含まず)
質量(g)約62
適合サイズ6.7インチまで対応可(スマホ)
材質PVC(ターポリン)/ポリエステル
保証期間ご購入日より3ヶ月
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。
撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。
自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。
自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
質量(g)622(本体/約610、袋/約12)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)収納袋:105×280
寸法(幅W×高さH)(mm)当て布/ハンドル部分:約200×500、当て布/サドル部分:約200×250、タイヤ収納内ポケット:約720×750
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1300×2×900
収納数1台
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
自転車の両輪を外して、輪行バックの内側ポケットに片輪づつ簡単に収納できます。
撥水加工のあるナイロンを使用し、丈夫で軽量な作りにしています。
自転車を下向きにして、横向きに輪行できるバックです。
自転車を輪行した際に、内部でタイヤがあまり動かないよう(キズが付かない)面ファスナーで止めて、持ちやすい構造にしました。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
仕様その他サイズ:肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2mm肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18mm収納袋/約W170×D110×H265mm(収納時) タイヤ収納内ポケットサイズ:約W720×H750mm 収納台数:1 重量:472g(本体/約460g、袋/約12g) 当て布サイズ:エンド金具部分/約W250×H185mmサドル部分/約W300×H185mm
材質本体/PVC(撥水加工PUコーティング)各種ベルト/ポリエステル
色ブラック
本体寸法W1100×D2×H800mm
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
単体での使用だけではなく、平台車の連結で荷台を前側や左右に拡張しても使えます。6枚連結すれば、1100x1100mmのパレットとして使用することも可能です。Φ70mmキャスターを採用しており、前後左右の全輪とも360度回転し、自由に動かせます。5台くらいはスタッキングが可能です。サイズの割りに軽量で、トラックなどに積んで持ち運ぶのも便利です。
材質PP+TPR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約45×60×16.3、折りたたみ時/約45×60×7.7
総耐荷重(kg)約137
有効内寸法・奥行(mm)(収納部)450
有効内寸法・幅(mm)(収納部)620
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。スクエア形状で、L字ファスナーを採用し、開け閉めが簡単です。ファスナー付きの小銭入れを搭載し、少量の小銭を入れたり、アクセサリ類を収納できます。カード収納ポケットが1つ搭載しています。スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納しやすいサイズ感です。スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。ケースの素材には、傷がつきにくく防水性の高いDULON(デューロン)を採用しています。 また、ファスナーには止水ファスナーを採用しています。DULONは有害な溶剤とCO2を大幅に削減し、環境に配慮した新製法で作られたポリウレタン素材です。
仕様●カード収納ポケット:内側/1個●ファスナー付きポケット:内側/1個
材質DULON(デューロン)/本体生地、ポリエステル/内装生地
製品質量(g)約35
保証期間初期不良のみ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約11×11×2.5
取扱説明書なし
アウトドアブランド「FIRST DOWN」のスクエア型バックパックです。
水や汚れに強いTPUコーティングを全面に使用しています。
水に強く開閉がスムーズな撥水ファスナー(YKK製)を使用しています。
背面は通気性に優れたメッシュクッション素材です。
背中から降ろさなくても背面横から内部にアクセスできるファスナー付きです。
パソコンだけでなくタブレット用ポケットも付いています。
ショルダーベルトには自転車の鍵などの収納に便利なポケット付きです。
両サイドにはペットボトルポケットの収納が可能です。
背後からの車への視認性を考慮した反射素材を一部使用しています。
<FIRST DOWN EX>
1990年代アメリカにてFIRST DOWNは誕生する。
その機能性・デザイン性が愛され、アウトドアからタウンまで様々なシーンでもFIRST DOWNを見かけるようになり、 その名が多くの人に知られることとなる。
そんなアウトドアウェアとしての実力のあるFIRST DOWNが、 1997年日本に「アウトドア&タウンウェア」をコンセプトに掲げ上陸する。
機能性は衰えることなく、アウトドア、スポーツ、カジュアル、タウンとシーンを選ばずに 着こなせるテイストを展開し、現在では幅広い年齢層に愛されるブランドとなっている。
*TPUとは
サーモプラスチックポリウレタンといい、熱可塑性ポリウレタンという素材のことです。
ゴムのような弾力性のある素材で、防水性に優れており、汚れにも強いです。
加工はラミネート(貼り加工)で、特徴は、傷に強い、生地引っ張り強さが他の生地より強いです。
付属品ブランドネームリボン
色ブラック
材質(表装):ポリエステル1680D(TPUコーティング)
対応対応PCサイズ15.6インチワイド
電車などの持ち入れでも乗客に配慮した縦型収納の自転車用輪行バックです。
袋の内側には、サドル位置とエンド位置の場所を印した文字も印刷されており、収納方法も明確です。
付属の紐を利用して、車内の手すりに固定することができますので、振動などで倒れる心配も軽減します。
肩掛け紐の肩パットも大きくして、持ちやすく下げやすい形にしております。
肩掛け紐の根元部分にセキュリティワイヤーを通す穴を付け、盗難防止にも対応しています。
取扱説明書日本語取扱説明書あり
本体寸法(mm)H1100×D250×W950
質量(g)430(本体/約418、袋/約12)
寸法(mm)肩掛けベルト長/約W630~1020×D25×H2、肩掛け部分パット幅/約W200×D50×H18、収納袋/約W170×D110×H265(収納時)、エンド金具部分/約W250×H185、サドル部分/約W300×H185
収納数1
付属品ショルダーベルト1本、中締めベルト3本(3本で約8g)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ロードバイク、クロスバイクやMTBのチェーンとスプロケットの汚れ防止用カバーです。チェーンカバーは、ネオプレーン素材で伸縮性がある為、使いやすく被せるのも簡単です。輪行する際、チェーンとホイールの感傷を防ぎます。チェーンをカバーすることで、チェーンのオイルでフレームが汚れるのを防ぎます。スプロケットカバーは、クッションが付いておりスプロケットをガードします。
付属品収納袋1枚
材質チェーンカバー/ポリエステル+スパンデックス、スプロケットカバー/420Dオックスフォード布
色ブラック
質量(g)49(チェーンカバー+スプロケットカバー+収納袋)
取扱説明書なし
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本)
材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。
色上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色
質量(g)5840
耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません)
収納数縦に2台の自転車を設置可能。
設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
関連キーワード