3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト車載テーブル
車のハンドルに取り付けできる、ハンドルテーブルです。 14インチ程度までのノートPCを載せることができ、車内でのモバイルワークに便利です。 使う方やスペースに合わせてテーブルの高さ、角度を自在に調節できます。 調節した設定を保ったまま折りたたんで収納できます。 パソコン操作以外にも、簡単なお食事、地図の確認等、ちょっとしたスペースがほしい時に便利です。 ヘッドレスト部を使っての設置により、後部座席での使用ができます。
セット内容本体 適合機器14インチ程度以下のノートPC 設置方法ハンドルに取付、 ヘッドレストに取付 適合車種ハンドル直径が40mm以下の車種 適合寸法(mm)W350×D220mm以下 ヘッドレストシャフト間距離が280mmのヘッドレスト
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

材質(テーブル)アルミ 質量(kg)0.9 テーブル寸法(mm)W330×D270 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×50 材質(パイプ)スチール 総耐荷重(kg)5
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058)
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。 幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 上下で端末をしっかり挟んで固定できます。 アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。 設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE 寸法(mm)固定マウント:直径84~102×78 質量(g)約396 寸法(直径Φ×高さH)(mm)ドリンクホルダー挿入部:74~95×60 耐荷重(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:50~150×52×150~247 アーム長さ(mm)約170~255 取付場所ドリンクホルダー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷