カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • PANDUIT(パンドウイット)(11)
  • エレコム(10)
  • StarTech.com(10)
  • サンワサプライ(9)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • ワゴジャパン(4)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4)
  • 沖電線(3)
  • マーベル(3)
  • 富士電線工業(2)
  • コーニング(2)
  • SMC(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • HIOKI(日置電機)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • ベッセル(1)
  • Strong Tool(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「配線 単線ケーブル」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
44,980税込49,478
1本
当日出荷
リールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 PURジャケットケーブルで耐水性、耐候性に優れ、屋外での使用にも安心です。 10ギガビットイーサネット完全対応のCAT6A延長LANケーブル40mです。 ケーブルリールがスムーズに回転できるので、会議やイベント時に素早く設置でき、またスピーディーに撤収ができます。 ケーブルリール付きでケーブルをすっきり収納できます。 シャッター付きポートで埃の侵入を防ぎます。 ケーブルドラムが回らないように固定できるロック機能があります。 CAT6A LANケーブル1mが付属しています。
仕様(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査付属品CAT6A LANケーブル1m材質PURジャケットケーブル形状スタンダードタイプ、 屋外用、 巻取りタイプ、丸型ケーブルブラック直径(Φmm)ドラム:240規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル長(m)40(延長部)構造(ケーブル導体)単線コネクタ形状RJ-45メスコネクタ/RJ-45メスコネクタシャッター付き適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz芯数(ケーブル)8芯(4P)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×203×310コネクタありケーブル外径(Φmm)8シールドSFUTP結線方式ストレート結線使用場所屋外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])23
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
1,798税込1,978
1本
当日出荷
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル LANケーブルを延長する際にご使用になれます。 ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。 マグネット付きでスチール部に取付け可能です。 ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。 UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。 1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。 伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査形状スタンダードタイプ、丸型ケーブルカバーツメ折れ防止カバー有ブラック直径(Φmm)(ケーブル)6.5規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造(ケーブル導体)単線コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性500MHz芯数(ケーブル)8芯(4P)ケーブル(構造)STPコネクタスリムコネクタ:有通信速度10Gbps結線ストレート結線
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
カテゴリ6A LANケーブルを自作するためのケーブルです。 カテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域500MHzを実現しています。 余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネット(10G BASE-T)にも完全対応しているので、これからの高速ネットワークに対応できます。 ケーブル内に十字介在が入っているので、信号線同士の電磁波干渉ノイズ、また伝送信号の漏れを防止し、信号伝送損失を抑えることができます。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで印刷されています。
仕様(ケーブル導体)24AWG、(色配線)TIA/EIA-568B形状スタンダードタイプ、 自作用、丸型ケーブル規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造(ケーブル導体)単線適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性500MHz対応コネクタカテゴリ6A用RJ-45コネクタ(単線用)500-LAN-RJ6※カテゴリ6/5e用で販売していますが、透過式でより戻しを最大限抑えることができ、カテゴリ6Aの性能も発揮できます。芯数(ケーブル)8芯(4P)特性インピーダンス100Ωケーブル(構造)UTPケーブル外径(Φmm)5.8通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル自作工具キット サンワダイレクトLANケーブル自作工具キットサンワダイレクト(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。 UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。 最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。 110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具)適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具)質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット)規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応ブラック適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル使用電池9V乾電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55保証期間初期不良のみ仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
LANケーブル サンワダイレクトLANケーブルサンワダイレクト
359税込395
1本
当日出荷から4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応のカテゴリ6LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しの良い「より線」仕様です。 コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
仕様色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査コネクタ形状RJ-45コネクタ、ツメ折れ防止カバー付周波数特性250MHz芯数8芯(4P)保証期間初期不良のみケーブルスタンダード通信速度1Gbps結線ストレートケーブル径(Φmm)約5.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら