シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。
高さ(mm)700
幅(mm)1000
奥行(mm)450
色ブラック・レッド
質量(kg)約9.2
天板厚さ(mm)約16
耐荷重(kg)40
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
保証期間初期不良のみ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×450×700
総耐荷重(kg)40
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。
色(天板)ブラック
色ブラック
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
フレーム色ブラック
総耐荷重(kg)40
天板部均等耐荷重(kg)40
使用工具手袋
組立人数1
組立時間40分
間口(mm)1000
奥行(mm)600
厚さ(mm)16
キャスターなし
仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
木目と白色を組み合わせたやさしい雰囲気のデスクです。
W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。
天板にはケーブル配線口が2個付属します。
大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目天板カラーは、木目とホワイト。
均等耐荷重(kg)(天板部)40
組立時間40分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
シックな黒色に赤色のアクセントを効かせたデスクです。
W1600の大型サイズのデスクなのに梱包サイズが小さいため、搬入経路を選びません。
天板にはケーブル配線口が2個付属します。
大型のケーブルトレイが2個付属します。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。)
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)600
寸法W(mm)(天板)1600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。
均等耐荷重(kg)(天板部)40
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)40
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。
材質スチール
色ホワイト
質量(g)約710
寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
木目と白色を組み合わせたやさしい雰囲気のデスクです。
白い天板の下には、白キャビネットを組み合わせて収納スペースを作り、木目天板のワークスペースと使い分けることができます。
背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。
天板にはケーブル配線口が付属します。
色(天板)薄い木目
色薄い木目
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
フレーム色ホワイト
総耐荷重(kg)40
天板部均等耐荷重(kg)40
使用工具手袋
組立人数1
組立時間40分
間口(mm)1000
奥行(mm)600
厚さ(mm)16
アジャスターあり
キャスターなし
仕様●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
ボックス上部にスマートフォンなどを置いて使えます。
左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
ご家庭のインテリアにも合う木目柄ダークブラウンカラーです。
熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
*ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。
材質ケース:ABS樹脂(グレード/UL94-V0)+木目水転写
色ダークブラウン(木目柄)
質量(g)810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×132×160
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×115×145
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
鍵付き扉のセキュリティボックスです。鍵は2個付属しています。複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。※スタッキング用部品は付属しています。背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いているのでボックス本体のセキュリティーも万全です。縦型A4ファイルが入るサイズです。取外しのできる中棚付です。ルーターやHDDの設置もできるように配線口付きです。床の傷つけ防止のゴムアジャスター付きです。
仕様セキュリティワイヤ取り付け:可
付属品連結用ボルト・袋ナット×2
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
キャスターなし
形態ノックダウン組立式
組立時間30分
鍵50種類
施錠方法シリンダ錠
総耐荷重(kg)20
アジャスターあり
組立人数2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
コンパクトなL字デスクです。
天板は左右に組み換え可能です。
使いやすい配置でデスクワークができます。
天板が手前に出ているところに棚があり、置いたものを取りやすい配置になっています。
扉付きの棚も付属し、すっきりと収納することができます。
オープン棚、扉付き棚共に中棚が1枚付属します。
天板には配線口が付属します。
ヘッドセットなどが掛けられるフック付きです。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
色木目
寸法t(mm)(天板)18
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)700L字型の変形天板です。
寸法W(mm)(天板)1200
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。左右、側面(片側のみ)には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。上蓋横には充電ケーブルのコネクタが出せる穴があるので、スマホを置いて充電にも便利です。側面(片側のみ)にはタップのスイッチON/OFFができる大きな開口部あります。底板部分には穴があいており熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。材質:ABS樹脂。製品サイズ:340×150×140mm
材質ABS樹脂
色ホワイト
寸法(cm)約W34.4×D15.3×H14.5
製品質量(g)約546
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W420×D120×H187mm 。耐荷重:約2kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)。
材質スチール
色ブラック
質量(g)約710
寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)2
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。
キーボードスライダーと引き出しが付属します。
大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。
引き出しには小物や資料が収納できて便利です。
上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。
天板には配線口が2か所付属します。
大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームに対応します。
サイズ等はご確認ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
引出し数1
寸法D(mm)(天板)450
寸法W(mm)(天板)750
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式
付属品ベルクロファスナー×4本
材質メッシュ
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
組立時間20分
総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm)
組立人数1
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
スチール製幅600mmの電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W600×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール
質量(kg)約1.89
色ブラック
寸法(cm)約W60×D10×H17.8
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)5
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
材質スチール
質量(kg)約3.35
色ブラック
寸法(cm)約W80~120×D10×H17.8
形態ノックダウン組立式(お客様組立)
厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで
取扱説明書日本語取扱説明書あり
総耐荷重(kg)5
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
天板が昇降し、デスクの横にも下にも設置可能です。キャビネットにはポータブル電源やオフィス向けモバイルバッテリーが収納可能です。バッグの収納スペースとしても使用可能です。キャビネット部の上部はトレイ状になっており、タップや小物が収納可能です。キャビネット部の上部と底板にケーブル配線口が付属します。キャスター付きなので、会議室などでの移動に便利です。オフィスデスクと組み合わせて、収納付きL字デスクとして使えます。。サイズ:W500×D320×H500~720mm。天板サイズ:W500×D320mm。キャビネット本体サイズ:W460×D300×H400mm*キャスターを除く。
仕様個口数:1個口
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:組立出荷キャスターの取り付けが必要です。
天板厚さ(mm)15
組立時間20分
鍵無
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)320
サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6
色ホワイト
電源コード(m)1.5
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
スイッチ個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27
質量(g)約414
コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)351~429
制限電圧(V)650/10A
最大サージ電圧(V)3000
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間初期不良のみ
仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格15A・125V(1500Wまで)
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
用途に合わせて2通りの組立設定ができます。(中を広く使う設定、背面にタップ受けを設ける設定)。キャスター付きで、オフィス内での移動が容易です。中棚付で紙や印刷用品を整理して収納が可能です。白いシンプルなデザインで、どんなオフィスインテリアにもマッチします。背面にはケーブル口がありケーブル配線が容易におこなえます。汚れに強いメラミン化粧板を採用しています。
仕様個口数:1個口
材質木製
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)18
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
総耐荷重(kg)60天板30Kg、中棚10Kg、底棚20Kg
アジャスターなし
組立人数2
天板寸法・幅(mm)600
天板寸法・奥行(mm)600
横幅120cm、奥行60cmと十分な大きさで、高さを57~78cmに設定できるデスクです。*天板の高さ設定:570/600/630/660/690/720/750/780mm。パソコンの操作しやすい姿勢に合わせて高さを設定できます。耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。背面側の補強をシンプルにして対面での使用も可能です。天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。補強プレート(CR-LAPLT1)を使用すれば、クランプ式のモニタアームを取り付ける事が出来ます。天板には配線用のケーブル口が付属します。アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
幅(mm)1200
質量(kg)17.9
高さ(mm)570~780
奥行(mm)600
使用工具手袋
耐荷重(kg)30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×570~780
天板高さH(mm)570/600/630/660/690/720/750/780(初期設定で6段階の高さ設定が可能)
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラック天板カラーは、ブラックとレッド。
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数1
天板寸法・幅(mm)1200
天板寸法・奥行(mm)600
天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。
差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。
USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。
安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。
差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。
コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。
本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。
本体はブラック色で、フレームがブラックで木目天板デスクなどにも合います。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
長さの調整も可能です。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)1.2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ブラック
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き
材質耐熱性ABS+PC樹脂
質量(kg)約1
スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3
定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A
コードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯
保護回路USB出力過負荷保護
色(本体)ホワイト
差込口AC:12個口(3個口×4面)
USBポートUSB A×3、USB Type-C×1
取扱説明書日本語取扱説明書あり
耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
1本
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2
材質スチール、フェルト
質量(kg)約1.6
色ホワイト
形態完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。スチール(安全、マグネット固定)。デザイン(シンプル、小型、デスクトップ)。フタ(無印フラップの良さはあまり言われていない。こちらはフェルトを使ってデスクトップ小物置きにもなる仕上げです。)。タップ&ケーブル以外の収納(Switchがクレードルごと入る)対応済み。。コンセントを抜き挿ししやすく、ホコリも入りにくい、フタ付きです。底面には、熱を逃すための通風用スリットを入れました。滑り止めの足付きで安定した設置と、正面上・左右下にケーブル口があり、電源まわりをスッキリ配線できます。【スチールタップ収納箱フラップ式】 。ジョイントタップや延長コードなど、煩雑になりがちなコンセント周りの電源コードをスッキリと収納できます。日々の掃除もしやすくなり、埃の侵入も軽減します。。【商品特長】。・便利なケーブル口が便利。正面上・左右下にケーブル口があり、ケーブル口からコードを出して使用できます。。・滑り止めの脚付き。机上でも床面でも、安定して設置できる仕様です。。・底面に通風用のスリット付き。充電アダプター等のコンセントに接続した機器から発生する熱が本体内にこもることを抑制します。。フェルトパッド付き。スチール製 電気火災予防。VESA穴対応TV裏取付け可能※ボルト付属。サイズ:W32×D100×H150mm。材質:スチール+フェルト
付属品フェルトパッド×1、両面テープ×2、M6ボルト×2(12mm)、M4ボルト×2(12mm)、M6ワッシャー×2、M4ワッシャー×2、プラスドライバー×1※スペーサーは付属していません。
材質スチール、フェルト
質量(kg)約1.6
色ブラック
寸法(cm)ボルト取り付け穴:7.5/10/12.5/15/17.5/20
形態完成品組立済出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×10×15
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)
質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350
コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1
定格容量14A・100V(合計1400Wまで)
定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大
プラグ2P・スイング式
キャップ絶縁キャップ:あり
ブレーカ一括集中スイッチ型
シャッターあり
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
サイズ(mm)W350×D45×H27
差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート
マグネットあり
コード種類二重被ふくコード
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
制限電圧(V)775
間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔
取扱説明書日本語取扱説明書あり
バリスタ電圧(V)470
サージ電流(A)2500
雷ガードあり
USBPD対応:二重被ふくコード
関連キーワード