小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
色ホワイト
質量(g)約480(ケーブル除く)
スイッチ一括・個別スイッチ
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数10
コンセント形状2P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)
電源コード(m)2
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm
保証期間初期不良のみ
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
マグネット○
プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
バリスタ電圧(V)395
サージ電流(A)2500
雷ガード○
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
消費電力をデジタル表示。
強力マグネットで固定も可能。
6口はスイッチ付き。
雷サージ機能付き。
ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6
色ホワイト
電源コード(m)1.5
機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
スイッチ個別
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27
質量(g)約414
コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm
バリスタ電圧(V)351~429
制限電圧(V)650/10A
最大サージ電圧(V)3000
使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
保証期間初期不良のみ
仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大
定格15A・125V(1500Wまで)
マグネットあり
USBポートなし
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。
天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4本
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)(対応)10~40
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
ケーブルをマグネットで固定、簡単に配線ができるケーブルホルダーです。ホルダーを付属のベースや机の脚などに取り付け、ケーブルの落下を防ぐことができます。ベース自体は、両面テープで貼り付けることができ、任意の場所に固定できます。ホルダーは、直径約3.5mm以下の多くのケーブルに対応しています。本製品は、ベース1個、ホルダー5個のセット内容です。
仕様ケーブル収容数:ホルダー1個につき1本
セット内容ベース×1、ホルダー×5
長さ(mm)【ベース】約86
幅(mm)約36
サイズ【ホルダー】約W36×D86×H1mm/約W13×D30×H11mm
入数2個(※ベースの両面テープ(3M社)の使用は一度限りです。繰り返しの貼付けには対応していません。)
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合
スイッチ一括集中スイッチ
定格125V/15A
コンセント個数10
コンセント形状2P/ノーマル
アース端子なし
適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけません
マグネットあり
プラグ形状スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
間隔(mm)差込口:45
バリスタ電圧(V)240
最大サージ電流(A)2500
雷ガードあり
埃防止シャッターなし
極細アンテナコード 3m 黒 新4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)
色ホワイト
スイッチ一括集中スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント形状2P(ノーマルタイプ)
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード
絶縁種別絶縁キャップ
適合地域日本国内
サージオン電流耐量(A)2500
マグネットあり
プラグ形状スイング
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
極細アンテナコード 10m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。
壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。
2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。
狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。
低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色白
直径(Φmm)(ケーブル)約3.5
種類同軸
規格S2.5C-FB、(同軸)2.5C
ケーブル長(m)約10(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
ピン径(Φmm)(コネクタ)0.8
ケーブル(規格)S-2.5C-FB
コネクタ(規格)F型
ケーブル外径(Φmm)約3.5
UL規格(線材)NON UL
インピーダンス(Ω)75
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5×D32.75×H12.5mm
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。
ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。
デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。
電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋
付属品ベルクロファスナー×4
材質ナイロンメッシュ
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)3
組立人数1
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS新4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
色ブラック
規格S-2.5C-FB
ケーブル長(m)約10(SR間)
コネクタ形状L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.6
コネクタサイズL字型/直径13.8×D31.5mm
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
メッシュタイプ(布製)で、幅610mmのケーブル配線トレーです。ケーブルやタップを仮固定できる面ファスナー付きです。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが10~40mmのデスクに汎用クランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。サイズ:W610×D400×H**mm。重量:約*kg。対応天板サイズ:厚さ10~40mm。材質:スチール・メッシュ。付属品:クランプ×2個、面ファスナー
仕様ノックダウン組立式
付属品ベルクロファスナー×4本
材質メッシュ
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
組立時間20分
総耐荷重(kg)3(対応天板サイズ:厚さ10~40mm)
組立人数1
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
USB3.2 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4
ケーブル長(m)1
電源供給方式バスパワー
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×44×12
本体質量(g)約78
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
コネクタ形状PC接続側:USB Type-A
供給電流(mA)最大900(全ポート当たり)
付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm)
保証期間ご購入日より6か月
USBポート数4
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ダークブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。
iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。
雷ガード作動中確認ランプ付きです。
スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
色ライト木目
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
極細アンテナコード 7m 白 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色白
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約14.8×30.2×27.4、ストレート型/約12.5×32.75×12.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
幅750mm、奥行き450mmのコンパクトなパソコンラックです。
キーボードスライダーと引き出しが付属します。
大型ディスプレイとキーボードを使用する場合は、キーボードスライダーを引き出して快適なパソコン操作が可能です。
引き出しには小物や資料が収納できて便利です。
上棚の奥行きが320mmあり、プリンタ等の設置が可能です。
天板には配線口が2か所付属します。
大型ディスプレイの落下防止のガード付きです。
クランプ固定のモニターアームに対応します。
サイズ等はご確認ください。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
引出し数1
寸法D(mm)(天板)450
寸法W(mm)(天板)750
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)木目
組立時間40分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。
Type-C接続できるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4
ケーブル長(m)1
電源供給方式バスパワー
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×44×12
本体質量(g)約78
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
コネクタ形状PC接続側:USB Type-C
供給電流(mA)最大900(全ポート当たり)
付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm)
保証期間ご購入日より6か月
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。
屋内の天井面への取り付けに対応します。
アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。
どの向きにも自由に固定できます。
長さの調整も可能です。
アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。
仕様【必要工具】プラスドライバー
セット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書
材質鋼板、アルミ合金
耐荷重(kg)1.2
適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など
最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
32型~75型までのディスプレイの搭載が可能です。初期設定で高さ調整可能。利用シーンに合わせて好みの高さで使用できます。レコーダーやパソコン、会議用WEBカメラを設置できる大型の棚板付き。移動に安心な100mmの大型キャスターを採用しています。車輪・車軸のWロックでしっかり固定できます。支柱にケーブルを通せる仕様になっており、スッキリ配線できます。
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。
業務用に使える総耐荷重80Kgのしっかりとした作りです。
中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋
材質天板、棚板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、底板:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE
寸法t(mm)(天板)18
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)400
寸法W(mm)(天板)550
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
落ち着いた木目調でオフィスに最適です。
業務用に使える総耐荷重100Kgのしっかりとした作りです。
中棚も奥行400と大き目機器も設置可能です。
背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。
バックパネルはケーブル受けになっており配線をまとめることができます。
下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。
仕様【必要工具】手袋
材質天板、中棚:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム、下棚:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装キャスター:PE
寸法t(mm)(天板)18
耐荷重(kg)天板:30、中棚:25、下棚:20
キャスターあり
寸法D(mm)(天板)590
寸法W(mm)(天板)600
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)薄い木目
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数2
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
コネクタ部が上下左右に曲げ固定できる、カテゴリ6A規格対応の細径LANケーブルです。パソコン後部での接続の際の固定や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での固定接続に最適です。サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。コネクタ部は内部に保護用補強材を追加、安心して曲げ固定できます。ケーブル直径は約3mmと細径でやわらかく、配線がしやすくなっています。超高速の10ギガビット・イーサネット(10GBASE-T)環境に対応しています。伝送帯域は500MHzと広く、エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しています。ツメ折れ防止カバー付きコネクタ採用で、コネクタ部のツメが折れることを防ぎ安心して使用できます。伝送帯域が広いので高速伝送が可能で、データエラー防止に効果があります。
極細アンテナコード 7m 黒 4K8K衛星放送対応 L字差込プラグ-ロックねじ式コネクタ。L字型コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。壁側は差込式ですので、壁のアンテナ端子や機器への接続が容易に行え、テレビ側はネジ式でしっかり固定でき抜け落ちることがありません。2.5Cケーブル採用で、従来のケーブルに比べよりスリムに。狭い隙間でも取り回しがし易く、コンパクトに配線可能です。低損失同軸ケーブル・・・BS4K/8K・CS・デジタル放送に対応した低損失の線材に映像用高周波75Ω同軸ケーブルを採用。
仕様●コネクタピン直径:0.8mm●同軸規格:2.5C●線材規格(UL):NON UL
色黒
種類同軸
規格S2.5C-FB
ケーブル長(m)約7(SR間)
コネクタ形状F型プラグ-F型プラグL字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式)、L字型(ワンタッチ差込式)-ストレート型(ロックねじ式、
対応機種・F型プラグを接線可能なアンテナ端子を持つテレビ・チューナー・BlueRayレコーダー・DVDレコーダー・ビデオデッキなど・壁面アンテナコンセント(F型端子)
コネクタF型
インピーダンス(Ω)75
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類S-2.5C-FB
コネクタサイズL字型/約W14.8×D30.2×H27.4mm、ストレート型/約W12.5 x D32.75 x H12.5mm
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。差込口はホコリ防止シャッター付きです。コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
1本
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
関連キーワード