43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
仕様本体重量:92g(電池含まず) シルバー 種類台はかり ひょう量500g 本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず) 目量0.01g 表示形式デジタル 使用電池単4電池×2本 動作温度10~30℃
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタルはかり
預け荷物などの重量を測れるポータブルタイプのバッグ用スケールです。 小型なので、手荷物に入れても邪魔になりません。 フックタイプの秤なので、バッグの取っ手に取り付けやすくなっています。 0.5kg~40.0kgまで、10g単位で測ることができます。 ポーチがついていますので、周りの荷物を傷つけません。 kg(キログラム)からlb(ポンド)への換算表を付属しています。
仕様本体液晶サイズ:W38×D15mm 本体重量:102g(電池含まず) 付属品収納ポーチ×1個、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書×1部、グラム・ポンド換算表×1部 筐体:ブラック、アルミ部:シルバー ひょう量40kg 本体寸法W118×D37×H37mm(フック部含まず) 目量0.01Kg(10g) 使用電池単4電池×2本
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m 付属品ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm)W670xD492xH8.5 電源AC100V 色温度90000K
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。 トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間 付属品ACアダプタ、取り扱い説明書 寸法(mm)W932xD677xH8.5 電源AC100V 色温度90000K
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー_Bluetooth
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書 電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A) 適合規格Bluetooth 5.3 最大出力(W)スピーカー:実用15 連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。 周波数特性100HZ~18KHz 入力インピーダンス(Ω)4 充電時間約4~5時間 送信出力class2 通信距離約10m スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C) スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57) オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム(100-LA018)
クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量3~7.5kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)約3.4 シルバー 使用工具プラスドライバー、手袋 耐荷重(kg)2~10 対応画面数:1台 アーム長さ(mm)590 取付け方法クランプ 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 梱包内容1梱包 液晶モニター1台 適合モニターサイズ34以下 可動範囲液晶モニター:画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 組立人数1
1台
16,980 税込18,678
欠品中

切り替えスイッチで、Bluetoothの受信用と送信用の両方に使用可能なBluetoothオーディオレシーバー&トランスミッターです。 受信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していないイヤホンやヘッドホンを繋いで、Bluetooth対応のスマートフォンや携帯オーディオプレイヤーなどと接続ができます。 送信機モードに切り替えれば、Bluetoothに対応していない携帯オーディオプレイヤーやテレビと繋いで、Bluetooth対応のスピーカーやヘッドセットなどと接続ができます。 受信機モードや送信機モードはワンタッチで簡単切り替えできます。 音量操作ボタン搭載で受信機モードの時に音量操作ができます。 マルチポイント機能搭載で、送信機モードの時に2台のBluetoooth機器に同時に音声を飛ばすことができます。 一般的な3.5mmイヤホンジャックを採用しているので、通常使用しているイヤホンなどがそのまま使用できます。 高音質で遅延が少ないapt-X Low Latencyコーデック対応です。(apt-X Low Latency対応機器との組み合わせでお使い頂けます。) 本製品を送信用と受信用として2台使用すれば、簡単にBluetoothのワイヤレス環境を構築できます。 ポケットに入れて持ち運べる手のひらサイズで、重量は軽量の18gです。
仕様SCMS-T:非対応 セット内容3.5mmケーブル、光デジタルケーブル、3.5mm→赤白変換ケーブル、給電用microUSBケーブル サイズ約85×77×20mm 質量(g)46 適合規格Bluetooth5.0(Class1) 周波数範囲2.402~2.480GHz 通信距離約100m(理論値) 伝送方法GFSK 対応コーデックSBC, apt-X, apt-X LowLatency, apt-X HD, Faststream マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するディスプレイ重量8.0~20.0kgです。 チルト角度は125°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】1 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12) 材質支柱・クランプ/スチール、アーム・ブラケット/アルミ 質量(kg)3.4 ホワイト 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/125°
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

TVの音声などをBluetoothで送信できるBluetoothヘッドセットやスピーカーと接続することでTVの音声などをワイヤレスで楽しむことができます。Qualcomm製のQCC3056を採用。Qualcomm製の最新のICを搭載することで、apt-X Adaptive,LLに対応。Bluetoothでの接続でもほぼ遅延無しで音声を楽しめます。また、Airpods Proなどの完全ワイヤレスイヤホンの接続をスムーズに行うことができます。マルチポイント対応で2台同時に音声送信が可能です。TVの音声などを2台のBluetoothヘッドセットやスピーカーで楽しむことができます。初めての人でもすぐに使える簡単設定。電源はスライドスイッチ搭載で簡単ON/OFF。接続も1台目と2台目のLEDが独立しているので接続状況が一目でわかります。製品の電池残量もLEDでわかりやすく表示されます。大容量バッテリー搭載で約20時間の連続駆動が可能。さらに充電しながらも使えます。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。変換アダプタを使えば飛行機での使用も可能です。
仕様●バッテリー情報個数:1種類:Li-ion Polymer Battery●バッテリー重量:5g●バッテリー電力量:0.8Wh●伝送方式:GFSK●充電ポート:Type-C セット内容製品本体、取説(保証書)、USBケーブル 電源USB給電 適合規格Bluetooth 5.3 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth 5.3以下のBluetoothデバイスに対応Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad/iPhone、パソコンなど 周波数範囲2.402~2.480GHz 送信出力Class2 通信距離約10m バッテリー容量(mAh)220 対応コーデックSBC, apt-X, apt-X AdaptiveADAPTIVE対応 マルチポイント対応 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

テレビ会議システム内蔵ディスプレイ、電子黒板等の比較的重量のあるディスプレイ設置に最適なスタンド。 50~86インチ対応です 耐荷重は120kg(ディスプレイのみ)です。 フレームには丸パイプ、楕円パイプを採用しており、柔らかいデザインになっています。 画面位置はブラケットのフックの位置を変更することで変えることができます。 キャスターはΦ75mmの大型キャスターを採用。 中間棚付き(位置可変不可) ケーブルを支柱に這わすための、ケーブルストラップ付き。 対応VESAは200×200~800×600
仕様ディスプレイ中心位置:1285/1410mm(2段階)(※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください)、マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×14、M60×30、M8×16、M8×35)、スペーサー5mm、スペーサー15mmケーブルストラップ(3本) 材質本体/アルミ・スチール(エポポリ粉体塗装) 寸法(mm)付属スペーサー20 耐荷重(kg)(ディスプレイ)120 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 対応インチサイズ(ディスプレイ)86 総耐荷重(kg)130 アジャスターなし 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×192 VESA対応200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サンワダイレクトプリンタスタンド 卓上用
プリンタの下を有効活用し、狭いデスクでもスッキリと整理整頓できます。重量のあるレーザープリンタも安定して設置可能で、安心して使えます。用紙や予備のトナーなど、必要なものをまとめて収納でき、作業効率がアップします。そのまま置く事もクランプでの固定設置とどちらでも設定できます。オフィスや家庭のインテリアに馴染む、落ち着いた色合いとデザインです。
仕様個口数:1個口 付属品クランプ×2 材質天板・棚板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 寸法(mm)クランプ挟み込み:5~35 使用工具プラスドライバー,手袋 キャスターなし 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)ホワイト 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 総耐荷重(kg)50、(天板)40、(棚板)10 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数2
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト19インチサーバーラック
SOHOや小規模オフィスのサーバー機器の収納に最適です。 前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。 全面メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。 棚板2枚、スライド棚1枚が標準装備です。 熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大6台まで)※CP-SVFAN1K・2K・3Kを別途ご購入下さい。 マウントアングルはEIA規格ユニバーサルピッチを採用し、ケージナットに対応しています。 マウント有効内寸630~680mmです。 マウント数:36U※組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
仕様個口数:6個口 ケーブル口のサイズ_H:60mm※パネル(上)取付け時や、本製品上部へ機器を取付ける場合は脚立などを使用し、安全に作業して下さい※カートンサイズA:1760×655×190 重量25.5kgB:1760×655×190 重量28.0kgC:1675×655×110 重量22.1kgD:1675×800×90 重量26.0kgE:1060×660×195 重量27.5kgF:1060×660×115 重量15.5kg ケーブル口のサイズ_W:330mm セキュリティワイヤ取 付属品前後扉用鍵×2個(1種類)、側面用鍵×2個(1種類)、棚板×2枚、スライダー棚×1枚、キャスター、アジャスター、ケージナット・ネジ(M6・50セット)※鍵の種類は1種類、前後扉共通、側面は別鍵 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 使用工具プラスドライバー, スパナ, 手袋 耐荷重(kg)500 キャスターあり フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間60分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり ユニット数36U 組立人数2
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW550×D250mm。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。。。。。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法t(mm)天板:15 口数1個口 形態出荷:ノックダウン組立式 取付け方法クランプ 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)550 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト棚板 100-SVシリーズ用
19インチマウント対応で、さまざまなラックに簡単に取り付け可能。取付位置を前後に調整できるため、機器の配置に柔軟に対応。耐荷重150kgの高強度設計で、重量機器もしっかり支える。放熱用スリット付きで、機器の熱を効率よく逃がし安定運用をサポート。
仕様【マンセル値】該当なし 付属品取付け用ネジ・ケージナット(各4個) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 備考【出荷形態】組立出荷 (本体へはお客様取付け) 使用工具プラスドライバー,スパナ(8mm),手袋 内容1個口 フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)150
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。。。。。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法t(mm)天板:15 口数1個口 形態出荷:ノックダウン組立式 取付け方法クランプ 組立時間20分 総耐荷重(kg)10 組立人数1 天板寸法・幅(mm)700 天板寸法・奥行(mm)250
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品はテレビ耐震ベルト2本で65型以下テレビの前方への転倒を防止するものです。設置は簡単!穴あきフックを壁掛けTV用取り付けネジ部にねじ留め固定し、接着パッド付きフックをテレビ台に貼り付けます。ベルトが緩まない程度にアジャスターで調整すれば設置完了です。テレビとテレビ台を直接固定します。スタンド脚形状に左右されず、フレキシブル性に優れています。強力接着固定の為、テレビ台への穴あけ工事が不要です。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、ねじを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。剥離時は専用工具不要!お手持ちのドライバーで容易に剥がす事が出来ます。外寸・重量:外寸50×20×620mm、重量約60g/個*付属品含め約160g/セット
付属品取り付け用ネジM4、5、6、8×各2、ワッシャー×2、アルコールパッド×2 セット内容本体×2 ブラック 寸法(cm)テレビ部取り付けパーツ/幅約4×高さ4、テレビスタンド取り付けパーツ/幅約5×高さ5、ベルト長/約5~61 製品質量(g)約46(1本あたり) 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 構成部品1-穴あきフック×1、2-アジャスター×2、3-PPベルト×1、4-ベルトリング×2、5-接着パッド付きフック×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性震度6強
1セット(2個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトチェア
素材は高級感あふれる牛本革(TOPレザー)を使用しています。 脚に木を採用し、高級感を演出しています。 背リクライニングを採用しています。任意の位置で角度固定が可能です。 肘付きでゆったりできます。背の動きに合わせて可動します。 座面下のレバー一本で座面の高さが調節できます。 PC作業や読書に便利です。 座面下収納式のオットマンを装備しています。
仕様梱包重量:22.6kg 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム、PP、ナイロン ガス圧調節機能、背リクラニング機能(任意角度固定可)、肘付き、収納式オットマン付き。 梱包サイズ:W890×D450×H650mm 個口数:1個口 付属品六角レンチ 材質張地 本革(背もたれ、座面、肘掛けの上部表面)、PVC素材(背もたれ、座面、肘掛けの側面、背面部) 幅(mm)680 ブラック 高さ(mm)1140~1215 形式ノックダウン 奥行(mm)700 使用工具手袋 耐荷重(kg)80 キャスターあり 張地背、座面:本革レザー張り 肘掛あり 組立方法ノックダウン組立式 組立時間40分 梱包内容1個口 座高(mm)530~600 材質(座面)レザー 材質(背)レザー 六角レンチ(mm)5 組立人数1 ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック ヘッドレストあり オットマンあり
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

サンワダイレクトスツール
ガス圧リフトで座面を好きな高さに変更可能。 キャスター付きで移動が楽。 疲労低減マット付きで立ち入力時に脚が疲れない。
仕様個口数:1個口 梱包サイズ:W875×D655×H198mm 梱包重量:16.6kg 製品最大サイズ_D:1180mm 座面高さ最大:1180mm 出荷形態備考:メーカーパッケージにJANラベル 付属品六角レンチ 形式完成品 耐荷重(kg)100 キャスターあり 肘掛なし 座面高さ(mm)615 組立方法ノックダウン組立式 梱包内容1個口 入数1 脚幅(mm)590 六角レンチ(mm)5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

サンワダイレクト台車 木製
荷台が木製(合板)で、4隅に50リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR 寸法(mm)530mm木枠を外した時:590 板厚(mm)18 キャスター径(Φmm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.5×59×13.8(キャスター含む) 総耐荷重(kg)約200 有効内寸法・奥行(mm)(収納部)425 有効内寸法・幅(mm)(収納部)364木枠を外した時
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

本製品は大型液晶テレビ(薄型)の移動・転倒を防止する固定具です。強力接着固定の為、テレビ台やテレビ脚への穴あけ工事が不要です。設置は簡単!テレビ台の4隅に接着材付きフックを貼り付け、連結されたベルトをテレビ脚に巻いて、面ファスナーで固定するだけ。テレビを持ち上げたり、移動させたり、背面に回り込む手間もありません。取り外す際には専用工具不要!マイナスドライバーで剥がす事が出来ます。一般的なテレビの色である黒色に合わせ、ベルト、接着材付きフックを黒色にしておりますので、設置していても目立ちません。外寸・重量:接着材付きフック:約40×40mm、面ファスナー部:約25×340mm /個、重量:約80g/セット
セット内容接着材付きフック×4、アルコールパッド×4 ブラック 質量(g)約80 寸法(cm)接着剤付きフック部/幅約4×奥行4、面ファスナー部/約幅2.5×長さ34 適合温度(℃)0~40 入数(個)1 取扱説明書日本語取扱い説明書あり 耐震性震度6強
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

サンワダイレクトカート 折りたたみ式
非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。紐収納BOX付きで荷物を固定して使うのに、紐を使って取り付けることが可能です。本体重量も3.6kgほどで、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と長さ調整可能なボタン式で、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。
材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPR フレーム色ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約38.5×41×63.5~100、折りたたみ時/約38.5×6.3×63.5 総耐荷重(kg)約69 有効内寸法・奥行(mm)(収納部)280荷台サイズ 有効内寸法・幅(mm)(収納部)388荷台サイズ
1台
7,798 税込8,578
3日以内出荷

サンワダイレクト台車 木製
荷台が木製(合板)で、4隅に75リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR 寸法(mm)(645mm木枠を外した時)705 板厚(mm)18 キャスター径(Φmm)75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみサイズ:約85.8×57.3×10、テーブルサイズ:約85.8×57.3×50~60、台車サイズ:約85.8×57.3×25(ハンドル:約85.8) 総耐荷重(kg)約200 有効内寸法・奥行(mm)(収納部)500 有効内寸法・幅(mm)(収納部)440木枠を外した時
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW250×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。。。。。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 。※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質テーブル/木製(MDF)+塩ビシート貼り、クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 寸法(mm)対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15以上の机 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法t(mm)天板:15 口数1個口 形態出荷:ノックダウン組立式 取付け方法クランプ 組立時間20分 総耐荷重(kg)5 組立人数1 天板寸法・幅(mm)250 天板寸法・奥行(mm)300
1台
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。 チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)5 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)4.5 シルバー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 可動範囲【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 六角レンチ(mm)3・4・6
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

プレステ5(PS5)やSwitchなどのゲーム機やソフト、コントローラーなどの周辺機器をすっきりまとめて収納できる収納BOXです。ヘッドホンやケーブル収納に便利なフックが2個付いています。小さい棚板は高さを変えられるので、置くものに合わせて調整できます。背面はオープンで壁との隙間ができる構造になっており熱がこもりにくい仕様となっています。背面は脱落防止&ケーブル遠し構造なので、電源コード、充電ケーブル、HDMIケーブルが配線しやすくなっています。キャスター付きなので掃除などの際に移動させるのも簡単です。本体サイズ(約) : W460×D350×H900mm。重量:18.3Kg 。梱包:160サイズ(1025×430×115mm)1570。材質:本体(パーティクルボード)天板・側板・底板・引き出し(MDF+PVCシート)
材質木製(パーチクルボード、MDF)+PVC、スチール(粉体塗装) 使用工具プラスドライバー,手袋 色(天板)ブラック 組立時間50分 総耐荷重(kg)12 組立人数1
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト高耐荷重水平アーム
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 大型モニタや医療用モニタなど重量のあるものに対応したアームです。 耐荷重は20kg。 VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm) 各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。
総耐荷重(kg)20 適合モニターサイズ(最大)32インチ 仕様【画面数】1 付属品調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×10) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) グレー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)443mm 組立時間20分 支柱径(Φmm)50.8 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/360°左右(スウィング)/60°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/15° 六角レンチ(mm)6
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個 セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書 取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。 材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック 幅(mm)VESAブラケット:116 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35 ブラック 使用工具プラスドライバー,手袋 クランプ範囲(mm)10~80 耐荷重(kg)最大:20、最小:2 適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ,グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチ アームメカニカルスプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4,6
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

クランプ式モニターアームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたモニタアームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) アームがそれぞれ独立して動作する為、それぞれのモニタの位置を調整することが出来ます。 対応するディスプレイ重量2.0~6.0kgです。 チルト角度は上方に80°下方に45°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 VESA75×75、100×100mmに対応しています。
総耐荷重(kg)10 適合モニターサイズ(最大)24インチ 仕様【画面数】2 付属品ディスプレイ取付けネジ8本(M4×12) 材質支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg)6.8 シルバー 取付クランプ 使用工具プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm)590 組立時間20分 液晶モニター2面 可動範囲【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。※Digital Slimのツールには対応していません。。。。。
材質スチール、樹脂 質量(kg)3.3 ブラウン(グレーに近いブラウン) 使用工具プラスドライバー,手袋 適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.3×29.5×53・58・63・68・73 組立時間20分 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

コードレスクリーナーを置くことができる簡易スタンドです。ベース部は重量のあるプレートを使用しているので安心して置けます。クリーナーのシャフトを受ける部分は樹脂パーツを使用し、傷が付きにくくなっています。フレームが伸縮(5段階)するので、コードレスクリーナーの形状に合わせて調整が可能です。ダイソンコードレスクリーナーのツールを収納するアタッチメントが2個付きです。※Digital Slimのツールには対応していません。。。。。
材質スチール、樹脂 質量(kg)3.3 ホワイト 使用工具プラスドライバー,手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20.3×29.5×53・58・63・68・73 適合サイズ【クリーナー】立てかけ部分の直径5cm以内、ヘッド幅21cm以上、ヘッド奥行12cm以内※サイズが対応していても本製品のポールに干渉する構造がある場合などは対応いたしません。 保証期間初期不良のみ 組立時間20分 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボードスライダー
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるキーボードスライダーです。※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをごかくにんください。 クランプは厚さ40mmまで対応します。 クランプの高さを3段階で調整することができます。天板下からスライダーまでの距離を調整することができます。 棚部分はW710×310mmあるので、フルキーボード+マウスを置くことができます。 キーボードとマウス操作を身体の近い位置で行うことができるので、姿勢が前のめりにならず、身体に負担がかからない背筋を伸ばした状態での文字入力が可能です。 キーボードとマウスを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。 キーボードを使用しない時は、スライドして机下に収納することができます。 ※キーボードスライダーに、過度の重量を掛けないでください。
仕様天板サイズ_D:265mm 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机 個口数:1個口 天板サイズ_W:700mm 材質クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)10 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 組立人数1
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個 セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)約1.79 使用工具プラスドライバー,手袋 クランプ範囲(mm)10~50 耐荷重(kg)最大:8、最小:2 適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター 寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ,グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 アームメカニカルスプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)3,5
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷

水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4 セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書 材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS 幅(mm)VESAブラケット:114 厚さ(mm)VESAブラケット:1.8 質量(kg)対応ディスプレイ:(最小)1.5,(最大)12 ホワイト 使用工具プラスドライバー、手袋 クランプ範囲(mm)10~85 耐荷重(kg)12 本体質量(kg)約2.1 適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター 寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで) 形態ノックダウン組立式 ディスプレイ1台 取付け方法クランプ、グロメット VESAマウント(mm)75×75, 100×100 アームガススプリング式 取扱説明書日本語取扱説明書あり 六角レンチ(mm)4、6 ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 組立人数2 可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
1台
5,798 税込6,378
4日以内出荷

左右45度の角度調節が可能な卓上用のテレビスタンドです。42~75型までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重50kg)。VESA規格100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×100、600×200、600×300、600×400mmに対応します。初期設定でディスプレイの高さを5段階に変更可能です。(365/415/465/515/565mm)。台座を含めた本体が頑丈なスチール製で高耐久仕様となっています。一般的な純正スタンドと比べ、省スペースにディスプレイを設置することができます。純正スタンドが破損、紛失した際の代替用としても便利です。支柱背面にケーブルクランプを標準装備しており、綺麗に配線処理が出来ます。接地面を傷つけず、滑り止めとしても使えるゴムパッド付きです。。※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。※写真のディスプレイ、機器類は設置イメージを説明するものであり、実際の製品には付属しません。
仕様ディスプレイ取り付けネジ:ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M5×14)×4、ボルトM-G(M6×10)×4、ボルトM-H(M6×12)×4、ボルトM-I(M6×16)×4、ボルトM-J(M6×20)×4、ボルトM-K(M6×25)×4、ボルトM-L(M6×30)×4、ボルトM-M(M6×40)×4、ボルトM-N(M6×50)×4、ボルトM-O(M8×16)×4、ボルトM-P(M8×30)×4、ボルトM-Q(M8×50)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、スプリングワッシャーM-S(1mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-U(2mm)×4、スペーサーM-V(5mm)×8、スペーサーM-W(15mm)×8、プレートM-R×4 質量(kg)約10 梱包数1個口 形態納品:ノックダウン組立(お客様組立)式 保証期間初期不良のみ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66.7×28×51.65~81.65(5ピッチ) 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)50
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトスキャナー
パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存! 35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。 5インチの大型カラー液晶搭載。 HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。 1400万画素のPanasonic製CMOSイメージセンサーを採用 スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様TV出力:HDMI カラーバランス:自動(手動調整も可能) サイズ・重量:135(W)x127(D)x96(H)cm・290g 対応フィルム:35mmフィルム, 110フィルム, 126フィルム, スライドフィルム※カラー白黒対応※スライドフィルム(マウント付き50×50mm) 読み取りセンサー:1/2.3型 1400万画素CMOSセンサーPanasonic製 セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル 電源ACアダプタ レンズF3.5、(5層ガラス) 光源白色LEDパネル×1 インターフェースUSB2.0 ディスプレイ5インチカラー液晶 解像度1400万画素(3200dpi)、2200万画素(4200dpi) 対応メディアSDカード(2GBまで)、SDHCカード(32GBまで) 露出補正自動(手動調整も可能) 焦点距離5.1mm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

サンワダイレクトスタンド
大事にしている自転車を室内でディスプレイスタンドとして設置できる自転車スタンドです。シンプルな作りで、縦方向に自転車を2台設置することが可能です。可動する平型フックにトップチューブを乗せるようにして、簡単に設置できます。平型フックは、ラバー塗装されており、フレームが傷付かないような部品に仕上げています。スタンドの台座の底面には、室内の床が傷付かないように、樹脂タイプのアジャスターを装備しております。万が一の転倒防止の為、壁面と繋ぎ止める転倒防止チェーンを付属しています。予備フックとして1本追加しており、自転車用のヘルメットや手袋などの小物を掛けて使用して頂けます。
付属品自転車引っ掛け用フック×4本(平板タイプ ラバー塗装)、予備用フック×1本、アジャスター4個(脚部 4隅用)、転倒防止チェーンセット(チェーン×2本 長さ450mm、壁掛けフック×1本) 材質上下パイプは、メッキ素材。 脚部は、スチール素材。 上下パイプはシルバーメッキ色、脚部はブラック色、平板フックもブラック色 質量(g)5840 耐荷重(kg)自転車2台分 約30 平板フック1本あたり、約7.5(ママチャリやマウンテンバイクなどで、重量が1台20kg以上もあるものは、対応しておりません) 収納数縦に2台の自転車を設置可能。 設置寸法(mm)W400×D600×H1200~2000
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。 耐荷重が50kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。 ※天板の厚みは16mmです。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) 組立時間30分 組立人数1 耐荷重(kg)50 天板部均等耐荷重(kg)50 六角レンチ(mm)4 黒色 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり キャスターなし フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式(お客様組立) 使用工具手袋 総耐荷重(kg)50
1台
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトチェア
ギアは14段階で角度の調整が可能です。 ギアは安心な日本製を使用。 肘付きなので、肘の疲れを低減します。 肘の側面にリモコンなどを入れることが出来るポケットが付いています。
仕様座面高さ最大:130mm 個口数:1個口 座面サイズ_W:500mm 肘高最大:275mm 座面サイズ_D:720mm 主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム 重量:8.6kg 製品最大サイズ_D:1500mm 背もたれサイズ_W:500mm 梱包サイズ:W690×D270×H605mm 材質張地 マイクロファイバー張り 形式完成品 キャスターなし 張地マイクロファイバー張り(ダークブラウン) 肘掛あり 組立方法組立出荷 梱包内容1個口 肘高さ(mm)275
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 ホワイト 質量(g)530 出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) 充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 バッテリー容量(mAh)25000 USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクトチェア
背もたれは段階の角度で固定可能。 背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。 梱包から出してすぐ使える完成品仕様。
仕様完成品仕様、背もたれ6段ギア 主要成型部品:木材、スチール、ウレタンフォーム 梱包重量:4.0kg 梱包サイズ:W450×D280×H370mm 個口数:1個口 材質張地:布張り 形式完成品 耐荷重(kg)80 キャスターなし 張地布張り(ブラウン) 肘掛あり 組立方法組立出荷 梱包内容1個口
1台
7,198 税込7,918
4日以内出荷