400-CAM101SET専用の増設カメラです。
最大2台まで接続が可能です。
Telec(技術基準適合:通称技適)を取得した電波法を準拠した商品です。
(日本国内では電波法を無視した違法商品ばかりです、この商品は技適認証をクリアしている事をアピールしてください)
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状小型
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
解像度ビデオ:1280×720
画角60度(対角)
消費電力(A)1/5V
マイク/スピーカーモノラル/あり
電源家庭用AC100V(専用ACアダプタ付属)
通信距離(m)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×110
質量(g)約235
付属品ACアダプタ×2個、カメラ用ケーブル×1本(ケーブル長:約175cm)、モニター用ケーブル×1本(ケーブル長:約190cm)、ブラケット×1、タッピングネジ×2、アンカー×2
保証期間ご購入日より6か月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
関連キーワード