5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク_電動昇降
電動モーター(1モーター)により天板位置を昇降させることが出来ます。天板奥行きは600mmです。天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH730~1180mmまで可動します。スイッチは上下ボタンのみのシンプルタイプです。クランプ固定のモニタアームやキーボードスライダーの取り付けが可能です。ローコストタイプではありますが、スムーズな昇降移動が行えます。
付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)500 幅(mm)1200 質量(kg)24.4 高さ(mm)730~1180 奥行(mm)600 使用工具プラスドライバー, 手袋 定格電圧100~120 耐荷重(kg)50 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)約3000 形態ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)16 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし アジャスターあり 昇降速度15mm/s 六角レンチ(mm)4, 5 組立人数2 昇降範囲(mm)730~1180(アジャスター使用時) 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH710~1210mmまで可動します。フレームは幅方向に可変します。スイッチにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを3ヵ所設定することができます。スイッチには高さを表すインジケーター付きです。スイッチにはUSB-AコネクタとType-Cコネクタが装備されており、スマホなどの充電をすることができます(出力:**A)※充電用のケーブルは付属していません。※インジケーターに表示される数値は天板を含めた総高さを表示します。※本製品にはデスク天板は付属していません。木製天板をご用意いただきフレームを天板サイズに合わせて取り付けて頂く必要があります。
付属品ケーブルタイ、アジャスター、木製天板取付け用木ネジ(4.2×16/26本) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)850~1290 質量(kg)19.9 高さ(mm)710~1210 奥行(mm)600 使用工具プラスドライバー, 手袋 定格電圧100~120 耐荷重(kg)70 キャスターなし 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 コード長さ(mm)約3000 騒音値(dB)50以下 形態ノックダウン組立式 組立時間30分 色(マンセル値)該当なし 最大速度(mm/sec)25 アジャスターあり 六角レンチ(mm)2.5, 4, 5 組立人数2 昇降範囲(mm)710~1210(アジャスター使用時)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト天板_昇降デスク用
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け 材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) 高さ(mm)25 形態組立出荷 天板厚さ(mm)25 昇降範囲(mm)25
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクト天板_昇降デスク用_曲線型
電動昇降デスク用天板です。取付けは木ねじにて行います。作業する箇所が大きくカーブしたエルゴノミクスデザインです。天板の角Rは30
仕様本体へはお客様取付け 材質木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) 幅(mm)1200 質量(kg)12.4 高さ(mm)25 奥行(mm)600 形態組立出荷 天板厚さ(mm)25 昇降範囲(mm)25 天板寸法・幅(mm)1200 天板寸法・奥行(mm)600 天板寸法(幅×奥行)(mm)1200×600
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
メッシュタイプ(布製)で、幅900mmのケーブル配線トレーです。 ケーブルやタップを仮固定できるベルクロファスナー4本付きです。 デスク背面に直接木ネジで取り付けてタップやケーブルの配線ができます。 電動上下昇降デスクERD-Mシリーズ、ERD-Eシリーズ、TWシリーズ、SHシリーズ(サイズにより取付けできない機種あり)には付属のボルトで直接取り付け可能です。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ベルクロファスナー×4 材質ナイロンメッシュ 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間20分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)3 組立人数1
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷