2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
電動モーター(1モーター)により天板位置を上下昇降させることが出来ます。 天板下には小物や書類が収納できる引き出し付きです。 天板位置は任意の位置で停止可能です。 高さH720~1220mmまで可動します。 コントローラーにはメモリー機能が付いており、記憶させたい高さを4ヵ所設定することができます。 コントローラーには高さを表すインジケーター付きです。 コントローラー横にはスマートフォンなどを充電できるUSB AポートとType-Cポートがそれぞれ1口ずつ標準装備されています。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品ケーブルタイ、アジャスター 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ストローク(mm)(昇降)500 定格電圧(V)100~120 寸法t(mm)(天板)12 キャスターなし 寸法D(mm)(天板)602 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 寸法W(mm)(天板)1202 コード長さ(mm)約3000 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 色(天板)木目 引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×300×43・Type-CポートはPDには対応していません・昇降ユニットは100-ERD025/034/038と同じ・背部にモニタアーム取付け不可。前週はサメ類箇所が無いため、クランプ式のものは取付けできません・天板は12mmと薄いですが、天板下フレームが補強材になっています。 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)45 アジャスターあり 昇降速度25mm/s 六角レンチ(mm)4.5 組立人数2 昇降範囲(mm)(アジャスター使用時)720~1220
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

サンワダイレクトデスク
ガスシリンダーを両脚に内蔵させた上下昇降デスクです。 昇降範囲は683~1070mmです。 天板はきれいなホワイト色を採用。 脚フレーム後方にはキャスターを装着。 簡単な移動ができます。 脚フレーム前方はアジャスターを装着。 床面からの高さも低くしているので、キャビネットやワゴンなどをフレームをまたいで設置することができます。 使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。 レバーは左右のどちらかを引くと昇降します。 (降ろすときは引いたレバーの反対側の天板を押すようにして下げます) 作業台として使用することもできます。 注意事項※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。 天板が急降下しけがや製品破損の原因となります。 天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様【必要工具】プラスドライバー、手袋【マンセル値】該当なし 付属品キャスター(前方)、アジャスター(後方) 材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 奥行(mm)600 寸法t(mm)(天板)15 耐荷重(kg)10 キャスターあり 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 高さ調整範囲(mm)683~1070 昇降方式ガス昇降式 総耐荷重(kg)(昇降時)10、(静止時)40 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4.5 組立人数1
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)