105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約3.64 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)700
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポート合計で700mAhまで出力可能です。 タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)約2.56 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A(メス)×3 荷姿完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×207×89 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)700
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート30fps以下対応 音声出力HDMI・RCAコンポジット 映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクト分岐アダプタ
サンワダイレクトオリジナル商品 カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。 PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可) RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
シルバー 構造STP コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1 結線方式ストレート結線 適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワダイレクトUSB延長ケーブル
規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠 コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム) 電源バスパワー ブラック 転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値) ケーブルタイプオス-メス インターフェースUSB2.0、USB1.1
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V セット内容本体、取扱説明書 材質ABS 切替方式本体切替ボタン 保存温度(℃)温度-20~60 インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温度温度0~50℃ 対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.0 湿度(%)湿度80以下(結露なきこと) データレート最大18Gbps
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート30fps以下対応 音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ 映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サンワダイレクトメディアプレーヤー
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。) 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード コネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1 スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1 対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz 音声出力HDMI・RCAコンポジット 映像出力HDMI、RCAコンポジット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー
USB Type-Cコネクタを搭載していて、PC以外にもType-C対応のスマートフォン・タブレットでも使用できます。 USB Aポート(メス)が1ポート付いていて、USB A→Cの変換アダプタのように使用することができます。※USB Aのマウス、キーボード、メモリをType-CのPCで使うことができます。 スライドキャップ搭載でコネクタを埃などから守ります。 最新規格USBTypeCコネクタ採用のカードリーダーです。 USB3.1Gen1(5Gbps)(理論値)の転送速度に対応しています。 表裏どちらでも挿入できる便利なコネクタです。 SDXCメモリカード(UHS-Ⅰ)256GB対応です。 電源不要のバスパワータイプです。
対応OSWindows10(64Bit・32Bit)、Windows8.1(64Bit・32Bit)、Windows8(64Bit・32Bit)、7(64Bit・32bit)(SP1以降)macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11、Android6.0~ 対応機種各社DOS/Vパソコン、Apple Macシリーズ、USBホスト機能に対応しなおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレットPCiPad Pro 11インチ/12.9インチ(2018年発売モデル)※USBType-Cポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB Ver.3.1 Gen1準拠(USB Ver.3.0/2.0上位互換) 動作環境動作時温度5℃~40℃保管時温度5℃~40℃動作時温度10%~85%動作時湿度10%~85% 対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード256GBまでのSDXCメモリーカード Class4256GBまでのSDXCメモリーカード Class6256GBまでのSDXCメモリーカード Class10256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-I・II) ※UHS-IIの高速転送には対応していません。32GBまでのSDHCメモリーカード Class232GBまでのSDHCメモリーカード Class432GBまでのSDHCメモリーカード Class632GBまでのSDHCメモリーカード Cl スロットSDカード×1、microSDカード×1、USB Aポート(メス)×1 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A) ポート数10 対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

サンワダイレクトディスプレイ切替器
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。 切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。 パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台) 材質ケース/プラスチック 切替方式本体切替ボタン インターフェースミニD-sub 15pin メス×3 取扱説明書あり 対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB3.2 Gen1
超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11 セット内容取扱説明書 ブラック ポート数3 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式バスパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBケーブル
設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。 タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間) タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。 充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。 電圧と電流の測定機能付きです。
付属品取扱説明書 ブラック 種類USB2延長 電流(A)(測定可能)0.0~3.0 規格USB2.0認証無し、(MD)USB2.0 電圧(V)(測定可能)DC3.5~20.0 ケーブル長(m)約0.1(SR間)、(MD)0~0.99 コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く) 対応機種<USB充電器>USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。 保証期間初期不良のみ 消費電力(mW)20 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.5
1本
2,098 税込2,308
4日以内出荷

HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@24Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)Pass-throughです。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要 HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動をしてください。
材質スチール 切替方式本体切替ボタン 保存温度(℃)-10~80 インターフェース入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2入出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4K(4096×2160) 取扱説明書日本語取扱説明書あり HDMI規格HDMI Ver1.4a データレート3.4Gbps
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクト拡声器スピーカー
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き。持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載。収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 。特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク 電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用) 最大出力(W)40 外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】 感度-76±3dB センサー5インチ(直径130mm) 外部出力6.3外部音声出力×1 周波数特性200Hz~15000Hz 電波形式F3E 入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計) アンテナ方式内蔵アンテナ 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m) 質量(g)約53.5(本体のみ) ポート数7 電源セルフパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130 ケーブル長(cm)約60 供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】 通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。パソコンに連動して電源が切れる便利なハブです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
付属品ACアダプタ ブラック ポート数7ポート 適合規格PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ケーブル長(m)約1.5 コネクタ形状PC接続端子:USB A 寸法(cm)約幅13.6×奥行3.5×高さ2.4 製品質量(g)約76 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約50 データ転送速度5Gbps USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:7ポート(自動offポート4つ、常時onポート3つ) 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m) 質量(g)約110 ポート数7ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS コネクタ形状USB type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約50 データ転送速度5Gbps USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:5ポート※BC1.2対応、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:2ポート※BC1.2対応 取扱説明書なし ケーブルタイプケーブル一体型
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m) 質量(g)約110 ポート数7ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS コネクタ形状USB A 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約50 データ転送速度5Gbps 取扱説明書なし ケーブルタイプケーブル一体型 USBAメス/USB 5Gbps 7ポート※BC1.2対応
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。 ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。 これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W) ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSBハブ
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書 ポート数3 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

カセットテープとUSBメモリの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をUSBメモリに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 USBメモリの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、電源コードまたは単三乾電池4本で使用することができます。 本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様(接続端子)2Pメガネプラグ メス、音声ビットレート:128kbps、ハードウェアエンコード、(トラック方式)コンパクトカセットモノラル、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、電源コード、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約4 電源AC100V 50/60Hzまたは、単三乾電池×4※乾電池は付属していません。 ケーブル長(m)約1.5 周波数範囲(Hz)【カセットテープ】再生時:60~10000、録音・再生時:100~10000【USBメモリ】再生時:100~10000、録音・再生時:125~10000 使用時間テープ再生:スピーカー/約30時間、イヤホン/約40時間、USBメモリ再生:スピーカー/約25時間、イヤホン/約35時間、FMラジオ再生:スピーカー/約45時間、イヤホン/約50時間、AMラジオ再生:スピーカー/約47時間、イヤホン/約52時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 サンプリング(レート)44.1kHz 対応メディアUSBメモリ、(ファイルシステム)FAT32 保存形式USBメモリ 接続端子(メモリー)USB Aポート スピーカー1W 音声記録MPEG-1(mp3) アンテナFM:ロッドアンテナAM:内蔵アンテナ 記録時間約950KB/分※カセットテープの音源をUSBメモリへ録音する場合 テープ(対応)ノーマルポジション(Type I) 受信局FM:76~108MHzAM:530~1600kHz 音声入力カセットテープ+マイク入力 適合容量(GB)(メディア)32
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
Nintendo Switchに対応したファン付USBハブです。 USBポートを2個装備しており、USB対応機器を接続できます。 純正ACアダプタから電源を給電するとこでファンを動かすことができます。 HDMIポート付でNintendo Switchの画面をテレビに映すことができます。
ポート数3 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×90×100 質量(g)約92 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ メス×1(給電専用)/HDMI タイプA メス×1、USB Type-Cコネクタ オス×1(本体接続用)/USB Aコネクタ メス×2 保証期間ご購入日より6ヶ月 USBポート数3
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

サンワダイレクト中継アダプタ
2本のHDMIケーブルがあれば、中継・延長して使用することができるアダプタです。Premium対応HDMIケーブルを使用する場合 解像度最大4K/60Hz対応(500-HDMI018-75を2本使用する場合に最長で15mの長さまで対応)。電源不要 簡単接続 HDMI機器からのバスパワーで動作するので接続が簡単※まんいち、HDMI機器からの電力供給が少ない場合にはUSB-microUSBケーブルでの給電も可能
ブラック コネクタ形状HDMIタイプAメス - HDMIタイプAメス 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×15 ポート(補助給電ポート)microUSB Bコネクタ メス 取扱説明書なし 対応解像度最大4K/60Hz メス形状HDMIタイプA 変換タイプメス - メス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC20V/5A(100W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1(コネクタカバーの長さを含む) コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 ケーブル種類シリコン/耐久性 適合用途データ転送用・充電用
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様●USB PD(USB Power Delivery)仕様:最大 DC48V/5A(240W)●USB PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。●ケーブル長(MD):1~1.49●線材規格(UL):NON UL●規格(MD):USB2.0●認証有無:無し ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-C オス 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 48V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 ケーブル種類シリコン/耐久性 適合用途データ転送用・充電用
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。 充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W) ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワダイレクトドッキングステーション
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 (DisplayPortのみ最大4K/30Hz) ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。 3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 前面にはUSBハブポート、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有 セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1 規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数(合計)4ポート 電源セルフパワー ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×4 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 最大解像度(対応)4K/60Hz コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort スロットカードリーダー:microSDカード、 SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(背面ポート) 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)※DisplayPortは最大3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ2台接続時:1920×1080(60Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。 対応プロトコルIPv4、 IPv6
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
サンワダイレクトオリジナル商品 HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しています。 スイッチ一つで簡単に切り替えができ、接続された機器の電源ONに連動して切り替える自動切替機能を搭載しています。 視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。 筐体は手のひらサイズで邪魔にならない大きさです。 HDMIバスパワーでも動作しますが、電力供給が足りない場合はUSB給電をすることで安定動作させることが可能です。 PlayStation 5に対応しています。 本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。 これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×12 質量(g)約33 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 切替方式本体切替ボタン、HDMI入力2/HDMI出力1 HDMI規格HDMI Ver. 2.1 最大解像度7680×4320(60Hz、4:4:4) 対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)、3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz) 対応HDCP:HDCP2.3対応、HDR:対応、機器間制御(CEC):対応(全ての機器での動作を保証するものではありません) 入力信号DDC:5V 使用温湿度範囲0~40℃/90%(結露無きこと) 保存温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露無き事) 付属品microUSBケーブル(給電用) 保証期間ご購入日より6か月 仕様データレート:48Gbps(最大)、ピクセルクロック:1188MHz(最大) 接続台数2
1個
5,998 税込6,598
欠品中

サンワダイレクトデジタルフォトフレーム
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間 セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書 電源ACアダプタ(DC5V/2A) ケーブル長(m)約1.5 消費電力5.2W 液晶サイズ10.1型 対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。) スピーカー8Ω 1.5W ×2 コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC スロットSDメモリカード 画素数1024×600 フレームレート30fps以下対応 アスペクト比1899-12-30
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)約60 ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む 対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種 コネクタType-Cオス - Type-Cオス 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約4 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタルフォトフレーム
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間 セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、取扱説明書・保証書 電源ACアダプタ(DC5V/2A) ケーブル長(m)約1.5 消費電力5.2W 液晶サイズ10.1型 対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。) スピーカー8Ω 1.5W ×2 コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC スロットSDメモリカード 画素数1024×600 フレームレート30fps以下対応 アスペクト比1899-12-30
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。ら大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)35 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ 各種認証無し 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)3.8 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

サンワダイレクトドッキングステーション
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)の電源供給に対応し、本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 専用ACアダプタ付きで別途ACアダプタを用意する必要がなく、ドッキングと接続ノートパソコンへ安定した電源供給を行えます。 ディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大3台接続可能。 3台接続時の最大解像度は3840×2160(4K)までサポートします。 前面の2ポート(USB Type-C×1、USB A×1)はUSB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 前面にはUSBハブポート(USB Type-C×2、USB A×1)、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応、PD対応、ACアダプタ有 セット内容USB Type-Cケーブル×1、ACアダプタ×1台、AC電源コード×1本、取扱説明書(保証書)×1 形状ジャック:3.5mm 4極ミニジャック×1 規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数(合計)5ポート 電源セルフパワー ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11、10/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.15 コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)/(アップストリーム)USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen2(3.1/3.0) Aコネクタ メス×1(前面ポート)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(背面ポート) 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)準拠 〈USB Ver.3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)/2.0/1.1上位互換〉 最大解像度(対応)4K/60Hz コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps)(理論値)1000、 100、 10 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大100W)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応ポート)USB3.2 Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大900mA(Gen1対応ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大1500(Gen2対応前面ポート)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(Gen1対応背面ポート) 通信速度10Gbps、 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート映像出力ポート:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、(形状)DisplayPort メス×2HDMIタイプA(19pin) メス×3 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz)ディスプレイ3台接続時最大解像度出力1(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力2(HDMI/DisplayPort)/最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)出力3(HDMI)/最大解像度:3840×2160(4K/30Hz) 対応プロトコルIPv4、IPv6
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

カセットテープとUSBメモリ、SDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。Bluetoothスピーカー機能を搭載し、スマートフォンなどの音楽をワイヤレスで再生することができます。カセットテープの音源をUSBメモリやSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。USBメモリ、SDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。電源は、電源コードまたは単二乾電池4本で使用することができます。本体内蔵の録音マイクで周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様●SCMS-T:非対応●サンプリングレート:48kHz●トラック方式:2トラック、2チャンネルステレオ●音声ビットレート:128kbps●記録時間容量:約60MB/時間●給電用端子:2Pメガネプラグ メス●受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz●対応テープ:ノーマルポジション(Type I)●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応メディア容量:8~32GB 付属品電源コード(約1.5m) 質量(kg)約1.5 消費電力(W)12 電源単2乾電池×4、またはAC電源(※乾電池は付属しておりません。) 適合規格Bluetooth 5.3 使用時間【カセットテープ再生】約48時間【USBメモリ/SDカード再生】約57時間【FMラジオ再生】約52時間【AMラジオ再生】約54時間(※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安) 保証期間ご購入日より1年 対応メディアSDカード, SDHCカード, USBメモリ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34x8.25x12 接続端子USBメモリ:USB Aポート スピーカー4Ω3W×2 コネクタ音声出力/3.5mmステレオミニジャック 音声記録MPEG-1(mp3) スロットSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 伝送方法GFSK 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)約10 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP, AVRCP
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトディスプレイ
店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。 SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。 電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。 SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。 本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。 大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。 VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
仕様再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPE セット内容ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 電源DC5V/2A 消費電力最大4.8W 液晶サイズ7型 解像度1024×600 対応メディア8GB~128GBのSDカード、USBメモリ スピーカー4Ω 2W ×2 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 画素数1024×600 フレームレート30fps以下 アスペクト比16:9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBケーブル
使用する機器、用途に合わせて4種類のケーブルとして使用できるUSB2.0 4in1ケーブルです。 USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル ・USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル (USB A変換アダプタを使用)・USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル (USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)・USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル (マイクロUSB変換アダプタを使用) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験50,000回、荷重試験70Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 耐振動や衝撃、耐ノイズ性にも優れている金属カバー(アルミニウム製)のコネクタ。 USB PD60W対応(最大DC20V3A)USB Type-C-Type-CコネクタのUSBケーブルとして使用する場合には、USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 二重シールドケーブル銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/3A(60W)Type-Cオス-Type-Cオスケーブルとして使用するときだけ ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1準拠、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49 コネクタ形状USB2.0 PD60W対応 Type-Cオス-Type-CオスUSB2.0 USBAオス-USB Type-Cオス(USB A変換アダプタを使用)USB2.0 USBAオス-USB マイクロBオス(USB A変換アダプタと マイクロUSB変換アダプタを使用)USB2.0 Type-Cオス-USB マイクロBオス(マイクロUSB変換アダプタを使用) 対応機種(USB2.0 PD60W対応 Type-C-Type-Cケーブル )<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB Type-Cケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器(USB2.0 USBA-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン※USBポート(Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USB Aコネクタ メスを持つ機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種(USB2.0 Type-C-USB マイクロBケーブル)<パソコン>各社パソコン ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<USB充電器>各機種に対応しているUSB充電器 ※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど ※USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種<周辺機器>各社USB2.0規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 材質(線材)NON UL
1本
2,098 税込2,308
当日出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。タを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)50 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ 各種認証無し 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)3.8 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード台
質量(kg)2.82 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB A(メス)×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83 定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)400
1台
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
仕様フリップケース(手帳型)対応:× 適合充電対応機器:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン セット内容充電ホルダー、エアコン取付けフック、USB-C-USB-Cケーブル、メタルリング、取扱説明書・保証書 ケーブル長(m)約1 耐荷重(kg)0.7 定格出力(W)【iPhone】最大7.5【Android】最大15 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 機能ワイヤレス充電あり 設置方法エアコンルーバーに取付 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。) アームボールジョイントによる角度調整 定格入力5V/2A、DC9V/2A 入力コネクタUSB Type-C(メス)
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷