6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 消費電力をデジタル表示。 強力マグネットで固定も可能。 6口はスイッチ付き。 雷サージ機能付き。 ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6 ホワイト 電源コード(m)1.5 機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付 プラグ形状スイング コンセント形状2P スイッチ個別 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27 質量(g)約414 コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mm バリスタ電圧(V)351~429 制限電圧(V)650/10A 最大サージ電圧(V)3000 使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません) 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 保証期間初期不良のみ 仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大 定格15A・125V(1500Wまで) マグネットあり USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

サンワダイレクト電源タップ スリムタップ
RoHS
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様PSE適合規格あり / 絶縁キャップあり / 二重構造なし その他【サージ耐量】2500A サイズ【コード導体】1.8sq×2心 タイプノーマル 定格容量15A・125V合計1500Wまで コード約4.2mm×7.6mmVFFコード プラグスイング式 シャッターなし アース端子なし 対象地域日本 マグネットなし プラグ形状2P コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:25.4 差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口 バリスタ電圧(V)470V 雷ガードあり
1本
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
その他33W(※USB-A 単独使用時:最大18W / ※C1+A1同時使用の場合、5V/3A 15W最大PPS式・USB-C・・・・3.3Vー11V/3A,3.3V-20V/1.65A) サイズ【コード導体】1.8sq×2心 タイプノーマル 定格容量14A・125V合計1400Wまで 定格出力最大33W(Type-C:DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A ※Type-C PD最大出力) コード4.2mmx7.6mmVFFコード プラグスイング式 シャッターなし 保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり 電源コード1.5 アース端子なし 対象地域日本 マグネットなし USBポート数2ポートUSB-Ax1ポートType-Cx1ポート プラグ形状2P コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート【定格入力】AC100V~125V 50/60Hz【定格出力】DC5V・3A<Type-C>DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax<USB-A>DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax<Type-C+USB-A同時使用時>合計DC5V/3A 15Wmax 間隔(mm)差込口:25.4 差込口形状ノーマルタイプ 2P 8個口 雷ガードなし
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスピーカー
木製キャビネット採用。 シンプルで飽きの来ないデザインのスピーカーです。 大迫力の重低音から透明感のある高音まで美しく再現する実用最大出力80Wの木製スピーカーです。 Bluetooth5.0に対応。 スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで聴くことができます。 テレビの外部スピーカーとして使用するにも最適です。 ドラマや映画などセリフが聞き取りやすく映像とともに迫力の音声を楽しめます。 明瞭で透明感のある超高音を再生できるツィーターを搭載。 繊細で解像感の高い美麗サウンドを再現します。 リモコンを使ってBASS(低音)コントール、TREBLE(高音)コントロールが独立して調整でき、最適なセッティングで音楽を楽しむことができます。 パソコンやテレビ周りを煩雑にしないよう電源ユニットをスピーカーに内蔵。 大きなACアダプタを必要としませんので、電源タップ回りも綺麗に配線できます。 光デジタル端子搭載でテレビ以外にもPS5などのゲーム機にも接続が可能です。 USBメモリ、microSDカード内の音楽ファイルの再生も可能です。
セット内容3.5mmオーディオケーブル、AC電源コード、光デジタルケーブル※各1.5m 電源100-240V 50-60Hz(AC電源コード) 適合規格Bluetooth 5.0AB5301A 最大出力(W)スピーカー:(実用)80メインスピーカー(30W×2)ツィーター(10W×2)RMS40(15W+5W)×2 ケーブル長(m)約1.5オーディオケーブル、AC電源ケーブル、光デジタルケーブル サイズ(inch)(スピーカー)3.5、(ツィーター)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×159×185 外部出力3.5mmイヤホンジャック 周波数特性(スピーカー)40~20000Hz 送信出力class2 入力端子3.5mmオーディオ 通信距離10m※使用環境によって異なります。 スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー 外部入力USB(USBメモリ)、microSDカード、Bluetooth、光デジタル インピーダンス(Ω)(ロード)8 オーディオコーデックSBC 対応プロファイルA2DP、 AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワダイレクトキーボード台
質量(kg)2.82 ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB A(メス)×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×200×83 定格容量電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m)1.8 プラグ2P 差込口2P、2個 コンセントあり 引出しなし 最大供給電力(mA)(合計)400
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト窓掃除機
真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。 ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。 内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。 洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。 3種類の自動洗浄モードがあります。 リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。 1平方メートルを約3分で洗浄します。 落下防止のロープを付属しています。
セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書 質量(g)980(本体のみ) 消費電力(W)80 寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ) 定格電圧AC100~240V(50/60Hz) 対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-10~50 取扱説明書あり(日本語)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷