足元のペダルで好きな高さに調整できる演台です。
天板角度は4段階で設定でき快適な環境でお使い頂けます。
天板は横幅600mmで十分な作業スペースを確保できます。
天板手前はストッパー付きで角度を付けた時の零れ落ち防止になります。
立っても座っても使える上下昇降デスクです。
キャスター付で移動も簡単に出来ます。
仕様個口数:1個口 天板サイズ_W:600mm 天板サイズ_D:520mm 天板サイズ_t:16mm角度調整4段階、0度/10度/20度/30度
材質天板、パーティクルボード+メラミン化粧板フレーム、スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
色ホワイト
使用工具手袋
耐荷重(kg)8
キャスターあり
フレーム色ホワイト
色(天板)ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4, 5
組立人数1
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
お持ちのデスクに置くだけで上下昇降機能を追加する事ができる、スタンディングデスクです。手元のレバーで好みの高さに調整できます。ガス圧式なので、少ない力で上げることができます。スタンディングデスクとして高さを上げての立ち作業や、デスクを下げての座り仕事など、立ち・座りがこの1台で切り替えられます。快適な入力作業が可能なキーボード台付きです。天板より下側についているので着席時も快適にキーボード操作が可能です。
仕様個口数:1個口
付属品ケーブルクランプ×2
材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
使用工具プラスドライバー, 手袋
形態出荷形態:ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
天板厚さ(mm)16
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15、天板部:13Kg、キーボード部:2Kg
組立人数1
天板寸法・幅(mm)800
天板寸法・奥行(mm)330,両端部分400
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード