2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク
オフィスなどの様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 L字用サブデスクのオプションが取り付け可能です。 L字サブデスクには2種類のサイズがあり、サイズバリエーションの豊富なデスクとの組み合わせが可能です。 奥行きが60cmあり、必要十分なスペースで効率的に作業する事ができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
仕様【必要工具】手袋【マンセル値】該当なし 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装) ブラック 寸法t(mm)(天板)16(天板の厚みは16です。天板の厚みが足らないためクランプ固定できない場合は、当て板をするなどして取り付けが可能になることがあります。) キャスターなし 寸法D(mm)(天板)600 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 材質(天板)木(メラミン化粧板) 色(天板)ブラック 均等耐荷重(kg)(天板部)50 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)50 アジャスターあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトシンプルデスク
オフィスや自宅で様々なシーンで使用できる、シンプルなデスクです。 奥行きが45cmと省スペースで、効率的に作業する事ができます。 耐荷重が40kgあるので、パソコン本体やプリンタを並べて設置することができます。 クランプ固定のモニターアームが取り付け可能です。 天板には強度が強く耐熱性、耐水性に優れたメラミン化粧板を使用しています。 アジャスター付きで高さを微調整でき、ガタツキを防止できます。
高さ(mm)700 幅(mm)約600 奥行(mm)450 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg)約7.4 ブラウン 耐荷重(kg)約40 キャスターなし 天板耐荷重(kg)約40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約600×450×700 材質(天板)木(メラミン化粧板) 天板厚さ(mm)16 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×450×700 総耐荷重(kg)40 アジャスターあり
1台
7,498 税込8,248
当日出荷