カテゴリ
- パソコン/周辺機器(142)
- オフィス家具(16)
- 家電(6)
- 事務用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- カー用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- サンコー(三甲)(43)
- TRUSCO(19)
- バクマ工業(18)
- SMC(17)
- ANTEC(17)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- スイコー(11)
- エスコ(10)
- CKD(10)
- 内田洋行(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- ボニー(8)
- まつうら工業(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- YAMAZEN(山善)(7)
- FSC(6)
- オープン工業(5)
- ブランドをもっと見る
「200-bk」の検索結果
特価

電池ケース(200-BT005BK)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷家で使用していない電池をまとめて保管できる大容量タイプの電池ケースです。 単三電池は最大10本、単四電池も最大10本まで収納できます。 燃やしても有毒ガスの出ないポリプロピレン製です。材質PP(ポリプロピレン)色ブラック収納本数(本)単3形電池のみの場合/10本、単4形電池と単3形電池の場合/単4形電池10本、単3形電池4本または単4形電池5本、単3形電池7本使用電池単3形電池、単4形電池収納量単3電池×最大10本、単4電池×最大10本
セキュリティ(200-SL041BK)
サンワダイレクト¥2,298税込¥2,5281個当日出荷シリンダ式セキュリティワイヤー付属品鍵×2色シリンダー錠:シルバー、ワイヤー:ブラック寸法(幅W×奥行D)(mm)シリンダー錠サイズ:約18×22.4ワイヤー径(Φmm)約4.4ワイヤー長さ(m)約2対応マスターキー対応名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)
セキュリティ(200-SL029BK)
サンワダイレクト¥1,698税込¥1,8681個当日出荷4桁のダイヤル錠にカールコードワイヤーが繋がっています。 鞄の盗難防止などに最適です。 カールコードワイヤーで、不要な部分のワイヤーが邪魔になりません。仕様暗証番号桁数:4桁質量(g)約80ワイヤー径(Φmm)約4.75ワイヤー長さ(m)約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠サイズ:約30×63×13内寸(幅W×高さH)(mm)南京錠U字型金具有効:約11×20色(本体)ブラック金具径(Φmm)南京錠U字型:約4
セキュリティ(200-SL042BK)
サンワダイレクト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷巻き取り式ワイヤーでお好みの長さで使用できます。 3桁の暗証番号を設定可能。直径(Φmm)ケーブルヘッド:約5.8質量(g)約48ワイヤー径(Φmm)約1.6ワイヤー長さ(m)最大約:0.73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×72×21色(本体)ブラック
カメラバッグ(200-DGBG008BK)
サンワダイレクト¥3,998税込¥4,3981個当日出荷軽くておしゃれなカジュアルデザインです。 デジタル一眼レフのダブルズームキット一式をすっきり収納できます。 着脱可能な中仕切りが2枚付いていますので収納スペースの調節が可能です。 前面や側面にはACアダプタやレンズキャップが収納できる小物ポケット付きです。 ケース内部にも小物収納ポケットを装備しています。 ショルダーベルトは滑り止めパッド付きです。 背面にはベルトループ付きです。材質ナイロン質量(g)約315寸法(幅W×奥行D)(mm)ファスナーポケット収納部内寸:最大160×115程度寸法(幅W×高さH)(mm)サイドポケット収納部内寸(2箇所):最大105×125程度フラップ内部メモリ用ポケット内寸(2箇所):40×35フラップ内部メッシュポケット内寸:155×90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:230×125×190メイン収納部:200×90×175ベルト長さ(cm)約68~115
セキュリティ(200-SL025BK)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。仕様暗証番号桁数:4桁質量(g)約49寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×14×65色(本体)ブラック金具径(Φmm)U字型:約3
セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL027BK)
サンワダイレクト¥3,798税込¥4,1781個当日出荷鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。(リセットピン付属)付属品暗証番号リセットピン仕様暗証番号桁数:4桁材質(本体)スチール質量(g)約490内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納スペース有効:約42×70×31内寸(幅W×高さH)(mm)U字型金具有効:約44×54色(本体)ブラック金具径(Φmm)U字型:約8
セキュリティファイルボックス(200-SL063BK)
サンワダイレクト¥6,298税込¥6,9281個当日出荷A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。 書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。 頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。 小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。 取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。 取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。 ※セキュリティワイヤーは別売りです。付属品鍵×2本材質(本体)スチール色(本体)ブラック収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
金具 カメラ取付用
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体/SPCC+粉体塗装、取付バンド・ボルトセット/ステンレス質量(g)約206耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
金具 カメラ取付用
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981個当日出荷支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 ※付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。セット内容本体、取付バンド×2、ボルトセット×4、ドライバー材質本体・取付バンド・ボルト/ステンレス質量(g)約212耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約105×108×40保証期間初期不良のみ
ブラケット
サンワダイレクト¥3,898税込¥4,2881個当日出荷防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 長さの調整も可能です。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすく なっています。仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)1.2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある1.2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
ブラケット
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381個当日出荷防犯カメラ、監視カメラの設置に最適な、スタンダードな天吊りフィクサーです。 屋内の天井面への取り付けに対応します。 アームは360°回転でき、雲台は90°角度調節が可能です。 どの向きにも自由に固定できます。 アームに映像ケーブル、ネットワークケーブルを通せるケーブル口が開いており、天井面からの配線・取り回しがしやすくなっています。仕様【必要工具】プラスドライバーセット内容ブラケット、アーム、アンカー×3、ネジ×3、取扱説明書材質鋼板、アルミ合金耐荷重(kg)2適合機器1/4インチサイズのネジ穴のある2kg以下のカメラ、機器など最大回転角度(°)前後90~-20、回転360
金具 カメラ取付用
サンワダイレクト¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。 。付属のドライバーはステンレス製ではありません。VESA75×75mmに対応しています。取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。セット内容本体、取付バンド ×2、ボルトセット ×4、ドライバー、取扱説明書材質本体:ステンレス、取付バンド:ステンレス、ボルトセット:ステンレス取付バンド厚さ:約0.6耐荷重(kg)約5k適合機器重量5k未満の機器※商品販売ページの寸法図を確認の上、お手持ちの機器が取付け可能かご確認ください。取付け方法支柱支柱厚さ(mm)取付け可能:直径約60~200
フロアスタンド
サンワダイレクト¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷タブレットの設置に最適な自立型フロアスタンドです。 高さ角度が変えられるので目線での視聴や手元での作業などに最適です。 リビングでの使用やベッドサイドでの使用と幅広くお使いいただけます。 角度・高さ、回転の調整の機能が付いたフレキシブルアームスタンドです。 チルト機能が付いているので座った姿勢等で手元に引き寄せることが可能です。仕様【必要工具】手袋材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装有効内寸(mm)(タブレットホルダー)130~220、32×15梱包数1形態(出荷)ノックダウン組立式取付け方法据置き組立時間20分総耐荷重(kg)約1組立人数1
キャリングバッグ
サンワダイレクト¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷しっかりした生地で、側面ハンドル付き。付属品なし仕様キャリーサポーターなし材質(表装)ポリエステル色ブラック撥水加工なし
セキュリティ鍵収納ボックス
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。仕様暗証番号桁数:4桁材質スチール色ワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
セキュリティファイルボックス(200-SL036GY)
サンワダイレクト¥8,198税込¥9,0181個当日出荷A4サイズの書類、リングファイルを保管できる鍵付きセキュリティボックス。 書類を挟むシートに書類を差し込み、簡単に取り出せます。 インデックス用のパーツはお好みの位置でシートに取付けできます。 A4サイズのリングファイルもそのまま保管できます。 ボックス盗難防止には、別売りの200-SL029BKがおすすめです。 取っ手部分に取付け可能です。付属品鍵×2、A4書類を挟むシート×10、インデックス用パーツ×10、紙シート×10材質(本体)スチール色(本体)グレー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:307×240×245
セキュリティファイルボックス(200-SL035GY)
サンワダイレクト¥6,498税込¥7,1481個当日出荷A4サイズの書類、リングファイルを保管できるダイヤル錠付きセキュリティボックス。 お好きな3桁の暗証番号を設定できます。 書類を挟むシートに書類を差し込み、簡単に取り出せます。 インデックス用のパーツはお好みの位置でシートに取付けできます。 A4サイズのリングファイルもそのまま保管できます。 ボックス盗難防止には、別売りの200-SL029BKがおすすめです。 取っ手部分に取付け可能です。付属品A4書類を挟むシート×5、インデックス用パーツ×5、紙シート×10仕様暗証番号桁数:3桁材質(本体)スチール色(本体)グレー収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:309×131×240
デスクマット
サンワダイレクト¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷背面は滑り止め素材で机の上で滑りにくく快適に使用できます。 マウスパッドの延長としても使用できます。 簡単に巻けるので持ち運びや収納に便利です。材質フェルト、天然ゴム
小物吊り下げフック
サンワダイレクト¥1,398税込¥1,5381台当日出荷デスククランプでしっかり固定できるフックです。 ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。 天板12mm~30mmまでに対応しています。材質スチールサイズS質量(g)約115耐荷重(kg)3表面処理粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×48×103掛数(本)2保証期間初期不良のみ最大クランプ厚さ(mm)2.3
ガジェットポーチ
サンワダイレクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。セット内容仕切り大×2枚、仕切り小×2枚色ブラック質量(g)約430材質(表面):EVA(PU貼り)
スタンド
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。セット内容本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール材質樹脂製適合機器(台数)最大10
収納棚
サンワダイレクト¥3,898~税込¥4,288~1台当日出荷から3日以内出荷デスク下、サイドに取り付けてタップやルーターなどを設置できる便利なスチール製棚です。 3種類のサイズを用意200-CB050シリーズ:W400×D80×H216200-CB051シリーズ:W270×D110×H436200-CB052シリーズW400×D110×H436 クランプ、マグネットどちらでも好みに合わせて設置可能です。 便利なフック2個付きです。材質スチール形態ノックダウン組立式(お客様組立式)天板厚さ(mm)(対応)12~30まで
ドリンクホルダー_マグネット付き
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷デスクやストレイジなどのスチール面に簡単に貼り付けできます。ペットボトル(600mlにも対応)や水筒が置ける折り畳み式のドリンクホルダー付きです。強力マグネットとすべり止めパーツで強力に張り付きます。材質ABS
ケーブル配線トレー
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。付属品テンプレート×1枚材質スチール使用工具プラスドライバー、 手袋外寸(mm)W600×D135×H108フレーム色ブラック色(天板)ブラック組立時間30分総耐荷重(kg)5組立人数1
超軽量・超撥水PCバッグ
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷表面は強力に水をはじく超撥水加工が施されています。 止水ファスナーで水の浸入を防ぎます。 軽快に持ち運べる軽量タイプです。 パソコン収納ポケットには厚めのクッションを採用しています。 前面にタブレットが収納できるファスナーポケット付きです。 キャリーのハンドルに通せるキャリーサポーター付きです。仕様【撥水加工】あり、【マチ拡張】なし、【キャリーサポーター】あり材質【表装】ナイロン/超撥水加工色ブラック質量(g)670適合サイズ【PCサイズ】15.6型ワイド外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×90×320内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パソコン収納部】420×35×280、【メインルーム】420×75×290
LEDライト_人感センサー付き_屋外用
サンワダイレクト¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ソーラー充電式の人感センサーLEDライト。3種類の点灯モード(ON・OFFモード/ON・常夜灯モード/常夜灯モード)。付属のリモコンでON・OFFとモード切替が可能。LEDライトやソーラーパネルの角度は調節可能。200-BKT001(別売り)へ取付が可能セット内容リモコン使用温度範囲(℃)約-10~50消費電力(W)約4電源リチウムイオン電池本体寸法(mm)148×127×24連続使用時間約8時間常時点灯(110LM)の場合 :5~8時間保護等級IP44光源昼白色使用距離範囲(m)センサー:約5、1~5、120度充電時間約10時間10~12時間色温度(K)6500~7500バッテリー容量(Ah)2.4センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)2400、1200× 2光束(Lm)最大約480【PIR】約480±10%【DIM】約480+20±10%【ON】約110±10%使用範囲(m)照度:約20LED寿命(時間)約30000灯数108粒調光方式2段階短押しPIR(人感センサー)→ DIM(弱光+人感センサー)→ ON (常時点灯) → OFF電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ホルダー Magsafe取り付け 手動真空吸盤
サンワダイレクト¥3,598税込¥3,9581個当日出荷接地面に真空吸盤で取り付けするMagsaafeスマートフォンスタンドです。ヒンジが2か所あり、角度調整ができます。支柱部分が360°回転するので、向きを変えることができます。真空吸盤取り付けなので、簡単に取り付け、取り外しができ、 粘着シートを使用してないので、メンテナンスも楽にできます。本体を設置面に押し当てて、ロックリングを時計回りに回すことで、ロックすることができます。取り外す時は、ロックリングを反時計回りに回すことで、取り外しすることができます。Magsafe搭載スマートフォンまたは、マグネットリングを取り付けたスマートフォンを取り付けできます。デスク回りや車中、壁面などフラットな平面に取り付けすることができ、 シボなどがある場合は付属の補助プレートを使用しホルダーを取り付けできます。セット内容メタルリング×1、補助プレート×1、クリーナー×1、透明補助シート×3材質樹脂製適合機器1台対応高さ調整可能固定方法ホルダー型角度調節対応
スタンド モバイルディスプレイ用 アーム
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットを設置できるタブレットアームスタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。回転・角度などの調整が可能です。関節部分は硬さ調整でき、調整範囲内であればお好みの角度で固定可能です。お店のレジ用や家での動画視聴用、展示会などの案内用などに最適です。ブラケット挟み込み部は、ケーブル口になっているので充電ケーブルを繋いで挟み込む事も可能です。ブラケットの台座部は360度回転でき、前後方向が変えられ相手側に向ける際も便利に使用できます。台座裏面には滑り止め付きです。材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)幅185~270角度調節対応
ドリンククーラー&ウォーマー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック
ポーチ
サンワダイレクト¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷充電ケーブルやアダプタ、マウスなどのがまとめて収納できます。 外部からの衝撃に強いセミハードシェルです。 仕切り板付きです。付属品間仕切り×3(本体に装着済)材質(表装):EVA(PU貼り)色ブラック保証期間初期不良のみ生産国中国
ケーブル配線トレー
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが~mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W420×D120×H187mm 。耐荷重:約2kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個(標準取付け済み)。材質スチール色ブラック質量(g)約710寸法(cm)約W42×D11.8×H18.2形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで総耐荷重(kg)2
小物ポケット_ノート画面裏用
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質【表装】 ポケット生地:ナイロン/ポリウレタン本体(板):PVC粘着剤シート色ブラックサイズ【PUポケット小】W40×H105mm【ポケット中】W100×H105mm【ポケット大】W124×H105mm質量(g)約78対応機種幅280mm以上のノートパソコン
アームスタンド
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷360度回転・角度調節ができるiPad、タブレット用のデスクトップスタンドです。 6インチ~13インチのタブレットやスマートフォンの設置に対応します。 (対応サイズ148~225mm、厚み17mm以下) ホルダー部は充電ケーブルのコネクタを通せる穴が付いているので充電ケーブルを接続してお使い頂けます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、タブレットをタテ向きでもヨコ向きでも使用可能です。 ヒンジ構造の可動式アームで視聴に適した角度からタイピングに適した角度まで、使用環境に合わせた最適な角度で使用できます。 スタンド部分は重厚感がありタブレット操作時でもしっかり安定します。 デスクや機器と接する部分はキズ防止ゴムパッド付きで、デスクやタブレットをキズから守ります。適合機種幅148~225mm以下、厚み17mm以下の機器セット内容本体、ホルダー、六角レンチ×1本、取扱説明書耐荷重(kg)1特性回転機能・角度調節・高さ調節・充電使用可能
マウステーブル(200-MPD021)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷から3日以内出荷天板にマウステーブルを取付けることで、机上スペースを広く利用できます。 マウスパッド部には硬質のPPを使用しているので、滑らかなマウス操作が可能です。 レーザー式、光学式、ブルーLED式、IRセンサー式各種マウスに対応しています。 回転式で、未使用時には天板裏に収納することが可能です。 肘をほぼ直角にしてマウスの操作ができるので姿勢が崩れくくなります。 右利きでも左利きでもご利用頂けます。材質ABS、マウスパッド部:硬質PP寸法(mm)マウスパッド部:W195クランプ取付幅(mm)17~40
ホルダー
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981台当日出荷デスク横に後付けできるノートパソコンやタブレット、書類やノートなどを収納できるサイドホルダーです。 工具不要で簡単に取り付けができるクランプ構造で、デスクに穴開けなどの加工の必要がなく取り付けできます。 ノートパソコンをクラムシェルモードで使用する場合には省スペースに設置できるのでデスクスペースを広く使えます。 タブレットを収納する定位置としても最適です。 書類やノートなどを出し入れするポケットとして使えば、デスクが散らかるのを防ぎます。 スチール製なのでマグネットのケーブルホルダーやUSBハブなどを取り付けできるので組み合わせて使えます。セット内容ホルダー、傷防止シート×4枚、滑り止めシート×1枚、取扱説明書材質スチール質量(kg)約1.3耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×88×200適合機器(台数)1クランプ対応形態ノックダウン組立式(お客様組立式)固定方法置き型適合厚さ(mm)30以下のノートパソコン、タブレット/デスク:15~35
セキュリティボックス_簡易
サンワダイレクト¥7,198税込¥7,9181個当日出荷貴重品などをボックスで保管するセキュリティボックスです。ボックス本体は4桁のダイヤル錠で中身を守ることができます。付属のワイヤーを柱などの支柱に巻き付け、持ち逃げを防止することができます。*ワイヤは本体内部で固定ができ、左右それぞれ外すことも可能です。横長形状で、ロッカーや引き出しに入れて管理することができます。軽量ボディなので、レジャーや宿泊などの外出時にも持ち運んで使用できます。蓋を簡易的に閉めることができるストッパー付きです。防塵防水規格IP67取得済【ご注意】・開錠番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試す以外、開錠できません。 メモなどを残すよう、お願いします。・設定した開錠番号にすれば、開錠番号は何度でも変更可能です。セット内容本体×1、ワイヤー×1色ブラック材質(本体)樹脂質量(g)595ワイヤー径(Φmm)6.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×140×58(ワイヤー含まず)ワイヤー長(mm)530収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×100×30パッケージ箱パッケージ
セキュリティ(200-SL010)
サンワダイレクト¥1,998税込¥2,1981個当日出荷4桁のダイヤル式セキュリティワイヤー。 ボタンを押したまま差し込んで90°回すだけで取り付けができます。 取り外しの際も、ボタンをおしたまま90°回して抜くだけです。仕様暗証番号桁数:4桁ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)1.8対応機種約3×7mmのセキュリティスロットを持ったパソコン、周辺機器名称取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)サイズ(mm)取り付け可能スロット:約3×7
スタンド モバイルディスプレイ用 クランプアーム
サンワダイレクト¥6,598税込¥7,2581個当日出荷17.3インチ(相当)までのモバイルモニターやタブレットに対応したモバイルモニタースタンドです。ホルダー部分は伸縮可能でバネの力でしっかり挟み込みます。(可動範囲185~270mmまで)。ホルダー部は360度回転できるボールジョイント構造のため、縦向きでも横向きでも使用可能ができます。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができます。アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットをタッチしやすい位置に移動できます。取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。調整ボルトは上部に付いているので、デスクの上から簡単に取り付けられます。材質樹脂製備考フレキシブルアーム非対応耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造クランプ対応固定方法ホルダー型高さ調節可能マグネット非対応有効挟み幅(mm)185~270角度調節対応