金具 カメラ取付用
支柱に穴を空けることなく機器や物を取り付けできる金具です。
防犯カメラやミラー、LEDライト、看板など様々な物を取り付け可能です。
ポールや柱、フェンスなど様々な場所に取り付けできます。
全ての部品に錆びにくいステンレス素材を使用しています。
付属のドライバーはステンレス製ではありません。
VESA75×75mmに対応しています。
取付けは取付けバンドを巻き付けるだけの簡単設置です。
取付けバンドの締め付けはプラスドライバーで行うことができます。
汎用性の高いM4ボルトとワッシャーのセットを4組付属しています。
ドライバーを付属しており、ベルトの締め付け、M4ボルトの取付けに使用できます。
- セット内容
- 本体、取付バンド ×2、ボルトセット ×4、ドライバー、取扱説明書
- 材質
- 本体:ステンレス、取付バンド:ステンレス、ボルトセット:ステンレス
- 取付
- バンド厚さ:約0.6
- 耐荷重(kg)
- 約5k
- 適合機器
- 重量5k未満の機器※商品販売ページの寸法図を確認の上、お手持ちの機器が取付け可能かご確認ください。
- 取付け方法
- 支柱
- 支柱厚さ(mm)
- 取付け可能:直径約60~200
- 内容量
- 1個
建築金物 の新着商品
カテゴリ


































