18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静かなクリック音とホイール回転音 クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) 差し込むだけで使える Windows標準ドライバでスクロール機能がそのまま使えるから、面倒なソフトのインストールが不要! パソコンにつなぐだけの手間なし簡単接続が可能です。 高感度ブルーLEDセンサー搭載 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載、光沢感のあるデスク面でもスムーズな操作感を実現します。 スクロール機能 ホイールを回せば、画面が上下にスクロールします。ホイールボタンを押したままマウスを動かせば、左右上下自由自在にスクロールできます。
仕様ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 静音:左右ボタン, ホイールボタン, スクロール サイズ区分:中型 ケーブル長:約1.55m コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン 分解能800count/inch インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数3ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

USB A、Type-Cの2個のレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。 3つのパソコンを切り替えて使える便利なマウスです。 カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。 全てのスイッチに静音スイッチを採用しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 繰り返し使える充電タイプです。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切替えることができます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバーなしで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 レシーバーは2個ともマウス本体のカバー内に収納するので安心です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。 タブレットを立てて使用できるスタンド付き。 持ち運びに便利なポーチ付き。
接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth コネクタ形状USB Aコネクタ、USB Type-Cコネクタ 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 ボタン数5ボタン 分解能800、1200、1600、2400 電池充電池 マルチペアリングなし 連続待機時間約15840時間 対応OSiOS:iOS 14Windows:11、10、8.1、8、7mac:macOS 10.15、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12iPadOS:iPadOS 14・13.4Android:11※Type-C、Bluetooth接続時のみ※macOS・iPadOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。 電源充電式 連続動作時間約80時間※2.4GHzの場合、Bluetooth:約96時間 使用可能日数:約66日※2.4GHzの場合、Bluetooth:約66日 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPad・iPhoneシリーズ プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile) セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電ケーブル(0.8m)、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 仕様●ボタン:左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン●静音:左右ボタン、サイドボタン、ホイールボタン、カウント切替えボタン●横スクロール機能:なし●レシーバー収納:あり 無線通信方式2.4GHz
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。 通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。 Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。 Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 充電式なので電池交換不要です。 電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。 また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。 導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式無線 ブラック ボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式青色LED ホイール数1個 分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20 質量(g)約27.8 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド 保証期間ご購入日より1年 適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます コネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ) 仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。 自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 Bluetooth5.0、Bluetooth3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。 ※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。 使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※AppleMacシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントの4段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWASUPPLYMouseUtility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。※Windowsのみで使用できます。
仕様サイズ区分:大型 セット内容マウス、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 電源電池式 適合規格BluetoothVer.5.0/3.0Class2 対応OSWindows:10/8.1/8/7※Bluetooth5.0モードはWindows7には対応しません、mac:macOS(BigSur)11、macOS10.14・10.15※macOS・iPadOS・iOSでは標準インストールされているSafari/MaiL/テキストエディット/及びFinderなどOS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です/ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません、iPadOS:iPadOS14・13.4、iOS:iOS14・13、ChromeOS:ChromeOS、Android:Android11~7.1 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0HOGP、またはBluetoothHIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、AppleMacシリーズ・iPad・iPhone、ChromeOS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません 分解能800/1200/1600/2400※右ボタン・ホイールボタンを同時に約3秒間長押しで切替 連続使用時間(時間)約536 電池単3乾電池 ボタン数5ボタン 連続待機時間約22000時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 無線通信方式Bluetooth プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HIDoverGATTProfile)/Bluetooth3.0:HID(HumanInterfaceDeviceProfile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約196日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合/自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません/使用期間により、徐々に性能が低下します マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン/右ボタン/ホイール(スクロール)ボタン/戻るボタン/進むボタン、静音:左右ボタン/サイドボタン、横スクロール機能:なし
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。 ※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。 機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。 機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。 カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。 ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。 ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。 用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200、 1600、 2000、 2400 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数9 連続動作時間約50時間 連続待機時間約8334時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
1個
4,498 税込4,948
欠品中

サンワダイレクトブルーLEDマウス
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンやタブレットで使用できる、ケーブル巻取り式ブルーLEDマウスです。 Windows・Mac両方で使用できます。 ケーブルを巻き取ってコネクタまで本体に格納できるので、収納がしやすく、ノートパソコンとの持ち運びに便利です。 ケーブルは最長65cmまで引き出せ、長さ調節が自在にできます。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDセンサーを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 差し込むだけで使える手間なし簡単接続です。面倒なソフトのインストールが不要です。
仕様静音:なし 横スクロール機能:なし ボタン:2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン サイズ区分:小型 ケーブル長:約0.65m コネクタ形状USB Type-Cコネクタ オス 接続方式有線 対応機種Winodws搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコンAndroidスマートフォン・タブレット 分解能1000count/inch インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 ボタン数3ボタン 読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。押し心地の良いメカニカルキースイッチを採用しています。<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。※「Ctrl」キー、「Alt」キー、「Shift」キーは単体では割付が出来ません。他のキーと組み合わせることにより割付できます。例)「Ctrl」+「C」の様なショートカット機能は割付け可能です。
セット内容取扱説明書、製品本体、接続ケーブル ブラック ケーブル長(m)1.45 対応OS【Windows】11、10、8.1、8、7 コネクタ形状【本体側】USB TypeC【PC接続側】USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力60±15g インターフェースUSB キー数3キー キー方式メカニカル キーストローク(mm)4 キーピッチ(mm)19
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

指にフィットする形状で持ちやすい、小型サイズのBluetoothマウス”iO+(イオプラス)”です。 全てのスイッチに静音スイッチを搭載しており、公共の場や会議中の操作などでの使用に便利です。 ブルーLED光学センサーを搭載し、スムーズな操作が可能です。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1600カウントに切替えることができます。 Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 単三乾電池1本で動作可能です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
接続方式無線 ボタン数3(左ボタン、右ボタン、ホイールボタン、カウント切り替えボタン) 読取方式青色LED ホイール数1個 分解能800/1200/1600カウント/インチ 無線通信方式Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 電源電池式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×90×34.2 質量(g)約43.9 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 保証期間ご購入日より1年 仕様連続作動時間/約125時間、連続待機時間/約1000時間、使用可能日数/約167日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行った場合。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用時間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
手首にやさしいエルゴノミクスデザインのBluetoothワイヤレスマウスです。 横から軽く手を添えて使うので手首のひねりを軽減します。自然な角度で握ることができます。 マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 Bluetooth 5.0、Bluetooth 3.0の2つのモードのいずれかでペアリングが可能で、様々な機器への接続ができます。※Bluetooth5.0モードはWindows 7には対応しません。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。 最大3台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しています。 WindowsやmacOS、AndroidやiPadOSなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。 付属のUSBケーブルで充電できる充電式で、電池の交換が不要です。※充電しながらでも使用できますが、Bluetooth接続です。 左右ボタン、サイドボタンにクリック音が静かな静音スイッチを採用しています。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯だから、通信範囲が半径10mと広範囲で 安定したデータ通信が可能です。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 カーソルスピードを800・1200・1600・2000・2400カウントの5段階で切替えることができます。 WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン 横スクロール機能:なし 静音:左右ボタン, サイドボタン 付属ケーブル長:約0.8m サイズ区分:中型 セット内容本体、充電用ケーブル×1、取扱説明書・保証書 ブルー 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0/3.0 Class2 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP、またはBluetooth HIDプロファイルに対応したWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800・1200・1600・2400count/inch※カウント切替えボタン付き 電池充電池 ボタン数5ボタン 連続動作時間約97時間 連続待機時間約30000時間 プロファイルBluetooth5.0:HOGP(HID over GATT Profile)Bluetooth3.0:HID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402~2.480Ghz 使用可能日数約119日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。 マルチペアリングあり
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

指先にフィットする超小型のワイヤレスマウスです。左右対称形状なので、右利き、左利きを問わず、快適に使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。持ち運びに便利なポーチ付き。タブレットやスマホを使う時に便利なスタンド付き。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:左右ボタン, ホイールボタン セット内容マウス、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 サイズ小型 電源充電式 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~14【iOS】iOS 17~14【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~10 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth5.0 HID対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 (※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン 連続動作時間約36時間 連続待機時間約4000時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約18日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鞄などのポケットに収納しやすい薄型、円形のワイヤレスマウスです。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 ※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。接続切替え、または電源をオフできるスイッチがあるので。持ち運び中の誤動作や電池の消耗を防ぐことができます。
仕様●ボタン:左ボタン, 右ボタン, ホイール(スクロール)ボタン●レシーバー収納:あり●横スクロール機能:なし●通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)●静音:なし セット内容マウス、レシーバー、単四乾電池(テスト用)、取扱説明書・保証書 ブラック サイズ超小型 電源電池タイプ:単4乾電池 適合規格Bluetooth Ver.5.2(BLE) Class2 対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。【iPad】iPadOS 17~13【iOS】iOS 17~13【Chrome】ChromeOS【Android】Android 14~11 コネクタ形状USB Aコネクタ 対応機種Bluetooth5.2 HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。(※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。)※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン 連続動作時間約50時間 連続待機時間約7500時間 ホイール数1個 無線通信方式Bluetooth、2.4GHzワイヤレス プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 読取方式光学センサー方式 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約88日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、。 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり 付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm) ブラック 質量(g)約54 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOS コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス) 対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800・1200・1600count/inch インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン) ボタン数3ボタン ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 連続動作時間約60時間 連続待機時間約12000時間 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) ケーブル形状USB A to Cケーブル 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。 マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台) ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※。※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納なし 付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm) ブラック 質量(g)約54 適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOS 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800・1200・1600count/inch 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン) ボタン数3ボタン 連続動作時間約60時間 連続待機時間約6000時間 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(IR LED) ケーブル形状USB A to Cケーブル 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約39日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。 マルチペアリング対応(Bluetooth×3台) ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ファンクションボタン搭載で設定なしでいろいろな機能が使えるマルチファンクションマウスです。2.4GワイヤレスとBluetoothのコンボタイプです。専用ケーブルでの充電ができる充電式マウスです。※充電時間は約3時間です。赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。マウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※Apple Macシリーズでは使用できません。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600・2400カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様レシーバー収納あり ブラック 質量(g)約67.9 適合規格Bluetooth 5.0 Class2 番号技適:204-B01021 対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11 コネクタ形状USB Aコネクタ 分解能(dpi)800・1200・1600・2400カウント 対応機種Bluetooth HIDに対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ など インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.1×11.5×6.6 ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。 連続動作時間約84時間 連続待機時間約26000時間 プロファイルHID 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) ケーブル形状USB A to Cケーブル 使用可能日数約200日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。 マルチペアリング2台可能 ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、ダイヤル、ファンクションボタン、接続切替えボタン、カウント切替えボタン
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトタッチパッド Bluetooth
タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。
セット内容充電用USB A to Cケーブル(約50cm) 質量(g)約35 適合規格Bluetooth 5.1 Class2 対応OSWindows11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 17・18、iOS 17・18、Android 14・15 接続方式Bluetooth 分解能(dpi)400カウント 対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応のWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズなど 機能過電流保護機能:あり 充電時間約3時間 電池内蔵バッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.1×0.8×12.4 ボタン数9ボタン ※メディアキー含む 連続動作時間約45時間 連続待機時間約340時間 ポート[充電]USB Type-C プロファイルHID(Human Interface Device Profile) 取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 電波周波数2.4GHz帯 使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 ボタン仕様タッチパッドエリア、左・右クリック、ホームボタン、戻る・送るボタン、再生停止ボタン、音量ー/+ボタン、ミュートボタン、OS切替えスイッチ
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

サンワダイレクトキーボード
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計。最大10m離れた場所からでも動作可能。最薄部6mmの超薄型形状。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約2ヶ月間使用可能です。持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き。USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバー。テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計。キーボードカーブ採用。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。角度調整できるスタンド付き。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付き。ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載。Numlockのオン/オフがひと目で分かるLED付きマウス特長。持ち運びに便利な1.8cmの超薄型マウス。専用USBケーブルで充電できる充電式のワイヤレスマウスです。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。800。1200。1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON。OFFができます。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
材質ABS キー数103キー 充電時間2時間 使用電池充電池 防塵防水性能なし ボタン数3ボタン 印刷方式シルク印刷 連続動作時間約48時間 連続待機時間約1500時間 読取方式光学センサー方式(IR LED) 使用可能日数約150日
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

サンワダイレクトフットペダルスイッチ_USB
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
仕様ボタン:機能割り当てボタン1, 機能割り当てボタン2, 機能割り当てボタン3 セット内容取扱説明書 ケーブル長(m)付属:約1.95 対応OS【Windows】11, 10 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。) ボタン数3ボタン プロファイルHID (Human Interface Device Profile)
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

サンワダイレクトデスク
脚を広げるだけで簡単に組み立てられる、折りたたみ式ローデスクです。 サイドのボタンを押すだけで、3cm刻みの5段階高さ調節が可能です。 (高さ約29~41cm) 側面のレバー操作で、天板の角度を4段階で自由に調整でき(最大傾斜35°)、PCなどが見やすいように調整する事ができます。 握りやすく、移動に便利な持ち手付きです。 天板は最大15.6インチ程度まで対応できる広い天板です。 折りたたむとスリムになり、ソファ下などに収納できます。 マウスのずり落ちを防止するリストレスト、落下防止ストッパー付きです。 脚裏には転倒を防止する滑り止め付きです。 後側の溝は付属のブックスタンドやタブレットを立てるスタンドとしてお使い頂けます。 サイドには小物を入れるトレー付きです。
材質Aluminum/ABS/木製(MDF)+PVC貼り 寸法t(mm)(天板)12 寸法D(mm)(天板)400 寸法W(mm)(天板)620 梱包数1 形態(出荷)組立出荷 色(天板)グレー 色(フレーム)シルバー 高さ調節5段階 290~410mm P30 総耐荷重(kg)5 角度調節4段階 0度/10度/25度/35度
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷