カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • アルファ[販促](4)
  • サンワサプライ(3)
  • 岡田装飾金物(3)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • 友屋(2)
  • ツルハタ(服部)(2)
  • あみのエーワン(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • ナカオ(1)
  • 栗田製作所(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ジー・システム(1)
  • 第一ビニール(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • エツミ(1)
  • ササガワ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4m 伸縮 棒」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶モニタアーム ガススプリング式 サンワダイレクト液晶モニタアーム ガススプリング式サンワダイレクト
5,798税込6,378
1台
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニターアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。液晶モニターを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。ガス圧式で、スムーズな高さ調整が可能です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。1.5~12kgまでの液晶モニターの取り付けに対応しています。モニターアームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。画面の向きを上下に計135度、左右に180度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品スペーサー5mm、ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M4×16、M6×12、M6×16)、ワッシャー(M6)×4、スペーサー(5mm)×4セット内容アーム、ブラケット、クランプA、クランプB、クランプカバー、プレート、グロメット、ツマミネジ、ツマミ、パッド(4枚セット)、ボルトA(M6×12)×5、ボルトB(M8×105)、ディスプレイ取付用ボルトセット、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、組立説明書材質スチール、アルミ、ABSブラケット、スチール、ABS幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)対応ディスプレイ:(最小)1.5,(最大)12ホワイト使用工具プラスドライバー、手袋クランプ範囲(mm)10~85耐荷重(kg)12本体質量(kg)約2.1適合機器VESA75×75、100×100に対応する1.5~12kgのモニター寸法(cm)約W11.5×D44.5~50×H13.5~41.5(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ、グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100アームガススプリング式取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)4、6ディスプレイサイズ(目安)(最小)13インチ、(最大)32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。組立人数2可動範囲(°)パン(画面左右):左135度/右135度ローテーション(画面回転)、左90度/右90度チルト(画面上下)、上90/下45スウィング(全体左右)、360
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
耐荷重20kgの高耐荷重モニターアームです。2~20kgまでの液晶モニターの取り付けに対応し、多くの機種に対応可能です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。水平空間に対して大きく伸縮する3関節のモニタアームで、奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト:M4×12,M5×12,ワッシャー(M5)各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプA、クランプB、プレート、ナット、ドライバー付き六角レンチ(4mm)、六角レンチ(6mm)、使用ボルト(M6×12mm ×4本、M8×35mm ×1本、M10×63mm ×2本)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書・保証書取付可能対象クランプの場合/天板厚さ1~8cmまでのデスク、グロメットの場合/天板厚さ1~3.5cmまでのデスク※モニター質量(スタンドを除く)が2kg未満、VESA規格 200×200mm以上には対応しておりません。※設置するモニターにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの質量によってアームの動きの固さは異なります。材質マウント:スチール、プラスチック、アーム・ブラケット:スチール、アルミ、プラスチック幅(mm)VESAブラケット:116厚さ(mm)VESAブラケット:1.8、グロメット可能:10~35ブラック使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~80耐荷重(kg)最大:20、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~20kgのモニター形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]17インチ※17インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば17インチ以下のサイズの モニターにも対応可能です。、[最大]49インチアームメカニカルスプリング式取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)4,6
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷
水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。メカニカルスプリング内蔵の4軸タイプで、液晶モニターを目線の高さに合わせてスムーズに上下調節が行えます。VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。2~8kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。画面の向きを上下に度、左右に度調節が可能です。ディスプレイも360度回転させることができます。ディスプレイからのケーブルをすっきり配線できるケーブルクリップ付きです。デスクへの取付はクランプとグロメットが選択できます。※設置するモニタにより、上下左右の角度調節範囲が通常より制限される場合があります。※モニターの重量によってアームの動きの固さは異なります。
付属品ディスプレイ取付用ボルト M4×12,M6×12,ワッシャー(M6)※各4個セット内容アーム(上)、アーム(下)、ブラケット、ベース、クランプ、マウント、ノブボルト、シート×3、ボルト(M8×20)、六角レンチ(3mm)、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、ディスプレイ取付用ボルトセット、組立説明書幅(mm)VESAブラケット:114厚さ(mm)VESAブラケット:1.8質量(kg)約1.79使用工具プラスドライバー,手袋クランプ範囲(mm)10~50耐荷重(kg)最大:8、最小:2適合機器VESA75×75、100×100に対応する2~8kgのモニター寸法(cm)約W10×D9~53.5×H8.5~39.8(※高さは、デスク面からブラケット中心まで)形態ノックダウン組立式ディスプレイ1台取付け方法クランプ,グロメットVESAマウント(mm)75×75, 100×100適合モニターサイズ[最小]13インチ、[最大]32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。アームメカニカルスプリング式取扱説明書日本語取扱説明書あり六角レンチ(mm)3,5
液晶モニタアーム サンワダイレクト液晶モニタアームサンワダイレクト
26,980税込29,678
1台
5日以内出荷
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m)材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T)電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)梱包数1アーム長さ(mm)495通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換)形態(出荷)ノックダウン組立式取付け方法クランプ、 グロメット組立時間20分動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在)通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbpsポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。アクセス方式CSMA/CD総耐荷重(kg)10対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz)VESA対応75×75、100×100六角レンチ(mm)3.6組立人数1可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら