1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ。棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズ。W8000:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個 材質スチール、木 使用工具プラスドライバー、手袋 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)150 キャスターの有無あり
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ