足を快適にサポートするフットレストです。
三段階の高さで固定が可能です。
脚を載せるボードは前後へのスイングが可能です。
スイング範囲も大きく、脚の運動になります。
頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。
脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
耐荷重(kg)15
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×330×50~235
質量(kg)約1.9
総耐荷重(kg)15
材質HDPE(高密度ポリウレタン)
保証期間初期不良のみ
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
角度固定の足置き台として、裏返してロッキングできるフットレストです。
軽量で位置の調整や、裏返しがしやすく、持ち運びもしやすい。
足置き面は凹凸があり、軽いマッサージ効果があります。
側面に立ち上がりがあり、脚がずり落ちません。
脚に滑り止めゴム付きで位置ズレしにくい。
※角度固定の場合
樹脂製なので水拭きでメンテナンスも容易です。
使用しない時は横置きして省スペースに収納できます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)PVC(ポリ塩化ビニル)
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
総耐荷重(kg)約30
組立人数1
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
足を快適にサポートするフットレストです。
通常のフットレストスタイルと、ふくらはぎ休息スタイルの2パターンで休息可能。
脚を置いてオットマンにもなります。
耐荷重80kgですので、座ることも可能です。
頑丈な高密度ポリエチレン樹脂を使用。
脚に適度な刺激を与える凹凸が付いています。
クッションは取り外しが可能です。
フレーム底部には滑り止めが付いています。
耐荷重(kg)80
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×310~415×230~340
質量(kg)約2.5
総耐荷重(kg)80
材質HDPE(高密度ポリウレタン)
保証期間初期不良のみ
1台
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
DisplayPort ALT モード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニタ、プロジェクターなどを直接接続するための変換ケーブルです。
DisdplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。
パソコンなどの端末から離れた場所のテレビでも接続できる10mの長さの 光ファイバケーブルです。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ケーブル長(m)10
コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMI(HDMIタイプA)オス
色ブラック
ケーブル外径(Φmm)約4.5
質量(g)約302
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
保証期間初期不良のみ
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
関連キーワード