カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(97)
    • モバイルバッテリー/充電器(9)
    • ケーブル(22)
    • USBハブ(10)
  • 家電(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(51)
  • bitstrong(21)
  • エレコム(384)
  • サンワサプライ(243)
  • ナカバヤシ(13)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(26)
  • ELPA(15)
  • トライメイト(29)
  • StarTech.com(406)
  • RS PRO(119)
  • 変換名人(94)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(91)
  • メディアカバーマーケット(91)
  • BUFFALO(バッファロー)(90)
  • ブロードウォッチ(72)
  • エスコ(63)
  • アイネックス(63)
  • JAPANNEXT(55)
ポート数
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(3)
  • 6(1)
  • 7(3)
  • 10(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(14)
  • 0.5~1未満(6)
  • 1~2未満(17)
  • 2~3未満(6)
  • 3~5未満(1)
  • 10~50未満(3)
  • 50~100未満(1)
  • ブラック(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USBアダプター」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドセット USB サンワダイレクトハンドセット USBサンワダイレクト
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
一般電話の受話器のように使えるUSBヘッドセットです。薄型、軽量で持ち運びにも便利です。マイクミュート+ボリューム調節が手元で簡単に行えます。TeamsやZoomなどのインターネット通話に対応しています。
仕様アクティブノイズキャンセル機能:×【共通仕様】、ステレオ対応:×(モノラル)、ボリューム調整:○(本体)、マイク・ミュート機能:○(本体)セット内容ハンドセット本体、取扱説明書、保証書サイズ中型【マイクロホン】形式スピーカー部:ダイナミック型(モノラル)直径(Φ)スピーカーユニット:約13.5ケーブル長(m)1.2対応OSWindows:11・10・8.1・8、mac:macOS(Sequoia) 15・macOS(Sonoma) 14・macOS(Ventura) 13・macOS(Monterey) 12・macOS(BigSur) 11・macOS 10.12~10.15、ChromeOS周波数特性スピーカー部・マイクロフォン部:50Hz~20KHzマイクロフォン部形式:コンデンサー型マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2KΩ入力感度-46dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-66dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Type-CType-A変換アダプタ付きスピーカー部インピーダンス(Ω)32Ω±10%最大入力(mW)50mW
スピーカー Bluetooth 3WAY サンワダイレクトスピーカー Bluetooth 3WAYサンワダイレクト
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
Bluetooth接続・USB接続・3.5mmプラグ接続の3通りの接続方法に対応した3WAYの2chスピーカーです。上面にパッシブラジエーターを搭載し、低音を強化しています。省スペースにも設置しやすいコンパクトサイズで、モニター下などにも設置できます。スマートフォンなどとワイヤレスで接続し音楽を再生できるBluetooth接続に対応しています。USBケーブル1本の接続で電源と音源を供給し動作するUSBスピーカーとしても使えます。※Windows/macOS搭載パソコンに限ります。テレビのヘッドホンジャックや多くの音響機器と接続できる汎用性の高い3.5mmステレオミニプラグでの接続にも対応しています。※電源はUSB給電となりUSB-AC変換アダプタなどからの給電にも対応します。PCスピーカーやテレビスピーカーとして使用中に切替えてBluetoothスピーカーとして使用するなど、前面のモード切替えボタンを押すだけで簡単に接続が切替わります。省スペースに設置できるコンパクトな筐体ながら実用最大出力10Wの高出力で驚きの高音質を実現します。
セット内容取扱説明書(保証書)、USBケーブル、3.5オーディオケーブル【Bluetooth】出力(W)実用最大:10(5+5)使用温度範囲(℃)-5~50電源USB電源適合規格Bluetooth 5.3対応OSWindows:11・10、 mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×102×131周波数特性35-20,000Hzインピーダンスロード:4Ω送信出力class2【共通仕様】入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm)スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー、サイズ:2インチ通信距離(m)10※使用環境によって異なります。オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
モバイルバッテリー ノートパソコン用 サンワダイレクトモバイルバッテリー ノートパソコン用サンワダイレクト
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
ノートパソコンの外付けバッテリーとして使えるノートパソコン用のモバイルバッテリー電源です。各種ノートパソコンに対応した10種類の変換プラグ付属しています。変換プラグはパソコン接続時に、横への飛び出しが少ないL型プラグ仕様です。(平型コネクタは除く) 内蔵電池を衝撃からしっかり保護する3重ケース構造です。タブレット、スマートフォンなどへの充電に使えるUSB出力ポートを搭載しています。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で蓄電することができます。電池の残量目安を4段階で確認できるLEDを搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
セット内容本体、DCケーブル(約70cm)、DC変換プラグ×10種 、専用ACアダプタ、取扱説明書・保証書【本体】ケーブル長(m)1.5定格出力電流(A)3.5A、3.5A定格出力DC18V/2A機能パススルー:非対応、ワイヤレス充電:非対応、低電流充電:非対応バッテリーリチウムイオン電池充電時間3~4時間バッテリー電圧(V)14.4定格出力電力(W)66.5入力端子DCジャック充電器機能AC充電器一体型:非対応LEDライトなし電池残量表示デジタル電池残量表示:非対応【ACアダプタ】バッテリー容量(mAh)5000定格出力電圧(DC V)1219プラグ形状ACプラグ:2PUSBポート出力:1ポート、端子形状:USB A、合計最大出力:12W、定格出力電圧/電流:DC5V/2.4A定格入力DC18V/2A、AC100-240 50/60Hzケーブルタイプケーブル一体型:非対応バッテリー容量(Wh)72出力ポートDC出力ポート:2ポートUSB規格USB PD:非対応、USB-IF認証:なし
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース最大トルク(N・m)5回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)約2~3動作時間約60分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50ポート充電ポート:USB タイプC
USBハブ USB TypeC サンワダイレクトUSBハブ USB TypeCサンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。コネクタにテンションがかかりにくいシリコンカバー付きUSB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応
ポート数2ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。最大出力(W)【USB PD】約92対応OSAndroid 14・15、ChromeOS、11,10、iOS 17・18、iPadOS 16~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大入力(W)【USB PD】8(※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。)電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)USBポート数Type-Cメス:【2.0】1【5Gbps】1RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)(理論値)最大5ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】入力ポート【USB PD】あり
USB TypeCアダプタ USB2.0 変換用 サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB2.0 変換用サンワダイレクト
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
540度回転コネクタで自由な角度調整が可能。狭いスペースでも快適に使用できます。コネクタの向きを気にせずに使用できるので、操作性が高く、ケーブルの断線やコネクタの損傷を防ぎます。耐久性が高いアルミコネクタを採用しています。暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。PD240W対応で高速充電を実現。高出力でノートPCやタブレットも安定して充電できます。USB2.0対応で最大480Mbpsのデータ転送が可能です。※データ通信時、一部のPC、スマホ、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
その他DP Altモード非対応コネクタ形状USB2.0Type-Cコネクタオス-USB2.0Type-Cコネクタメス対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB Type-C端子を持つ周辺機器。コネクタ【出力元】USB Type-C【出力先】USB Type-C充電方式PD240W出力48V/5A, 28V/5A ,20V/5A, 9V/2A, 5V/3AUSBタイプUSBType-Cアダプタタイプアダプタ型動作温度範囲USB規格USB2.0480Mbps
AC充電器 PD20W USB PD対応 サンワダイレクトAC充電器 PD20W USB PD対応サンワダイレクト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでiPhoneやUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadなどタブレットへの充電も行えます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。コンパクトなキューブ型形状により持ち運びに便利で、また電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
寸法(mm)約W30×D32×H31質量(g)約40最大出力(W)20対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
質量(g)約88使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)65定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)キャップ絶縁キャップ:なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.79×4.7×4出力端子USB Type-Cプラグ形状2PUSBポートUSB Type-C×1ポート定格入力AC100-240V 50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト質量(g)約60ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種コネクタType-Cオス - Type-Cオス取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約4USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
USB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付き サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 ライトニング変換アダプタ付きサンワダイレクト
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
USB C to C,C to Lightingの2in1のケーブルです。CtoCで使用する場合はPD60W、CtoLightningで 使用する場合は27Wでの高速充電に対応しています。アルミシェルコネクタ、メッシュケーブルを使用しており、高耐久仕様になっています。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。480mbpsでのデータ転送可能です。 Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。※DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
質量(g)約30コネクタ形状ケーブル:USB2.0 Type-Cコネクタオス-USB2.0 Type-Cコネクタオス、アダプタ:Lightningコネクタオス-Type-Cコネクタメス対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)搭載の機種※Lightning端子搭載のiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス<周辺機器>USB Type-Cコネクタメス搭載の周辺機器各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメス搭載の機種各種認証MFi取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約3.3
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用していますら大切なデータを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト質量(g)35規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約1コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。各機種に対応しているUSB ACアダプタ各種認証無し取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)3.8USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
USB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応 サンワダイレクトUSB TypeCケーブル USB2.0 PD240W対応サンワダイレクト
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用していますタを守ります。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト質量(g)50規格USB2.0/USB1.1ケーブル長(m)約2コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。各機種に対応しているUSB ACアダプタ各種認証無し取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)3.8USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワー対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/30Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。HDMI規格HDMI1.4
USB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用 サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 10Gbps 変換用サンワダイレクト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)転送速度最大USB10GbpsUSB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ブラック質量(g)約9対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず)コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
USB TypeCアダプタ USB 5Gbps PD100W対応 サンワダイレクトUSB TypeCアダプタ USB 5Gbps PD100W対応サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。<ご購入前にご確認ください>※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。
質量(g)約36電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。最大出力(W)95対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)最大入力(W)100ケーブル長(cm)約20供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約4.5
USB変換アダプタ USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB変換アダプタ USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠製品質量(g)約54コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2ケーブル長(cm)約10最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)消費電流最大550mAポートHDMIタイプA(19pin) メス×2取扱説明書日本語取扱説明書あり対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
アダプタ USB TypeC デジタル表示付き サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付きサンワダイレクト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。U型設計のType-Cアダプターで、スマホやタブレットで動画視聴やゲーム操作時に充電しながらケーブル、コネクタが邪魔にならずに使用できます。ノートPCを閉じたまま使用するクラムシェル時に、U型のType-Cアダプターとドッキングステーションを接続して綺麗に配線して使用できます。機器本体のUSBポートやケーブル負担を軽減し、ポートの破損を防ぐ構造になっています。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしています。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.4×2.18×1.56映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大140WUSB規格USB 40Gbps
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト電源タップ USB充電機能付き PD30W対応サンワダイレクト
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)ホワイト質量(g)約212スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ定格容量AC100V 50/60Hz 15A定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで保護機能過電流保護コネクタUSB Type-C差込口2P・6個口USBポート数2ポート定格入力100V 合計14A(1400W)まで取扱説明書日本語取扱説明書あり
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応サンワダイレクト
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1取扱説明書日本語取扱説明書あり湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90(結露無き事)入力ポートUSB PD入力ポート:あり
カードリーダー USB 5Gbps サンワダイレクトカードリーダー USB 5Gbpsサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ガンメタリック質量(g)約11対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OSコネクタ形状USB A対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、※USB Aポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠本体形状スライド式キャップ対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×2×1.1スロットSDカード×1、microSDカード×1使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%取扱説明書日本語取扱説明書あり
カードリーダー USB TypeC USB PD充電対応 サンワダイレクトカードリーダー USB TypeC USB PD充電対応サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
UHS-Ⅱ規格に対応したSD/microSDカードリーダーです。UHS-Ⅱ規格対応なのでUHS-Ⅰの3倍のスピードで転送することができます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することでデータ転送を行いながら同時に接続の機器へ給電を行うことができます。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。追加でドライブインストールなどは不要。お使いのノートPCやタブレット端末、スマートフォンに接続するだけで利用可能です。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
ガンメタリック消費電力(W)約2適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大出力(W)約98温度(℃)動作温度/約0~45、保管温度/0~55対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Android 14~8、iOS 17、iPadOS 17~13、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C寸法(cm)約W5×D16.3×H1.1製品質量(g)約33対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD最大入力(W)最大100スロットSDカード、microSDカード電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約7USBポート1ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)容量(TB)(SDカード/microSDカード):1取扱説明書日本語取扱説明書あり湿度(%)動作湿度/約10~90、保管湿度/10~90入力ポートUSB PD入力ポート:あり
カードリーダー USB TypeC サンワダイレクトカードリーダー USB TypeCサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ガンメタリック質量(g)約9対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS、Android 14~8.1、iPad OS 17~13、iOS17コネクタ形状USB Type-C対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠本体形状スライド式キャップ対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×2×1.1スロットSDカード×1、microSDカード×1使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%、保管時湿度10%~90%取扱説明書日本語取扱説明書あり
LANケーブル CAT6 USB TypeC変換 サンワダイレクトLANケーブル CAT6 USB TypeC変換サンワダイレクト
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。
構造UTP
USB TypeC-Aケーブル USB2.0 サンワダイレクトUSB TypeC-Aケーブル USB2.0サンワダイレクト
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M
質量(g)約46ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含むコネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約15×5USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4質量(g)約22電源バスパワーコネクタ形状(PC接続側)USB C寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠最大解像度4K/60Hz、フルHD/60HzコネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メスケーブル長(cm)約11消費電流最大230mAポートHDMIタイプA(19pin) メス取扱説明書なしケーブル径(Φmm)約4.3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)HDMI規格HDMI1.4
アダプタ USB TypeC デジタル表示付き サンワダイレクトアダプタ USB TypeC デジタル表示付きサンワダイレクト
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
充電中の電圧・電流・電力をLED画面に自動で切り替えて表示します。充電状況を簡単に確認できます。ストレートタイプのType-Cアダプターで、お気に入りのType-Cケーブルと接続すると電力表示機能付きケーブルになります。最大8K@60Hz(7680×4320)の高解像度映像出力をサポートしており、PCとドッキングステーションのケーブルの間に接続して使用できます。最大PD140W(DC28V/5A)の急速充電に対応し、スマホやタブレットを素早く充電できます。転送速度最大40Gbpsに対応した変換アダプタです。軽量でプラスチック製のため取り扱いも簡単です。
クリアカラー質量(g)約4コネクタ形状USB Type-C(オス)ーUSB Type-C(メス)対応機種USB Type-Cポートを搭載している各社パソコン・タブレット・スマートフォン・iPhone・iPad適合機器USB Type-Cポートを搭載している各社USB充電器・モバイルバッテリー・モバイルモニター・外付けHDD/SSD・ドッキングステーションなど寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.29×3.38×9.3映像出力最大8K/60Hz対応USBPD仕様:最大240WUSB規格USB 40Gbps
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
HDMI信号をUSB Type-CのDisplayPort Altモードに変換し、USB Type-C入力を搭載するモバイルディスプレイ等に映像出力することができます。4K(3840×2160)/60Hz解像度に対応。高画質なHDMI映像信号と同時にHDMI音声信号もType-Cに変換して出力されます。給電ケーブルをパソコンのUSBポートへ接続することでType-Cポートは映像信号だけでなくUSB信号もサポートします。Type-C接続のタッチパネルディスプレイ等を接続することでタッチバック機能も対応します。5V3Aまでの給電ポート(USB Type-C)を搭載。Type-C出力(DisplayPort Altモード)に電力を追加することができ接続されたモバイルモニター等への電力供給も可能です。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4/HDCP2.2付属品給電用USB A to Cケーブル(1m)※USB2.0通信対応質量(g)約27電源セルフパワー・バスパワー両対応コネクタ形状(PC接続側)HDMI オス(映像入力)対応機種(PC接続側)HDMIポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、PS5、PS4、Xbox、AmazonFireTVStickなど※AmazonFireTVStickは変換アダプタが必要になります。適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載したARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。モバイルモニターは消費電力が14.5W以下のものに限ります。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。寸法(cm)約W3.1×D7.1×H1.2消費電力(mA)100最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。コネクタHDMIオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、給電ポート×1)ケーブル長(cm)約20(HDMI部分)RoHS指令(10物質対応)対応ポート(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力)、(給電側)USB Type-C メス(5V/3A給電+USB2.0対応)取扱説明書日本語取扱説明書ありHDMI規格HDMI2.0
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C™;出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C™;ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。4K出力に対応した機器であれば、4Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 4K30Hz(2K/フルHD の場合2K60Hz)端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大60W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。下記未確認(対応していない可能性が高い)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。
規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約45
USB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMI サンワダイレクトUSB TypeC変換ケーブル USB TypeC-HDMIサンワダイレクト
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
USB Type-C™;ポートからHDMIの入力端子を持つテレビやディスプレイに接続できる変換ケーブルです。(USB Displayport aiternate modeに対応したType-C? 出力端子を持つパソコン・スマホ・タブレットやThunderbolt3・Thunderbolt4の端子を持つパソコンやタブレットに対応しています。映像出力に対応したUSB Type-C?ポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。8K出力に対応した機器であれば、8Kの大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 (最大解像度 8K30Hz(4Kの場合4K60Hz、2K/フルHD の場合2K60Hz)HDR対応HDR出力対応のパソコンやタブレットとディスプレイを接続した場合には、HDRの映像を出力することができます。端末に充電しながら使用できる。 PD充電用ポートがあるので、PD充電をすることができる環境では本製品経由で機器に充電しながら使用することができます。 (PD充電は 最大100W以下までの対応)【ご注意】※映像出力対応のUSB Type-C™;ポート(Displayport Alternate Mode)に対応しています。※接続した機器側から音声を出力する場合は、設定が必要な場合があります。詳しくは接続機器の取扱説明書を御確認下さい。※接続する機器のUSB端子からの電力で動作します。電力供給が安定しない機器の場合動作しないまたは、動作が不安定になる場合があります。※環境、機器により、正常に動作しない場合があります。※すべての機器での動作を保証するものではありません。
規格Displayport ver.1.4ケーブル長(m)約2コネクタ形状USB TypeCコネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)+ USB TypeCメスコネクタ※USB TypeCメスコネクタは電力不足時のみ使用します対応機種【パソコン】各社パソコン、タブレットPC、スマートホンなど。※USB Type-Cポート(Displayport alternate mode対応)を持っている機種に対応します。※Thunderbolt3・Thunderbolt4(USBTypeC)ポートを持っている機種に対応します。【ディスプレイ・テレビ】HDMI(HDMIタイプA)入力端子を持つ各社ディスプレイ・テレビ・プロジェクタなど。※すべてのUSB Type-C 搭載機器がDisplayPort Alternateモードに対応しているわけではありません。詳しくは機器の取扱説明書をご確認いただくか、各メーカーにお問合せください。取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブル径(Φmm)約46
マイクロホン USB ゲーミング サンワダイレクトマイクロホン USB ゲーミングサンワダイレクト
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、スタンド、ポップガード(ポップフィルター)、ジョイントアダプタ(5/8インチネジ)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書形式コンデンサータイプ対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOSコネクタ形状マイク側:USB Type-C、接続機器側:USB Type-C(USB A変換コネクタ付)範囲集音:15~30cm(推奨範囲)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。寸法(cm)約W9×D12.3×H20.1(ケーブル除く)、マイクのみ:約W5.3×D5.2×H12周波数特性50Hz~20,000KHzインピーダンス2.2KΩ製品質量(g)約274指向性単一指向性取扱説明書日本語取扱説明書ありデータレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz)対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
モバイルバッテリー AC出力付き サンワダイレクトモバイルバッテリー AC出力付きサンワダイレクト
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで最大出力(W)100出力電圧(V)AC100(60Hz※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。)入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W)出力波形疑似正弦波バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)14.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1充電時間(時間)約2.5(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時)バッテリー容量(mAh)7500USBポート数6(USB A×4、USB C×2)取扱説明書日本語取扱説明書あり充電端子USB C給電端子USB A、USB C、ACバッテリー容量(Wh)111
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト電源タップ USB充電機能付き PD30W対応サンワダイレクト
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)ブラック質量(g)約212スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ定格容量AC100V 50/60Hz 15A定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで保護機能過電流保護コネクタUSB Type-C差込口2P・6個口USBポート数2ポート定格入力100V 合計14A(1400W)まで取扱説明書日本語取扱説明書あり
USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbpsサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタセット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)質量(g)約110ポート数7ポート適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOSコネクタ形状USB A対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2電源供給方式セルフパワーケーブル長(cm)約50データ転送速度5Gbps取扱説明書なしケーブルタイプケーブル一体型USBAメス/USB 5Gbps 7ポート※BC1.2対応
USBハブ USB 5Gbps スイッチ付き サンワダイレクトUSBハブ USB 5Gbps スイッチ付きサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。パソコンに連動して電源が切れる便利なハブです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
付属品ACアダプタブラックポート数7ポート適合規格PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状PC接続端子:USB A寸法(cm)約幅13.6×奥行3.5×高さ2.4製品質量(g)約76電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約50データ転送速度5GbpsUSBポート[Aメス/USB 5Gbps]:7ポート(自動offポート4つ、常時onポート3つ)取扱説明書日本語取扱説明書ありケーブルタイプケーブル一体型
ビデオキャプチャーボックス サンワダイレクトビデオキャプチャーボックスサンワダイレクト
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p)付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm)質量(g)約184(本体のみ)電源DC5V/2A記録方式H.264/AVC(MP4)消費電流(mA)最大約700(本体のみ)インターフェースUSB2.0保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く)スピーカー1Wコネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メススロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1フレームレート60/50fps取扱説明書日本語取扱説明書あり
ターンテーブル 撮影用 サンワダイレクトターンテーブル 撮影用サンワダイレクト
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径32cmの大型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター質量(kg)約1電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約32×32×5取扱説明書日本語取扱説明書あり
ターンテーブル 撮影用 サンワダイレクトターンテーブル 撮影用サンワダイレクト
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
360度回転でスムーズに動作し、商品の細部まで美しく撮影可能。直径25cmの中型サイズで、幅広いアイテムの撮影や展示に対応。耐荷重10kgで、重さのある商品やオブジェの撮影も安心して行える。左右回転の切り替え機能付きで、被写体に合わせた最適なアングルを実現。2段階の速度調整が可能で、用途に応じた撮影がスムーズに行える。静音設計で動画撮影時のノイズを軽減し、クリアな映像を記録。回転台の表面はミラー仕様で、黒と白の背景に変更可能。被写体に合わせた演出が可能。USB電源または単1電池1本、単3電池3本で動作し、設置場所を選ばず使用可能。小物展示台としても活用でき、店舗やイベントでのディスプレイにも最適。
仕様回転スピード:1回転15秒・30秒 2段階切替え付属品USBケーブル(120cm)、黒色マット、白色マット、電池変換アダプター質量(kg)約1電源単一電池1本(別売り)または単三電池三本(別売り)またはUSB Type-C給電耐荷重(kg)10保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×25×5取扱説明書日本語取扱説明書あり
ヘッドセット ワイヤレス 軽量 サンワダイレクトヘッドセット ワイヤレス 軽量サンワダイレクト
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
遅延の少ない2.4GHzワイヤレス。音楽鑑賞、ゲーミング、WEB会議などの最適。マイクは本体に収納式。持ち運びや収納に便利な折り畳み式。小型送受信機はTypeAでもTypeCにも対応。軽量約169g。
仕様送信周波数:2.404~2.480GHzセット内容ヘッドセット、レシーバー(USB A変換アダプタ付き)、有線接続ケーブル(約1.5m)、充電用ケーブル(約0.3m)質量(g)【ヘッドセット】約169【レシーバー】約8.6形式ダイナミック型40mm(ステレオ)、コンデンサータイプコネクタ形状【ヘッドセット】Type-C【レシーバー】Type-C(USB A変換アダプタ付き)連続使用時間(時間)最大約23(RGB LED消灯時)、最大約14(RGB LED点灯時)※音量50%の場合周波数特性20~20,000Hz、100~10,000Hz入力感度-42dB±3dB保証期間ご購入日より6カ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ヘッドセット】17.5×7.75×18.2【レシーバー】約6×2×1.1充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)700指向性無(全)指向性インピーダンス(Ω)18±15%取扱説明書日本語取扱説明書あり変調方式GFSK通信距離(m)約10
ヘッドセット Bluetooth/USB サンワダイレクトヘッドセット Bluetooth/USBサンワダイレクト
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
BluetoothとUSB(有線)の2WAYで使えるヘッドセットスマートフォンやタブレットはBluetoothで、PCとはUSB(有線)と使用機器に応じての使い分けが出来ます。ヘッドセットの充電を忘れてバッテリーが無い、Bluetoothの接続がうまく行かないといった時にもUSBで接続できるので安心して使えます。耳を塞がずに使えるオープンイヤータイプ耳を塞がないので、周りの音を聞きながらの作業が出来ます。WEB会議中に声をかけられても反応することが出来ます。また、頭の後ろに固定して使うので、髪型が崩れたりする心配もありません。小声でも自分の声がはっきり伝わるデュアルマイクノイズキャンセル+CVC8.0搭載通話用とノイズキャンセル用マイクで周囲のノイズを低減。更にCVC8.0によってより自分の声をクリアに相手に伝えることが出来ます。豊富なコーデックに対応apt X/apt X LL/apt X HDと多数の豊富なコーデックに対応しています。※apt X LL→apt X LL対応のトランスミッターと接続してTVの音を低遅延でワイヤレスに聞いたり出来ます。持ち運びに便利なハードケース付きヘッドセットとUSBケーブルを収納できるハードケース付きです。カバンの中でヘッドセットが破損するのを防ぎます。TPU素材の2mのロングケーブルを付属TPU素材で柔らかいのでケーブルに癖がつきにくく取り回しのしやすいケーブルです。ケーブル長も2mなので使いやすい長さになっています。
仕様●マイク感度:-42dBV/Pa●マイク指向性:全(無)指向性●充電ポート:USB Type-Cセット内容USBケーブル、Type-C変換アダプタ、専用ケース質量(g)約42電源リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth 5.1接続方式Bluetooth、USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×110×40連続使用時間(時間)再生/約10時間、通話/約12時間、待受/約300時間周波数範囲2.4GHz帯保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class2再生周波数帯域(Hz)20-20,000充電時間(時間)1.5色(本体)ブラック伝送方法GFSK取扱説明書日本語取扱説明書あり(※接続する機器がapt-X、apt-X LL、apt-X HDに対応していないとapt-Xでの接続はできません。)通信距離(m)最大10※使用環境によって異なります。音声出力空気伝導対応コーデックSBC、aptX、aptX LL(LowLatency)、aptX HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
AC充電器_PD65W_USB PD対応 サンワダイレクトAC充電器_PD65W_USB PD対応サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
予約販売
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応ブラック使用温度範囲5~35℃ケーブル長(m)約1.8対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら