<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。画素数2,400万画素で最大5696x4272ピクセルの超高解像度で撮影が可能です。3Dノイズリダクション機能内蔵で視覚的なノイズが最小限に抑えられ画質が工場します。ショートアーム構造で今までの書画カメラのようにカメラ部分の開閉が不要なため、使用中もじゃまになりません。被写体に対し均等に明るく照明を照射する事ができる構造です。従来のように真上から照明を照らすのではなく、斜め上から照明を照らすので光沢の有る紙面の反射を抑えます。湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き。複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)。ページをめくった後に時で自動で撮影できる機能付き。撮影に便利な専用マット付。冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様●カメラ種別:書画カメラ●センサーサイズ:1/2.3インチ●ビデオ解像度:MJPG:10fps @5696x4272、10fps @4912×3680;10fps @4608×3456;10fps@4000x3000;10fps @3840×2160;10fps @2592×1944;30fps@20481536;30fps@19201080;30fps@1280×720;30fps@800×600;30fps@640×480;YUY2:5fps@1920×1080;25fps@800×600;30fps@640×480;●マイク:モノラル●対応OS Windows:45606●撮影サイズ:最大A3サイズ●白色LED数:1灯●絞り・明るさ・コントラスト:自動●静止画解像度:最大5696x4272
セット内容カメラ本体、取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ、専用マット、撮影リモコン、ドライバCD-ROM
ケーブル長(m)2
センサーCMOS
インターフェースUSB
スピーカーなし
ホワイトバランス自動
フォーカス固定
画素数2400万画素
フレームレート30fps
ビデオフォーマットMJPG, YUY2
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
A2サイズ(新聞紙1面)のサイズをそのまま取り込むことができるA2対応書画カメラ
画素数2000万画素で最大○○の高解像度で撮影が可能です
カメラの高さが可変でき、A2とA3に合うカメラ位置を調整できます
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
画素数2000万画素
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×257/475
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×112×395
寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×480(専用マット)
本体質量(kg)約1(マット除く)
センサーCMOSセンサー(1/2.3インチ)
フォーカス固定
最低被写体照度(Lux)150以上
対応フォーマットビデオ:MJPG
解像度ビデオ:最大5104×3920、静止画:最大5104×3920※画像処理により最大5504×4128の撮影が可能
ホワイトバランス自動
フレームレート30fps
最短視準距離(cm)50
消費電流(mA)最大720
付属品USBケーブル(ケーブル長:2m)、撮影リモコン(ケーブル長:90cm)、撮影用マット、ドライバCD(Windows専用)
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動、マイク:あり
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
上から撮影するだけでかさばる紙をデータ化できます。
雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能
画素数1800万画素で最大4912x3680の高解像度で撮影が可能です。
湾曲した冊子を真っ直ぐにする自動補正機能付き
複数並べた名刺を一気に読み込む撮影機能付き(名刺管理ソフトは付属しません)
ページをめくった後に時で自動で撮影できる
撮影に便利な専用マット付
冊子を開いた時に指で抑えながら撮影するのに便利な手元リモコン付き
仕様撮影サイズ:最大A3サイズ 静止画解像度:最大4912 x 3680
セット内容取扱説明書、USBケーブル、専用マット撮影リモコン
対応OSWindows10, 8.1, 8, 7
センサーCMOSセンサー
インターフェースUSB2.0 Aタイプコネクタオス
フォーカス固定
画素数1800万画素
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
関連キーワード