7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト机上ラック 引出付き
モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。A4ファイルも収納出来る引出付です。落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様個口数:1個口 材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張り フレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 引出:ポリエステル綿麻混布 使用工具手袋 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード収納部:520×250×600 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)15 組立時間20分 総耐荷重(kg)10、(天板部)8、(引出)1 アジャスターあり 引出し有効内寸法(mm)W335×D215×H35、W160×D215×H35 六角レンチ(mm)4 組立人数1 天板寸法・幅(mm)540 天板寸法・奥行(mm)250
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト机上ラック 小物引出付き
2段式のモニター台は、モニターの位置を上げることで視線も上がり、姿勢改善に寄与します。クランプは取り外し可能で、設置が難しい場所でも適切に使用できます。木製棚は5段階、スチール棚は3段階で設定可能で、収納物に合わせて調整できます。奥行250の大型棚板は、モニター以外にA4ファイルを収納できます。スチール製棚板は上下どちらにも付けられ、フラット側にすればサウンドバー置きやWEBカメラ置きとして使用できます。耐荷重は20Kgで、モニター以外にもタブレットやノートPCなどの周辺機器を置くのに適しています。
仕様個口数:1個口 材質中棚/木製(パーティクルボード)+強化プリント紙フレーム・棚/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー,手袋 形態出荷形態:ノックダウン組立式 色(天板)木目 天板厚さ(mm)18 組立時間30分 色(フレーム)ブラック 総耐荷重(kg)20各棚10Kg 六角レンチ(mm)4 組立人数2 天板寸法・幅(mm)570 天板寸法・奥行(mm)250
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600 材質天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布 質量(kg)約2.8 間口(mm)540 使用工具手袋 耐荷重(kg)10(天板部:8、引出:1) フレーム色ブラック 色(天板)木目 組立方法ノックダウン組立式 組立時間20分 コンセントなし アジャスターあり 引出しあり 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

サンワダイレクトデスク
落ち着いた雰囲気でどのシーンにもマッチするシンプルな木製デスクです。 オフィスにも暖かみをプラスすることができます。 表面全面に、高級感があり耐水性に優れ、傷がつきにくいメラミン化粧板を採用しています。 パソコン周辺機器や文具などの設置が可能です。 天板下の幅広い背板でデスクを支え、横揺れにも強い設計です。 側板との結合は、ピンと締付け円盤でしっかりと結合されています。 天板にケーブルスリットがあるので、パソコンのケーブルや機器の電源コードなどをデスク裏に逃すことができます。 天板下に引き出しを搭載しており、A4ファイルをゆったり収納できるサイズで、書類や小物の収納に最適です。 床へのキズ軽減のため、ゴム足が付いています。 ネジ止め式は2箇所のみで、他はピンと締め付け円盤をはめて回すだけなので、簡単に組立てできます。
高さ(mm)720 奥行(mm)600 材質木(メラミン化粧板) 総耐荷重(kg)40
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトワゴン
ファイルや資料をすぐに引き出せるキャスター付です。 左右どちらにでも取付の出来る取手付きで引出に便利です。 キャスターは弾性があり床を気付付けにくい素材です。 A4ファイルも綺麗に収まる収納ワゴンです。 棚は収納物に合わせて3段階で設置できます。 木目調の風合いで落ち着きがあります
仕様個口数:1個口 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)20各棚10 キャスターあり フレーム色ブラック 組立方法ノックダウン組立式 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数1
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンワダイレクトワゴン
高さ600mmサイズでデスク下のデットスペースを有効活用できます。 オープンタイプのファイル置きでA4ファイルや本の収納、整理整頓に最適です。 キャスター付でちょっとした移動にも便利です。 天板部は3方をかこっているので小さな物の転がり落下を防止します。 鍵付きの引出で貴重品の管理もできます。 使い勝手の良いホワイト色でオフィス、ホームと最適です。
仕様個口数:1個口 付属品鍵×2本 材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 使用工具プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg)30引出部:5 天板部:10 底板部:15 キャスターあり 組立方法ノックダウン組立式 組立時間40分 アジャスターなし 組立人数1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

サンワダイレクトワゴン プリンタ用
各所に配線口を設置しておりプリンタやルーター・ハブの収納に便利な機器収納に特化したワゴンです。木製なので電波障害も少なく安心して設置頂けます。A4ファイルが収納できるオープン型のファイルワゴンです。上下フリーに設置できる引出し付きで小物収納も可能です。背面にはタップ収納や普段使わないファイルや小物を収納できるスペース付きです。キャスター付きでちょっとした移動に便利です。
材質木製(MDF)+強化プリント紙 薄い木目 使用工具プラスドライバー,手袋 有効内寸(mm)引出し:W423×D182×H60 寸法t(mm)天板:18 引出し数1 口数1個口 形態出荷:ノックダウン組立式 組立時間30分 総耐荷重(kg)45 アジャスターなし 組立人数2 天板寸法・幅(mm)460 天板寸法・奥行(mm)350 キャスターの有無あり
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

関連カテゴリ