3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットする形状で持ちやすい、ワイヤレスマウスです。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 2台のBluetooth機器とペアリング可能で、さらにUSB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバーでの接続もできるので、 最大4台の機器で切り替えて使用できます。 用途に合わせてカーソルスピードを800、1200、1400カウントに切替えることができます。 iPadやiPhone、Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。 充電式なので電池交換不要です。 本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 カウント切替えボタン セット内容マウス、USB Aレシーバー、USB Type-Cレシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15(※macOS・iPadOS・iOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、 及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状USB Aコネクタ、 USB Type-Cコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSB AポートもしくはUSB Type-Cポートを搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1400 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 電池充電池 ボタン数5 連続動作時間約83時間 連続待機時間約1250時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約160日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単四アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

横から軽く手首をひねらず手を添えて使用できる、手首にやさしいエルゴノミクスデザインのマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 マウスに手を添えた時、自然と指が左右ボタンに当たる位置にポジショニングされます。 専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。 戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 通常使用する戻るボタンを人差し指の位置に配置しクリックの感覚で押しやすい戻るボタン付き。 赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 左右クリック、サイドボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、 赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があ 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。 切替えは、カウント切替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 レシーバーはマウス本体に収納できます。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 サイドボタン、 ホイールボタン、 カウント切替えボタン、 スクロール セット内容マウス、レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書・保証書 サイズ大型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約0.8 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/iPadOS 16~13/iOS 16~14/ChromeOS/Android 12・11 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。 ※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能800、 1200、 1600※カウント切替えボタン付き インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数5 連続動作時間約166時間 連続待機時間約5000時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約300日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(新品の単三アルカリ電池使用時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
5,198 税込5,718
欠品中

サンワダイレクトブルーLEDマウス
程よい傾斜と、楽に握れるフォルムのワイヤレスマウスです。 自然な角度でにぎることができるので、長時間使用しても手首に負担がかかりません。 端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはレシーバーを使用する2.4GHz接続の2種類から選ぶことができます。 6つの機能割り当て用ボタンに機能の割り当てをすることができます。 ※機能の割り当てはWindowsのみ対応です。 機能の割り当ては、左クリック、右クリック、進む、戻る、ダブルクリック、Alt+Tabキー、Escキー、F5キー、ウィンドウを閉じる、 デスクトップを表示、ブラウザ起動、音量を上げる、音量を下げる、電卓を起動、コピー、切り取り、貼り付け、プリントスクリーン、 全て選択、Winキーから選ぶことができます。 機能の割り当てはドライバをインストールする必要がなく、マウス側で設定することができます。 カウント切替えボタンを長押しすることにより機能割り当てモードになります。 ディスプレイに機能が表示されるので、スクロール で選択して設定できます。 ディスプレイは割り当て機能の他に、DPI表示、接続モード、接続状況、電池残量などを表示します。 用途に合わせてカーソルスピードを1200・1600・2000・2400カウントに切替えることができます。
仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納あり、静音:左右ボタン、 ホイールボタン セット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ中型 適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2 ケーブル長(m)(付属)約1.5 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15/iPadOS 16~13/iOS 16~13/ChromeOS/Android 12~7 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式2.4GHzワイヤレス、 Bluetooth 対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応、またはUSBポート(Aコネクタ)を搭載するWindows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Macシリーズでは、機能割り当てボタンはご使用になれません。※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。 分解能1200、 1600、 2000、 2400 インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 電池充電池 ボタン数9 連続動作時間約50時間 連続待機時間約8334時間 プロファイルHOGP (HID over GATT Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 電波周波数2.402GHz~2.480GHz 使用可能日数約100日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。 マルチペアリングあり ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、機能割り当てボタン1、機能割り当てボタン2、機能割り当てボタン3、機能割り当てボタン4、機能割り当てボタン5、機能割り当てボタン6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷