29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトACアダプタ 400-SP112用
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。。。。
仕様ACアダプタ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、DC12V 2A 質量(g)約105 出力DC12V 2A 対応機種400-SP112 取扱説明書なし
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】 材質ABS樹脂 型式単一指向性エレクレット型 電源AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用 最大出力(W)20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時) 外形寸法W115×D195×H105mm【マイク】 センサー3.25インチ(直径約105mm) 連続使用時間約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時) 周波数特性50Hz~20KHz 入力信号ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB) インピーダンス1.0KΩ(1KHz) 充電時間約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時) S/N比55dB以上 スピーカー密閉型フルレンジスピーカー 動作電圧1.0V~10V 充電方式同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時) 消費電流500μA以下(供給電圧2V)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A) ポート数10 対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

最大100WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応したUSB Type-Cケーブル付きのACアダプタです。USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブに接続して使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブとパソコン間で映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1つのコネクタによる出力仕様なので他のポートの影響を受けず、使用中の切断の心配がありません。USB Type-Cケーブル一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。1.2mのUSB-Type-Cケーブルと1.5mのAC電源コードで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。電源コードタイプなので、コンセントに接続しても隣の差込口に干渉することなく使用することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:非対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:100W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 ブラック 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1.2(USB-Type-Cケーブル)/約1.5(AC電源コード) 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状2P(アースコード付) 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
USB3.1 Gen2 対応のUSBハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 ACアダプタ付き
セット内容ACアダプタ(DC12V 2A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.0m ポート数4ポート ケーブル長(m)1 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式セルフパワー USBポート数4 供給電流(mA)最大4800(全4ポート合計/セルフパワー時) 通信速度10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ※10Gbps(USB3.2 Gen2) ※5Gbps(USB3.2 Gen1) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Aコネクタ メス×4
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
USB3.1 Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 充電ポートを3ポート搭載していてUSB機器を最大3台同時に充電することができます。 USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。 セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。パソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。
セット内容ACアダプタ(DC12V 3.0A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.2m ポート数7ポート ケーブル長(m)0.5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式セルフパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ メス×3充電用、USB3.1 Gen1(USB3.0)Aコネクタ メス×4
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷

サンワダイレクトAC充電器_PD65W_USB PD対応
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応 ブラック 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB充電器
最大10台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。 USBを10ポート搭載でiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、10ポート合計で15Aの出力に対応した高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様絶縁キャップ:なし、USBPD:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×11枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書(保証書付き) ブラック 質量(g)約400(AC電源コード含まず) ケーブル長(m)約1(ACアダプタのDCケーブル) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×31×161(突起部除く) 電源コード(m)約1.5 定格出力DC5V/15A(10ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)、ACアダプタ:DC12V/8A USBポート数10ポート(USB-Aポート×10) プラグ形状3P 定格入力DC12V/8A、ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ホワイト 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ブラック 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷

設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。 USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数6ポート プラグ形状2P 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトAC充電器 PD20W USB PD対応
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでiPhoneやUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電が行えます。また、iPadなどタブレットへの充電も行えます。接続する機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。コンパクトなキューブ型形状により持ち運びに便利で、また電源タップに接続した際も隣のコンセントへの干渉を抑えます。
寸法(mm)約W30×D32×H31 質量(g)約40 最大出力(W)20 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット※USB Type-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W) 出力端子USB Type-C USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ2P・スイング式 キャップ絶縁キャップ:あり ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W350×D45×H27 差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネットあり コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V)470 サージ電流(A)2500 雷ガードあり USBPD対応:二重被ふくコード
1本
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトAC充電器 USB PD対応 PD65W
次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。本体側面に指の引っ掛かりやすい凹みを設け、コンセントから簡単に抜きやすい設計です。過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。
質量(g)約88 使用温度範囲(℃)0~30 最大出力(W)65 定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) キャップ絶縁キャップ:なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.79×4.7×4 出力端子USB Type-C プラグ形状2P USBポートUSB Type-C×1ポート 定格入力AC100-240V 50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 ブラック 電源ACアダプタ 使用温度範囲5~35℃ コード長さ(m)1.5 USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状3P 定格入力DC20V/6A
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03 容量14.8V/7500mAh(111Wh) 出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで 出力波形疑似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1 交流出力AC100V 60Hz 最大100W※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。 定格入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー
iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0 対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズ インターフェースUSB3.1 Gen1 対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-Flash スロットmicroSDスロット×1 供給電流(A)5V2.4A(最大)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。 iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー 最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。 iPadの「ファイル」アプリに対応。 分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。 寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。 純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。 接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。 PC用のカードリーダーとしても使用できる。 純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。 接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 対応OSiOS:iOS 16~12/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種iOS12以降を搭載しているiPhone/iPad※iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone14/iPhone14Pro/iPhone14ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第10世代)/iPad(第9世代)/iPad(第8世代)iPad Air(第4世代)iPad mini(第6世代)12.9インチ iPad Pro(第5世代)/12.9インチ iPad Pro(第4世代)11インチiPad Pro(第4世代)/11インチiPad Pro(第3世代)/11インチiPad Pro(第2世代)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です 対応メディア(microSDカード)512GB スロット【カードリーダー】microSDカード 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

ネット接続不要でバックアップを取ることができます。※アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。Androidスマートフォンでの使用も可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書【USBハブ】 対応OS【Android】12, 11, 10, 9, 8.1, 8【iOS】16, 15, 14.5, 14, 13, 12【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.6【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7 対応機種Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone15/iPhone15Plus/iPhone15Pro/iPhone15ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※上記以外の環境ではUSB2.0で動作します。 対応メディアmicroSDカード スロットmicroSDカード 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネット接続不要でバックアップを取ることができます。 iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。 最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。 Androidスマートフォンでの使用も可能です。 iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。 寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。 純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。 接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。 PC用のカードリーダーとしても使用できる。 純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。 接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
インターフェイスUSB Aコネクタ メス×1、USB3.1 Gen1 Aコネクタ オス×1 対応機種iOS12~15を搭載しているiPhone/iPad、Andoid8~12を搭載しているスマートフォン、タブレット※Type-C搭載iPadを使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ) 対応OSWindows:11、10、8.1、 8、7、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7、iOS 12~15、iPadOS 13~15、Android 8~12 保証期間ご購入日より6ヶ月 スロットmicroSDスロット×1 ホワイト 質量(g)約16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×26×28
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。 iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー 最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。 Androidスマートフォンでの使用も可能です。 iPadの「ファイル」アプリに対応。 分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。 寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。 純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。 接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。 PC用のカードリーダーとしても使用できる。 純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。 接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書 対応OSAndroid:Android 12~8/iOS:iOS 15~12/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.6・10.7/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7 対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad※iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズiPhone14/iPhone14Pro/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12miniiPhone 11/iPhone 11 Pro/iPhone 11 Pro Max/iPhone XS/iPhone XS Max/iPhone XR/iPhone XiPhone 8/iPhone 8 Plus/iPhone 7/iPhone 7 Plus/iPhone SE/iPhone 6s/iPhone 6s PlusiPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPad Air(第3世代)、iPad Air 2、iPad Air、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad Pro(12.9インチ 第3世代)、iPad Pro(11インチ)、iPad Pro(12.9インチ第2世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)、iPad Pro(9.7インチ)※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.1 Gen1(USB3.0)機器として使用するには、USB3.1 Gen1(USB3.0)対応のホストアダプタかUSB3.1 Gen1(USB3.0)対応のポートを搭載した機器が必要です。※USB3.1 Gen2には対応していません。※USB3.1Gen1はUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS10.2.7以降をインストールした機種が必要です 対応メディア(microSDカード)512GB スロット【カードリーダー】microSDカード 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

サンワダイレクトカードリーダー
ネット接続不要でバックアップを取ることができます。アプリのインストールにはネット接続が必要です。iPad/iPhoneを充電しながら使えるカードリーダー。最大5V2.4Aでの充電が可能なので、iPadでも充電しながらのバックアップが可能です。iPadの「ファイル」アプリに対応。分割画面機能を使えば、microSDの画像を直接メールなどに張り付けることができます。寝ている時でも充電しながら大容量のデータのバックアップができる。純正のACにつなげて使用できるので、いつも充電しているように充電ケーブルをiPhoneに繋げるだけでバックアップが取れます。接続するだけで自動でバックアップができるので他のアプリを起動しながら使用できます。PC用のカードリーダーとしても使用できる。純正のケーブルとACアダプタを使うので安心して使える。接続すると自動でバックアップを行い、重複してのバックアップを行わないのでスムーズにデータをmicroSDへ移行することができます。
対応OSWindows 10(32bit・64bit)・8.1(32bit・64bit)・8(32bit・64bit)・7(32bit・64bit)macOS 10.12・10.13、Mac OS X 10.6~10.11iOS 10~12.0 対応機種iOS12を搭載しているiPhone/iPad iPad Pro(2018)モデルで使用する場合はUSB A-Type-Cのケーブルを使用してください。Windows 搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-Nシリーズ、Apple Mac シリーズ インターフェースUSB3.1 Gen1 対応メディア512GBまでのmicroSDXCカード Class6 1512GBまでのmicroSDXCカード Class10 1512GBまでのmicroSDXCカード( UHS-I) 132GBまでのmicroSDHCカード Class232GBまでのmicroSDHCカード Class432GBまでのmicroSDHCカード Class632GBまでのmicroSDHCカード Class102GBまでのmicroSDカード 22GBまでのT-Flash スロットmicroSDスロット×1 供給電流(A)5V2.4A(最大)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 ホワイト 質量(g)530 出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) 充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 バッテリー容量(mAh)25000 USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。光・同軸デジタル、アナログ2ch(ステレオミニ)出力を搭載しているので、HDMIのオーディオ信号をAVアンプなどのオーディオシステムに出力することが可能です。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。光デジタルでの音声出力は96k/24bitまで対応しています。同軸デジタルでの音声出力は192k/24bitまで対応しています。HDMI音声出力も同時出力されます。
付属品取扱説明書、ACアダプタ(12V/2A)、リモコン(電池付属/CR2025) 材質スチール 切替方式本体切替ボタン, リモコン 保存温度(℃)-20~60 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1光デジタル(角形)×1、同軸デジタル×1、3.5mmステレオミニジャック ×1 取扱説明書日本取扱説明書あり 対応解像度1920×1080p (24/25/30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz) HDMI規格HDMI Ver1.3 データレート2.25Gbps
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

サンワダイレクトドッキングハブ
LANとHDMI×2を装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポートが2個ついており2台のディスプレイを同時に拡張できます。 ※ドライバーのインストールが必要です。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD 60W対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
仕様デュアルディスプレイ対応、【PD】対応:60W12V 5A セット内容取扱説明書 規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数(合計)2ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m)約0.3 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15※M1チップ搭載のMacには別途ドライバのインストールが必要です。 コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーが USBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode) 電源電圧(V)5 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)750最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDMI:最大2048×1152
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サンワダイレクトドッキングステーション
USB3.2 Type-Cケーブル1本の接続で、周辺機器を一括接続できるドッキングステーションです。 USB3.2 Gen2(10Gbps)[理論値]の超高速転送速度に対応しています。 SDカード(UHS-Ⅱ対応)やmicroSDカード(UHS-Ⅰ対応)のカードリーダーとしても使えます。 SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。 USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「Display Port AlternateMode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
仕様ACアダプタ無、【PD】対応:100W※20V 5A※ハブの消費電力 約10W ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m)約0.3 対応OSAndroid:Android 12~8.1/iPadOS:iPadOS 16~13/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8、 7対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad 、ChromeOS搭載パソコン※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen2の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen2ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。※充電専用Type-Cポートを使用する場合、必ず純正のACアダプターを接続してください。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 コネクタ形状USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB 3.2Gen2(USB3.1/3.0) Cコネクタ メス×1(Data Only)USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen2 Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)/USB Ver2.0/1.1上位互換)(理論値) 保管温湿度範囲-10~55℃、0~90% 対応メディア(最大)512GB(microSDカード)、512GB(SDメモリカード)※SD、microSDカードは2枚同時に認識できます。※各種メディアの著作権保護機能には対応していません。※全てのパソコン、メモリーカードで動作を保証するものではありません。※SDXCメモリーカード、microSDXCカードはフォーマット形式が「exFAT」なので「exFAT」対応OSを確認してください。 スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカードSDカードスロット:SD4.0規格、UHS-Ⅱ 対応・UHS-Ⅰ対応microSDカードスロット:SD3.0規格、UHS-Ⅱ非対応・UHS-Ⅰ対応 動作温度(℃)0~45 動作湿度(%)0~90 供給電流(mA)約980最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度10Gbps ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス 対応解像度最大4K/30Hz、(HDMI)最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
TYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 パソコンでHDMI出力ができます。 1mのロングケーブル付きです。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 PD 60W対応 USBポート付3ポートで周辺機器が接続できます。
仕様PD対応(60W12V 5A)、デュアルディスプレイ対応、ACアダプタ無 セット内容取扱説明書 ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m)約1 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10 コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB 2.0 Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPad Pro、iPad Air、iPad mini※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応※USB2.0で接続の場合は映像出力に対応していません。 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。ファンの速度は800~3500rpmの範囲で調整可能です。USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。。※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。
付属品USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m) 質量(kg)約1.6 定格ACアダプタ:DC12V/1.5A コネクタ形状USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。 適合機器12~19インチ(推奨14~18インチ)のノートPC、タブレットなど 対応ノートパソコン:12~19インチ(推奨14~18インチ) インターフェースUSB 2.0準拠 ファン径(cm)直径約12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約41.5×30.8×6.6 取扱説明書日本語取扱説明書あり ファン速度(rpm)800~3500
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクトLEDトレース台
製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 。LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 。端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。自然色で目が疲れません。 。調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。
付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書 質量(kg)約10.0 サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95 電源AC100V 12V 5A ケーブル長(m)約1.5 寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0 色温度8900K 明るさ(Lx)中央部:1200 保証期間購入日より6ヶ月 耐用時間(時間)LED照明:約30000 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷