「acアダプター 5v2a」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトモバイルバッテリー
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 。合計最大2.4A出力に対応したUSB出力ポートを2ポート搭載しており、タブレットやスマートフォンなどのUSB機器の充電が可能です。 。スタイリシュなアルミボディを採用。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。専用ACアダプタ付きで本体を約3~4時間で急速に蓄電することができます。
付属品ACアダプタ ケーブル長(m)約1.1(付属ACアダプタ) 定格出力AC100V 50Hz 65W(最大)USB、DC5V/2.4A(2ポート最大合計) 出力波形擬似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3~4時間 入力端子DC端子(付属ACアダプタ(AC100Vから240V)を用いて家庭用コンセントから蓄電) 出力端子AC 1ポート、USB A 2ポート プラグ形状2P(付属ACアダプタ) 定格入力DC18V/2A(最大) 取扱説明書あり
1個
19,980 税込21,978
欠品中

USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.0アクティブリピーターケーブルです。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.0信号を5m延長することができます。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。※接続環境・機器によってはACアダプタが必要です。 最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大17m (5m+5m+5m+2m)まで延長できます。
仕様ケーブル長:5m セット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m) 電源セルフパワー/バスパワー コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ メス ×1(ダウンストリーム)USB3.0 Aコネクタ オス ×1(アップストリーム) 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 消費電流最大91mA 取扱説明書あり
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格AC100~125V(合計1400Wまで) コンセント個数6 コンセント形状2P 電源コード(m)2 定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大) 機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付 保証期間購入日より6ヶ月 保護機能過流電流 コネクタUSB Aタイプ プラグ形状スイング USBポート2
1本
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ブラック 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。。差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず) ホワイト 質量(g)約212 スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ 定格容量AC100V 50/60Hz 15A 定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで 保護機能過電流保護 コネクタUSB Type-C 差込口2P・6個口 USBポート数2ポート 定格入力100V 合計14A(1400W)まで 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1専用RCAコンポジットケーブル接続用端子 ×1 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート30fps以下対応 音声出力HDMI・RCAコンポジット 映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

最大100WまでのAC出力ができる、AC出力ポートを搭載した小型ポータブル電源です。 。AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB TypeC出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。過充電や過放電などから内蔵電池を保護する、BMS搭載で安全に使用することができます。内蔵電池部分に温度監視センサーを搭載し、異常発熱から本体と内蔵電池を保護する過熱保護機能を搭載しています。冷却ファン搭載で本体内部温度が上昇するとファンが自動で動作し、本体内部を冷却することでオーバーヒートを防ぎます。静音仕様の冷却ファンを採用し、ファンが動作音を抑えています。本体ケースには難燃性に優れた樹脂(UL94規格V-0相当)を採用しています。市販品のUSB PD対応AC充電器(PD60W以上)を使って本体をを蓄電することができるので、専用ACアダプタを必要としません。災害時やキャンプなどで使えるLEDライト付きです。電池残量がわかる4段階LED残量表示搭載。
質量(kg)約1.03 容量14.8V/7500mAh(111Wh) 出力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:3.3V~21V 3.25A(最大65W)、USB C2:5V/3A、USB A1:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB A2~A4:5V/2.4A※USB C2とUSB A2~A4合計で5V/3Aまで 出力波形疑似正弦波 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2.5時間(USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20.3×7.4×9.1 交流出力AC100V 60Hz 最大100W※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。 定格入力USB C1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A(最大60W) 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)
エコ商品
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く) 質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350 コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1 定格容量14A・100V(合計1400Wまで) 定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大 プラグ2P・スイング式 キャップ絶縁キャップ:あり ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 サイズ(mm)W350×D45×H27 差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポート マグネットあり コード種類二重被ふくコード RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 制限電圧(V)775 間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔 取扱説明書日本語取扱説明書あり バリスタ電圧(V)470 サージ電流(A)2500 雷ガードあり USBPD対応:二重被ふくコード
1本
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 ブラック 電源ACアダプタ 使用温度範囲5~35℃ コード長さ(m)1.5 USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状3P 定格入力DC20V/6A
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

サンワダイレクトメディアプレーヤー
USBメモリ、SDカードに保存した動画、音楽、画像をテレビやプロジェクターで再生できるメディアプレーヤーです。4K動画の再生に対応しており、4K対応のテレビで高画質再生ができます。電源を入れる操作だけで自動再生するオートプレイ機能やリピート再生、シャッフル再生を行えます。映像出力はHDMI、RCAコンポジット出力に対応しています。付属のHDMIケーブル、もしくは別売りのAVケーブルで出力できます。
付属品ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、リモコン(リモコンの乾電池は付属しておりませんので、別途単4乾電池をご用意ください。) 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDHCカード・SDカード コネクタHDMI タイプA(19pin) メス ×1、専用RCAコンポジットケーブル接続用端子×1 スロットUSB Aコネクタメス×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60fps H.265/HEVC、H.264/AVC、H.264/MVC30fps H.263、MPEG4、MPEG1/MPEG2、MJPEG、VP9、VP8、VC-1 対応解像度4096×2160p 60Hz(YCbCr420)4096×2160p 50Hz(YCbCr420)4096×2160p 30Hz4096×2160p 25Hz4096×2160p 24hz3840×2160p 60Hz(YCbCr420)3840×2160p 50Hz(YCbCr420)3840×2160p 30Hz3840×2160p 30Hz(YCbCr420)3840×2160p 25Hz3840×2160p 24Hz1920×1080p 60Hz1920×1080p 50Hz1920×1080p 30Hz(YCbCr420)1920×1080i 50Hz (YCbCr420)1920×1080p 30Hz1920×1080p 25Hz1920×1080p 24Hz1920×1080i 60Hz1920×1080i 50Hz1280×720p 60hz1280×720p 50hz720×576p 50720×480p 60Hz 音声出力HDMI・RCAコンポジット 映像出力HDMI、RCAコンポジット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

フルHD 1080P対応したメディアプレーヤーです。 最大1920x1080の高解像度なので大画面のTVでも楽しめます。 H.264、RMVBなどいろいろなPC用映像/音声フォーマットに対応しています。 HDMIコネクタ搭載しているのでTVやモニターに出力可能です。 VGA出力を装備しているので古いパソコン用のモニタでも出力可能です。 USBコネクタを搭載しいるので、外付HDDやUSBメモリを接続することができます。 レジューム機能を搭載しているので、再生途中で電源を止めても、次に電源を入れた時、続きから再生することが出来ます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3, WMA, WAV, OGG, AAC, APE, FLAC, RA 対応字幕フォーマット:RT, SMI, ASS, SSA, idx+sub, PGS 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応ビデオコーデック:MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPEG-4 AVC(H.264), SP, ASP, XviD, DivX, WMV9(VC-1), Real Video 8/9/10 対応ビデオフォーマット:AVI, MKV, TS, T セット内容ACアダプタ(約1.15m)、HDMIケーブル(約0.9m)、専用コンポーネントケーブル(約1.18m)、リモコン 電源ACアダプタ(DC5V/2A) 対応メディア32GBまでのUSBメモリ、SDカード、SDHCカード コネクタHDMIタイプA(19pin)メス ×1ミニD-sub 15pin メス ×1専用コンポジットケーブル接続用端子 ×1専用コンポーネントケーブル接続用端子 ×1光デジタル音声(S/PDIF Optical)端子 ×1 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカード対応スロット ×1 フレームレート30fps以下対応 音声出力HDMI、RCA、SPDIF、3.5mmステレオミニ 映像出力HDMI(720p・1080i・1080p)、RCAコンポジット(PAL・NTSC)、RCAコンポーネント、アナログRGB
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

オフィス内で持ち運んで会議時などにノートパソコンやタブレットへ充電ができるハンドル付きモバイルバッテリーです。USB Power Delivery (USB PD)規格による最大100Wの出力に対応し、USB Type-Cポート搭載のノートパソコンやタブレットへ充電ができます。容量25000mAh(並列換算値)を搭載し、ノートパソコンへは約2~3時間程度の駆動分の電力を給電できます。500mlのペットボトルとほぼ同じ重量で、ハンドル付きなので女性でもオフィス内で持ち運びしやすい仕様です。円筒型デザインでデスクに置いて使用する場合でも設置面積が小さく、また直径は600mlのペットボトルと同等のサイズなのでドリンクホルダーに置いて使用することもできます。デスクのフックにハンドルを引っ掛けて設置することで、デスクスペースを占領することなく使用することもできます。ケーブルバンドを付属しているので、充電ケーブルをスッキリとまとめて本体と一緒に簡単に持ち運びすることができます。USB PD規格の出力に対応したUSB Type-Cポートを2ポート搭載していますので、最大2台のノートパソコンへ給電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Aポートを搭載していますので、従来のUSB Aコネクタケーブルを接続して様々なUSB充電機器を同時に充電することができます。本製品への蓄電もUSB PD規格に対応している為、USB PD65W以上のACアダプタ(別売り)を使用することで約3時間で蓄電することができます。電池残量を1%刻みでデジタル表示できるデジタル残量表示機能付きです。また、急速充電時をお知らせする急速充電表示機能を備えています。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB PD規格に対応したUSB TypeCケーブル付きです。過充電、過放電、過電圧、過電流、短絡保護機能に加え、本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する過熱保護機能を搭載した安心設計です。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。
仕様●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:100W●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●USB合計最大出力:108W●デジタル電池残量表示:対応●ノートパソコン給電:対応●入力端子形状:USB Type-C●電池容量(V):18.25V●電池容量(Wh):91.25Wh●電池種類:リチウムイオン電池 セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、ケーブルバンド、取扱説明書・保証書 ホワイト 質量(g)530 出力USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS出力:DC3.3~20V/5A(最大100W)USB A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 入力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) 充電時間約3時間※USB PD65W以上に対応したAC充電器使用時 本体形状その他 バッテリー容量(mAh)25000 USBポート数3ポート※USB Type-C×2、USB A×1 充電端子Type-C 給電端子USB、Type-C
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 夜間にテレビの音量を上げることなく、手元のみで音声出力をしテレビを楽しむことができます。 ※テレビの仕様によってはテレビからの通常音声出力をしたまま、延長先の手元スピーカーからも音声出力することができます。 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 5mの超ロングケーブル仕様なのでキッチンなどで調理中にテレビ音声を手元で聞きたいときなどにも便利です。 電池駆動だからどこにでも持ち運びでき、リビングからキッチン、就寝前のベッドサイドなど幅広く利用できます。 USB給電での動作にも対応しており別売りのUSB-AC変換アダプタを使用することで電池残量を気にすることなく長時間の連続使用も可能です。 簡単にケーブルを巻き取れるケーブルホルダー付きで余剰ケーブルをすっきりと収納できます。 リモコンなどを置くことができる簡易スタンド機能付き アンプ内蔵だからコンパクトでも明瞭で迫力のあるサウンドを再生できます。 電源とボリュームコントロールを分けているため電源をONするだけでいつもの音量で聞くことが可能です。 大型のボリュームコントロールを採用しており、音量調整が容易です。 3.5mmステレオミニプラグ接続なのでほぼ全てのテレビで使用できます。
セット内容取扱説明書、充電用USB A-TypeCケーブル(約2m)×1本、3.5mmステレオミニプラグオス・オスケーブル(約5m)×1本動作温度・動作湿度:-10℃~40℃ (25%~75% 結露無きこと)保存温度・保存湿度:-10℃~60℃ (0%~90% 結露無きこと) 電源内蔵リチウムイオン電池(7.4V/2000mAh)USBポートより供給(DC5V/2A)(USB-AC変換アダプタの使用で電源コンセントからの給電にも対応。) 最大出力(W)(実用)10(5+5) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×136×132(ボリュームコントロール含む)3.5ステレオミニプラグ(オス・オス)ケーブル(約5m) 連続使用時間約3時間程度(※中間音量で使用した場合) 周波数特性120Hz~15KHz 充電時間約3時間(5V1Aの場合) 入力端子ステレオミニプラグ(3.5mm) スピーカー密閉型フルレンジスピーカー、2.5インチ(直径約66mm) 充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) インピーダンス(Ω)(ロード)4
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトドッキングステーション
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ケーブル長(m)約0.2m セット内容取扱説明書 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) アクセス方式CSMA/CD 電源電圧(V)5 仕様●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:900mA最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●ポート数(合計):2ポート●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)●デュアルディスプレイ対応:対応●スロット:microSDカード●最大対応メディア(SDメモリカード):512GB●最大対応メディア(microSDカード):512GB●対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。●対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15●対応OS Windows:11、10
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器4台の映像・音声を切り替えて、2台のハイビジョンテレビやプロジェクター等にマトリックス切替分配出力できるHDMI切替器です。マトリックス型に切替・分配出力が出来るので一般家庭でのホームシアターから展示会場、会議システムなど様々な使用に適しています。4K/30Hz解像度に対応しており※1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。接続ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。光デジタル(角型)での出力が可能で高品質なデジタル音声のままAVアンプなどへ出力することができます。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。※HDMI入出力側。リモコン付きでワイヤレスに切替ができます。※1 全ての機器での動作を保証するものではありません。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)、ACアダプタ(DC5V 2A) 材質スチール 切替方式本体切替ボタン, リモコン 消費電力(W)8 保存温度(℃)-10~80 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1、同軸デジタル×1、光デジタル(角型)×1 作動温度(℃)0~70 HDMI規格HDMI Ver1.4a データレート10.2Gbps
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応したUSB3.1(3.0)アクティブリピーターケーブルです。 USB3.1(3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB3.1(3.0)信号を10m延長することができます。 内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。 バスパワーでの動作も可能です。 最大2本まで連結(デイジーチェーン)接続すれば、最大22m (10m+10m+2m)まで延長できます。
仕様ケーブル長:10m セット内容ACアダプタ(5V/2.0A・ケーブル長約1.5m) 電源セルフパワー/バスパワー コネクタ形状USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ インターフェースUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠 (USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 消費電流最大182mA 取扱説明書あり
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サンワダイレクトHDMI分配器
1台のHDMI機器の信号を高画質・高音質のまま2台のHDMI入力端子付き機器(ディスプレイ・プロジェクター等)に同時に分配出力できます。 4K2K(4096×2160)@60Hz解像度に対応しており※注1、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP2.2にも対応しています。 ポート1に接続されたディスプレイのEDID情報を映像入力機器(パソコン等)に伝える方式です。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioにも対応しています。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
仕様入力DDC信号:5V 機器間制御(CEC):対応(OUTPUT1のみ) ピクセルクロック:600MHz データレート(最大):6.0Gbit/s HDCP:HDCP2.2対応 HDCP:HDCP 2.2対応 分配内容:2分配 セット内容ACアダプタ(DC 5V/2A)、取扱説明書、保証書 材質スチール 消費電力1.5W(本体) インターフェース入力/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 出力/HDMI タイプA(19PIN)メス×2 最大解像度4K2K(4096×2160) 動作温湿度範囲温度0~70℃ 湿度90%以下(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度-10~80℃ 湿度90%以下(結露なきこと) 対応解像度4096x2160@60Hz (4:4:4)4096x2160@60Hz (4:2:0)3840x2160@60Hz (4:4:4)3840x2160@60Hz (4:2:0)1920×1200@60Hz1920×1080@60Hz
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 熱可塑性エラストマー素材の被覆を採用しているため、従来のケーブルよりも柔らかく、束ねても絡みにくいケーブルです。 ケーブルの内部にはケブラー繊維の補強材を使用しています。 これにより、折り曲げ耐久試験12000回、荷重試験40Kgの試験をクリアしました。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W) ホワイト 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトドッキングステーション
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション HDMIポート付き。 USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。 ※PD3.0 100W(20V 5A) 対応 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。 1mのロングケーブルでとりまわしに便利 L型コネクタでPCに接続したときにコネクタが出っ張りません。
仕様ACアダプタ:無、デュアルディスプレイ対応【PD】対応:100W20V 5A セット内容取扱説明書 規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m)約1 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15/iPadOS:iPadOS 15~14/ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。 コネクタ形状USB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)(ダウンストリーム)/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源電圧(V)5 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェース【USBハブ】USB仕様 Ver3.2Gen1(USB3.1/3.0)準拠※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)900最大(1ポート当たり)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×1、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度最大4K/30Hz、HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)HDCP1.4対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

サンワダイレクトUSB TypeCケーブル
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。 片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。 充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります) ポリエチレン製の編組メッシュの被覆とケーブル内部のケブラー繊維製の補強材を使用した構造で折り曲げ耐久試験20,000回、荷重試験80Kgをクリアした、耐久性の高いケーブルです。 高密度の編組メッシュ構造の為手触りもしなやかなケーブルです。 USB PD100W対応(eMarker内臓)USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。 USB PD対応の機器、環境では最大100W(DC20V/5A)の電源供給が可能です。 ※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。 USB2.0対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。 USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。 両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています 二重シールドケーブル 銅製のスパイラルシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
仕様USB PD:最大 DC20V/5A(100W) ブラック 種類USB2 規格USB2.0/USB1.1、(MD)USB2.0 ケーブル長(m)約1、(MD)1~1.49 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)での充電に対応しています。(最大DC 20V5A)※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。 UL規格(線材)NON UL ケーブル径(Φmm)約3.8 USBPD(USB Power Delivery)対応※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワダイレクトディスプレイ
店頭での商品紹介に最適な7型電子POPモニターです。 SDカードにコピーした動画、静止画、音楽の再生が可能です。 電源を入れたらすぐに再生できる簡単操作です。 SDカードが容易に抜き取れないように、ねじ止めができるカバーが付いています。 本体背面のボタンとリモコンの両方で操作できます。 大きなマグネット付きのブラケットで、商品棚等に設置できます。 VESA規格(VESA75)に対応した金具やモニターアームへの取り付けが可能です。
仕様再生可能ファイル:H.264/AVC(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4、TS)DivX(WMV)MPEG-2(WMV) 対応画像再生画素数:最大2.5メガピクセル 対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF 対応オーディオフォーマット:MP3 再生可能ファイル:H.263(ASF、AVI、FLV、MOV、MP4)Xvid(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、WMV)DivX(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4)MPEG-2(ASF、AVI、MKV、MOV、MP4、TS)MPE セット内容ACアダプタ、リモコン、マグネットスタンド(VESA規格75×75mm対応)、専用スタンド、プラスドライバー(SDカードスロットカバー用) 規格WSVGA (Wide-SVGA) 電源DC5V/2A 消費電力最大4.8W 液晶サイズ7型 解像度1024×600 対応メディア8GB~128GBのSDカード、USBメモリ スピーカー4Ω 2W ×2 スロットUSB A コネクタ(メス)×1SDメモリーカードスロット ×1 画素数1024×600 フレームレート30fps以下 アスペクト比16:9
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

サンワダイレクトパソコン切替器
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード・USBマウスで2台のパソコンを切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、テレワークなどで持ち帰ったType-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作することができます。 PC1側Type-CポートはUSBPD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 USBキーボード、USBマウス、USB2.0機器2台を切り替えて共有できます。 前面ボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
仕様ディスプレイエミュレーション機能:なし、19インチマウントラック取り付け:なし 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン・AppleMacシリーズ/PC1側:USBType-Cポートを搭載しDisplayPortAlternateModeに対応しているパソコン/PC2側:USBAコネクタメス・HDMI出力を持つパソコン、USBキーボード、USBマウス、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ セット内容HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.5m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC5V1A)×1、取扱説明書(保証書付き) 切替方式本体ボタン切替 電源ACアダプタ(DC5V1A) 対応OSWindows:10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur)11・macOS10.12~10.15・OSX10.8~10.11・MacOSX10.6・10.7 インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Bコネクタメス×1/USB3.1Gen1Type-Cコネクタメス×2(PD対応)、【周辺機器側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×1/USB2.0Aコネクタメス×2/USB1.1Aコネクタメス×2、【USBハブ部】USB仕様Ver2.0準拠(USBVer1.1上位互換)×2ポート、USB仕様Ver1.1準拠(キーボード、マウス専用) ディスプレイHDMI 保管温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露なきこと) 動作温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露なきこと) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps 最大接続台数2台(PC) 供給電流(A)USB2.0ポート/最大0.5×2、USB1.1ポート(キーボード、マウスポート)/最大0.26(2ポート合計)、USB3.2Gen1Type-Cポート/最大65Wまで※PDアダプタ接続時 キーボード/マウスUSB1.1 Aコネクタ
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

HDMI出力の映像、RCA出力の映像を録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 HDMI出力できるビデオカメラやゲーム、また、RCA出力するビデオカメラやビデオデッキの映像を録画できます。 機器とメモリを接続すれば、ボタン1つで簡単に録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、映像を鑑賞したり、ゲームをプレイしたりしながら録画することができます。 本体に液晶画面が付いているので、テレビやパソコンが無い場所でも、映像を確認しながら録画できます。 録画した映像は、本体の液晶画面での鑑賞、またHDMIケーブルで大画面テレビに繋いで観ることができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。 スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを予約することができます。 本製品をパソコンに接続すれば、カードリーダライタとしてSDカードのデータを読み書きしたり、別途ストリーミングソフトを使用すれば、Youtubeなどの配信サービスでライブ配信を行ったり、ゲームキャプチャーとして使用することができます。※本誌品にキャプチャーソフト・ストリーミングソフトは付属していません。
仕様エンコード方式:ハードウェアエンコード 対応入力解像度:1920x1080(60p)1920x1080(50p)1920x1080(30p)1920x1080(25p)1920x1080(24p)1920x1080(60i)1920x1080(50i)1280x720(60p)1280x720(50p)720x480(60i/p)720x576(50i/p) 対応出力解像度:1920×1080(1080p) 対応メディアファイルシステム:FAT, FAT32, exFAT, NTFS 記録時間・容量:10 セット内容HDMIケーブル(ケーブル長約150cm)4極-RCA変換ケーブル(ケーブル長約100cm)通信用microUSBケーブル(ケーブル長約80cm)給電用USBケーブル(ケーブル長約90cm)USB ACアダプタリモコン 電源DC5V/2A 対応OSWindows10, 8.1, 8 記録方式動画:H.264/AVC(mp4)画像:jpg 液晶サイズ3.5型 インターフェースUSB2.0 バッテリーリチウムポリマー電池 3,000mAh 使用時間充電時間:約4時間連続録画時間:約2時間30分連続再生時間:約6時間30分連続待機期間:約6ヶ月 対応メディア128GBまでのSDカード、USBメモリ2TBまでのUSBハードディスク スピーカー1W コネクタビデオ入力:HDMI端子、3.5mm4極ミニジャック(付属AVケーブル専用)ビデオ出力:HDMI端子音声入力:3.5mm4極ミニジャック ×1 ※マイク入力パソコン接続端子:microUSBポート メス給電端子:DCジャック スロットSDメモリーカードスロット ×1USB A コネクタ(メス)×1 画素数480×234 消費電流約300~700mA フレームレート60fps 音声出力HDMI、4極ヘッドセット、内蔵スピーカー 映像出力HDMI、液晶モニター
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。ら大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)35 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約1 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ 各種認証無し 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)3.8 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像をSDカードやUSBメモリに録画できる、ビデオキャプチャーボックスです。 ビデオデッキやビデオカメラと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで録画できます。 本体とテレビをHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画することができます。 デジタルデータで保存できるので、パソコンでのバックアップや、メモリにコピーしてプレゼントすることもできます。
仕様ハードウェアエンコード、液晶画面なし、テレビ出力あり、映像ビットレート:4Mbps、キャプチャー方法:メモリに直接保存(パソコン不要) セット内容本体、USB ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 消費電力(W)約2.5 電源DC5V/2A ケーブル長(m)約0.7 適合機器(入力)RCAコンポジット出力端子を標準搭載しているビデオデッキ、ビデオカメラなど、(出力)HDMI端子をもつテレビ 記録方式(動画)H.264/AVC(mp4) インターフェース【接続端子】USB2.0準拠 最大解像度(入力)720p、(出力)720p、(録画)720p 解像度(録画)720×480 対応メディアmicroSDカード、 microSDHCカード、 USBメモリ、(ファイルシステム)FAT32、NTFS 保存形式USBメモリ・microSDカード 接続端子(メモリー)USB Aポート スロットmicroSDカードスロット 記録時間約920MB/時※1ファイルあたりの最大記録容量は約1.6GBです。長時間の映像を録画した場合、約1.6GB毎に ファイルが分かれます。 音声入力RCA音声端子(L/R) フレームレート30fps 音声(取込方式)AAC※48kHz 対応解像度(入力)720×480(480p)、(出力)720×480(480p) 映像出力HDMI端子 映像入力RCA映像端子 適合容量(GB)(メディア)最大32 給電端子USB Type-Cポート
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。大切なデータを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)約60 ケーブル長(m)約2※コネクタカバーの長さを含む 対応機種【パソコン】各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【端末機器】各社スマートフォン、タブレットなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。【周辺機器】USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。【ACアダプタ】各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Type-Cコネクタメスを持つ機種 コネクタType-Cオス - Type-Cオス 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)約4 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷

USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続を接続するためのケーブルです。。L型コネクタを採用し、配線がスッキリし邪魔になりにくいため、デスク周りや車内など、狭いスペースでの利用に最適です。片側のコネクタに充電時に電力表示をするLEDを装備しています。充電がPDモードで行われているか?何ワットで充電しているのか簡単にモニタリングできます(充電表示は目安です。10%程度の公差があります)。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。USB PD240W対応(eMarker内臓)。USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大240W(DC480V/5A)の電源供給が可能です。※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。USB2.0対応。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。両面させるUSBType-C(タイプC)コネクタ採用。コネクタの表・裏を気にせず使える USBタイプCコネクタを採用しています。タを守ります。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ホワイト 質量(g)50 規格USB2.0/USB1.1 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状Type-Cコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス) 対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズなど※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社スマートフォン、タブレットなど。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器。<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ 各種認証無し 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブル径(Φmm)3.8 USBPD仕様:最大 DC48V/5A(240W)
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタルフォトフレーム
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。雰囲気を変えることのできる木目調のフレーム付です。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間 セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、フレーム、取扱説明書・保証書 電源ACアダプタ(DC5V/2A) ケーブル長(m)約1.5 消費電力5.2W 液晶サイズ10.1型 対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。) スピーカー8Ω 1.5W ×2 コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC スロットSDメモリカード 画素数1024×600 フレームレート30fps以下対応 アスペクト比1899-12-30
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

カセットテープとmicroSDカードの再生や録音、ラジオの再生、録音ができるラジオカセットレコーダーです。 カセットテープの音源をmicroSDカードに、パソコンを使わずに直接保存することができます。 カセットテープの音源をMP3変換することで、保管場所を取らず、半永久的に保存できます。 AM/FMラジオを聴くことができ、カセットテープへの録音も可能です。 microSDカードの音声データをカセットテープに録音することも可能です。 持ち運びしやすいサイズで、ヘッドホンやイヤホンを接続して使用することができます。 電源は、AC電源または単三乾電池×2本(別売り)で使用することができます。 本体内蔵の録音マイク、または外付けマイクを接続すれば、周囲の声を拾うことができ、講演などの演者の前に置くことで、話した内容を録音することができます。
仕様対応オーディオフォーマット:MP3 対応メディアファイルシステム:FAT32 対応テープ:ノーマルテープ(Type I) サンプリング周波数:32.0kHz 記録時間・容量:約940KB/分※カセットテープの音源をmicroSDカードへ録音する場合 トラック方式:コンパクトカセットモノラル ビットレート:128kbps 受信範囲:FM/76~108MHz、AM/530~1,600kHz セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル(給電用)、イヤホン 電源単三乾電池 ×2・USB給電(DC5V/0.5A) 記録方式MP3 使用時間テープ再生:イヤホン/約16時間 スピーカー/約14.5時間microSDカード再生:イヤホン/約44時間 スピーカー/約20時間FMラジオ再生:イヤホン/約52時間 スピーカー/約45.5時間AMラジオ再生:イヤホン/約54時間 スピーカー/約47時間※乾電池を使用し音量50%で再生時の目安 周波数範囲【カセットテープ】再生時:60~8,000Hz 録音・再生時:100~8,000Hz【microSDカード】再生時:50~15,000Hz 録音・再生時:80~10,000Hz 対応メディア8~32GBまでのmicroSDHCカード スピーカー50mm ×1(8Ω 1W) コネクタマイク入力:3.5mmステレオミニジャック音声出力:3.5mmステレオミニジャック スロットmicroSDカードスロット アンテナFM/ロッドアンテナ、AM/内蔵アンテナ 消費電流380mA
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

サンワダイレクト液晶モニタアーム
ベース部にドッキングステーションを内蔵させた、水平垂直モニタアームです。 水平空間に対して大きく伸縮する3関節のスタイリッシュな液晶モニタアームです。 奥行きの広いデスクなどでの使用に最適です。 液晶モニタを目線の高さに合わせて上下調節が行えます。 ガスシリンダー内蔵で、スムーズな高さ調整が可能です。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。 1~10kgまでの液晶モニタの取り付けに対応しています。 クランプはスリムクランプを再用意しています。 デスクのパネルやクランプからの突起を気にせずに取付けることができます。 クランプの取付範囲は板厚0~50mmです。 液晶アームを使うことで、パソコンの台座を必要としない分広々とデスク上を使用できます。 画面の向きを上下に180度、左右に180度調節が可能です。 ディスプレイも360度回転させることができます。 【ドッキングステーション】 USB Type-Cケーブル1本でディスプレ最大2台(HDMI/DisplayPort/VGA)、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、USBオーディオの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alt Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 HDMI/DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K2K/3840×2160(30Hz)解像度に対応しています。 VGA出力は最大1920×1080(60Hz)の解像度に対応しています。 ディスプレイを最大2台接続可能(HDMI+DisplayPort、HDMI+VGA、DisplayPort+VGA)。 2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)までサポートします。 USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており最大20V/A(100W)までの入力に対応。 接続したパソコンへの充電も本製品経由で可能となります。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 iPad Pro 11インチ(2018年モデル)/iPad Pro 12.9インチ(2018年モデル)の外部接続、Samsung Galaxy S8/S9/S10のDeX機能に対応しています。
仕様デュアルディスプレイ出力:対応/マンセル値:該当なし/画面数:1台【必要工具】プラスドライバー、手袋 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M6×12)Type-C to Cケーブル(1m) 材質ベース部/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)、アーム部、クランプ部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)(対応モニタ)最大10、(対応モニタ)最小1 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、 IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、 IEEE 802.3ab(1000BASE-T) 電源バスパワー ※PD給電時は別途アダプタが必要です。本製品の消費電力は最大15Wです。そのため45W出力のUSB PDアダプタ接続時はパソコンに対し30Wの給電となります。60W出力のUSB PDアダプタを接続した場合は45Wの給電となります。 コネクタ形状USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1 USB3.1 Gen1 Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0) USB3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) 梱包数1 アーム長さ(mm)495 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.1Gen1準拠(USBVer3.0/2.0/1.1上位互換) 形態(出荷)ノックダウン組立式 取付け方法クランプ、 グロメット 組立時間20分 動作温度、湿度範囲0℃~40℃、5%~90%RH 適合モニターサイズ32インチ※32インチは一般的なモニターサイズの目安であり、耐荷重内であれば32インチ以上のサイズの モニターにも対応可能です。 供給電流(mA)USB3.1 Type-Cポート/最大100W(20V/5A)※ACアダプタは付属しません USB3.1 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 USB2.0 Aコネクタ/1ポートあたり最大500※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。 USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB3.1 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。※本製品の取外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。 再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OS/Mac OSが動作している状態で使用するものです。 システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※macOS、Mac OSは拡張モードをサポートしていません。※Windows OSのみMSTモード(拡張モード)に対応しています。※macOS、Mac OSは2台までの外部ディスプレイにミラーリング出力が可能です。※USB PD対応機器の充電時や、本製品をセルフパワーハブとして使用する場合は、別途USB PDアダプタをご用意ください。内容については順次確認し、正しいものに更新していきます(2022年6月27日現在) 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps ポート(構成)RJ-45ポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)Auto-MDIX、AutoNegosiation対応※通信速度についてUSB3.1/3.0接続時のみ1000BASE-Tに対応します。 1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 アクセス方式CSMA/CD 総耐荷重(kg)10 対応解像度HDMI:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) DisplayPort:ディスプレイ1台接続時 最大3840×2160(30Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VGA:ディスプレイ1台接続時 最大1920×1080(60Hz) ディスプレイ2台接続時 最大1920×1080(60Hz) VESA対応75×75、100×100 六角レンチ(mm)3.6 組立人数1 可動範囲(°)液晶モニター:画面回転(ローテーション)/360、画面左右(パン)/180、画面上下(チルト)/180
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サンワダイレクトデジタルフォトフレーム
メモリを接続するだけで、写真のスライドショーを楽しめる、デジタルフォトフレームです。写真、音楽、動画を再生することができます。SDカード、USBメモリの接続に対応します。自立するスタンド付きです。また、壁掛けができるフックも付いています。画素数1024×600なので、従来のものに比べ、写真が明るく鮮明に映し出されます。自動電源ON、自動電源OFFのタイマー設定が可能です。カレンダー表示やアラーム設定など、機能が豊富です。名入れ可能で、プレゼントやノベリティにも最適です。ご家庭だけでなく、デジタルサイネージ用途でもご使用になれます。【ご注意】※本製品は撮影した向きを自動認識できないため、スマートフォンなどで縦向きで撮影した動画を再生した際に、 横向きで再生される場合があります。
仕様●ビットレート:動画対応ビットレート:4000Kbps以下音楽対応ビットレート:129Kbps以下●対応ビデオコーデック・フォーマット:H.264(MKV、AVI、MOV、MP4、TS、ASF、FLV、RMVB、MPG、VOB、WMV)H.263(AVI、MP4、MPG、FLV)DiVX(AVI、ASF)MPEG-4(SP、ASP)MPEG 1/2 (AVI、MPG、MP4、TS)●対応ビデオ再生画素数:736×414pixel以下●対応メディアファイルシステム:FAT32●対応画像フォーマット:JPG, BMP, PNG, GIF●対応画像再生画素数:1920×1080pixel以下●液晶バックライト寿命:約20,000時間 セット内容本体、ACアダプタ、リモコン、スタンド脚、取扱説明書・保証書 電源ACアダプタ(DC5V/2A) ケーブル長(m)約1.5 消費電力5.2W 液晶サイズ10.1型 対応メディア8~32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード(※SDXCカードには対応しません。) スピーカー8Ω 1.5W ×2 コネクタ【パソコン接続用端子】ミニUSB Bコネクタ【メス給電用端子】DCジャック【メモリー接続端子】USB Aポート 対応フォーマットオーディオ:MP3, WMA, OGG, AAC, APE, FLAC スロットSDメモリカード 画素数1024×600 フレームレート30fps以下対応 アスペクト比1899-12-30
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

VHSテープや8mmビデオテープなどの映像や、カセットテープ、MD、ラジオなどの音声をSDカード、USBメモリに録画、録音できる。 ビデオキャプチャーボックスです。RCA端子または3.5mmステレオミニプラグが接続できる機器で再生する映像、音声の録画、録音が可能です。ビデオデッキやビデオカメラ、カセットプレーヤーやMDプレーヤー、ラジオなどと繋げて、メモリを接続すれば、ボタン1つで。 録画、録音できます。パソコン不要で本製品のみでSDカードやUSBメモリに録画・録音データを直接保存することができます。映像の録画形式はMP4、音声の録音形式はMP3、WAVです。本体に液晶画面、スピーカーが付いているので操作がしやすく、録画の際は映像を確認しながら行うことができます。録画した映像を液晶画面で再生したり、録音した音声は本製品で再生したりすることができます。HDMI出力ポート付きなので、テレビとHDMIケーブルで接続すれば、鑑賞しながら録画したり、録画データを再生したりすることが。 できます。録画停止タイマー機能付きで、録画開始後60分・90分・120分・150分で自動停止させることができます。スケジュール録画機能付きで、録画のタイミングを日付や曜日で予約することができます。
仕様●サンプリング周波数:48kHz●液晶画面サイズ:3.5型●記録時間(目安):mp4 約30MB/分、mp3 約2.3MB/分、WAV 約11MB/分●対応出力解像度:1280×720(60p)●対応入力解像度:720×480(60p)、720×576(50p) 付属品RCA AVケーブル(両端RCAピンプラグ×3・約100cm)、オーディオケーブル(3.5mmステレオミニプラグ-RCAプラグ×2・約110cm)、USB-ACアダプタ、給電用USB Type-Cケーブル(ケーブル長約90cm) 質量(g)約184(本体のみ) 電源DC5V/2A 記録方式H.264/AVC(MP4) 消費電流(mA)最大約700(本体のみ) インターフェースUSB2.0 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約16×7.4×2.5(突起物除く) スピーカー1W コネクタ【ビデオ入力】S端子(ミニDIN4pin)、RCA映像端子【オーディオ入力】RCA音声端子(L/R)【ビデオ出力】HDMI端子【給電用】Type-Cポート メス スロットUSB A コネクタ(メス)×1、SDメモリーカードスロット ×1 フレームレート60/50fps 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷