2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
材質PVC ブラック 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠 ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む) コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約7.3 変換タイプオス-オス
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

サンワダイレクトHDMIケーブル
DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。 解像度最大4K30Hzまでの、高解像度画像に対応しています。(※1)。 3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。 1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。 高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。 ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。 各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。
コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス) 規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2対応)準拠 材質PVC 取扱説明書なし ケーブル径(Φmm)約10 ブラック 保証期間初期不良のみ 生産国中国
1本
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ