「bk-35」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
デスククランプでしっかり固定できるフックです。
ケーブル、イヤホン、ヘッドホン、ヘッドセット、メガネ、サングラス、他色々な物を引っ掛けておくことができて便利です。
天板12mm~30mmまでに対応しています。
掛数(本)6
耐荷重(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×48×106
最大クランプ厚さ(mm)2.3
表面処理粉体塗装
サイズL
質量(g)約350
材質スチール
保証期間初期不良のみ
マチ拡張機能のあるビジネスリュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約9cm拡張します。表面は水に強く汚れても拭き取りやすいコーティング生地です。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、内フタ付きです。3ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。内部には小物ポケットが充実しています。サイドにはペットボトルが収納できるポケットを装備しています。背負ったときのずれを防ぐチェストベルト付きです。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
仕様キャリーサポーターあり / マチ拡張あり(9衣類ルームが拡張します)
色ブラック
容量通常時
質量(g)1438
容量(L)22(拡張時:35)
対応機種15.6/16.0型ワイドまでのノートパソコン
仕上ポリエステルPUコーティング
パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×35×425
気室数3気室
撥水加工なし(生地表面は耐水コーティング)
1個
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
ファスナーポケットとゴムベルトで小物を整理収納できます。薄型マウスやバッテリーなども収納できます。
材質表装:ポリエステル
撥水加工あり
パソコン、ディスプレイ、プリンタなどが省スペースで設置できるパソコンデスクです。キーボードスライダーが付属し、収納時は奥行きを抑え、使用時はゆとりのある奥行でパソコンの作業ができます。中棚が2枚付属し、前後に並べてプリンタ等奥行きがあるものを設置することが可能です。2枚の中棚を高さが違う2ヶ所に設置すれば、本や小物などの設置に便利で、足元にも余裕ができます。サブテーブルはディスプレイサイズに合わせて、3段階の高さ設定が可能です。サイドフレームの有孔パネルは、市販のフックなどを取り付けることができます。(穴ピッチ:25mm、穴径:6mm)
仕様個口数:1個口
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
使用工具手袋
キャスターあり
形態出荷形態:ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
総耐荷重(kg)30
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
天板部均等耐荷重(kg)20
組立人数1
天板寸法・幅(mm)750
天板寸法・奥行(mm)450
DVDが入るトールケース。10枚セット。
材質PP樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×191
対応メディアBlu-ray、DVD、CD
Apple iPhone15 Plus専用のハードケース。本体を衝撃、傷などから守ります。
材質PC+TPU
色ブラック
タイプケース型
対応機種Apple iPhone15 Plus
特性耐衝撃/スタンド機能/カメラ・レンズカバー付/MagSafe対応/ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
関連キーワード