4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトAC充電器_PD65W_USB PD対応
USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル一体型のACアダプタです。最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、Type-Cポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。USB Type-CケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。L字型のコードブッシュで本体からケーブルの飛び出しを抑え、コンパクトに持ち運びできます。USB Type-Cコネクタ部は内部基盤を金属カバーで保護しているので、ノイズを抑え、耐久性に優れた構造になっています。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
仕様●GaN(窒化ガリウム):非採用●ON・OFFスイッチ:なし●USB PD:対応●USB PD最大対応出力:65W●USB-IF認証:なし●ケーブル出力端子形状:USB Type-C●プラグ収納:対応●充電ケーブル:ケーブル一体型●合計最大出力:65W●定格出力電圧/電流:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)●絶縁キャップ:なし●通電確認LED:なし●高耐久仕様:非対応 ブラック 使用温度範囲5~35℃ ケーブル長(m)約1.8 対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 プラグ形状2P 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

サンワダイレクトドッキングステーション
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大3台(HDMI/DisplayPort)へ映像出力ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。 映像出力の他に、各種USBデバイス、SD/microSDカードリーダー、有線LAN、オーディオの接続にも対応します。 自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっとPCを持ち運ぶことができます。 USB Power Delivery(USB PD)規格の最大100W(20V/5A)までの入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。 HDMI、DisplayPortを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K/60Hz解像度に対応しています。 ディスプレイを最大3台接続可能(HDMI×2+DisplayPort)。 3台接続時の最大解像度は1920×1080までサポートします。 SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 ノートPCスタンドとしても利用できるので快適なパソコン入力を可能とし、省スペースに設置することができます。
仕様PD対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ無 セット内容本体×1、USB Type-Cケーブル×1、取扱説明書(保証書)×1 規格【LANポート】IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。 ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応 ケーブル長(m)約0.5 対応OSWindows:11、 10/mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス/(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3 対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ 通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 対応メディア最大512GB(SDメモリカード)、128GB(microSDカード) コネクタ(変換先)RJ-45、 HDMI、 DisplayPort スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)5~90結露なきこと 伝送速度(Mbps)1000、 100、 10(理論値) 供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900 通信速度【USBハブ】5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、 Auto-Negotiation対応、映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス×2、 DisplayPort メス×1 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度各ポート1台接続時最大解像度:3840×2160(4K/60Hz)ディスプレイ2台接続時:3840×2160(4K/30Hz)×2台ディスプレイ3台接続時:1920×1080(60Hz)×3台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大4K/60Hz 対応プロトコルIPv4、 IPv6 ジャック径(Φmm)(オーディオ)3.5(4極ミニジャック×1)
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。
付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm) ブラック 質量(g)約100 最大出力(W)20 対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2時間 バッテリー電圧(V)3.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 出力端子USB Type-C USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート 定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 取扱説明書日本語取扱説明書あり バッテリー容量(Wh)18.25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

USB Type-Cポートを搭載したAndroidスマートフォンやiPhoneシリーズなどに直接挿して充電できる、容量5000mAhのUSB Type-Cプラグ一体型のモバイルバッテリーです。充電ケーブルが不要でUSB Type-Cプラグを直接スマートフォンへ挿して充電できるので、ケーブルを持ち歩く煩わしさがありません。側面にはUSB Type-C給電ポートを備えているので、USB Type-Cケーブルを使った機器への給電にも対応します。USB Type-Cポート搭載のAC充電器に直接本製品のプラグを接続するだけで蓄電できるので、蓄電の際もケーブルを必要としません。※側面のUSB Type-CポートからUSB Type-Cケーブルを使用した蓄電をすることもできます。ケースを装着したスマートフォンへも直接接続できるプラグ形状設計です。機器への充電と本製品への蓄電に使える、USB TypeCケーブルが付属しています。過電流、短絡、過充電、過放電と各種保護機能を搭載し安心して使用することができます。本体及び内蔵電池を異常発熱から保護する温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーです。UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品なので、航空機内への持ち込みが可能です。
付属品USB Type-Cケーブル(ケーブル長:約50cm) ホワイト 質量(g)約100 最大出力(W)20 対応機種iPhone15以降やiPad、Androidなどの各社USB Type-Cポートを搭載したスマートフォン・タブレット、Apple Watch、Nintendo Switch、IQOSなど、その他5V/2.4AまでのUSB充電に対応した機器※LightningケーブルやmicroUSBケーブル等充電に必要なケーブルは付属していません。※機種によっては急速充電されない場合がございます。 定格出力DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)※2ポート同時使用時:合計最大5V/3.6Aまで バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約2時間 バッテリー電圧(V)3.65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.7×2.6×3.8 入力端子USB Type-C バッテリー容量(mAh)5000 出力端子2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート USBポート2ポート、USB Type-Cプラグ、USB Type-Cポート 定格入力DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W) 取扱説明書日本語取扱説明書あり バッテリー容量(Wh)18.25
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷