5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクト収納ラック
縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。 縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。
材質木製 梱包数1 形態ノックダウン組立式(お客様組立) 保証期間初期不良のみ 生産国中国 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクト収納ラック
縦置き、横置きに対応したスリムタイプのCDラックです。 縦置きでDVDトールケースやブルーレイケースに、横置きでCDプラケースの収納にピッタリなサイズです。 洗面所や脱衣所、キッチンや玄関などの隙間収納としても使用できます。 カラーはブラウンとライトブラウンの2色で、お部屋に合ったカラーをお選び頂けます。
材質パーチ材 収納量DVDトールケース(14mm)×50枚CDプラケース(10mm)×95枚(縦置き時は最大75枚)ノックダウン組立式(お客様組立)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスイッチングハブ
5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm 材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数5ポート 消費電力1.24W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) バッファメモリ56Kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式ACアダプタ 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

サンワダイレクトDVDトールケース(200-FCD039)
一般的なセルDVDと比べ厚さ約1/2(厚さ7mm)のスリムDVDトールケースです。 インデックスカード(表紙)の収納が可能です。 ブックレットの収納が可能です。 軽くて割れにくいPP樹脂製です。
材質PP樹脂 ブラック タイプアマレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×7×191 対応メディアBlu-ray、DVD、CD 取扱説明書なし 収納の目安DVD・CD・ブルーレイいずれか1枚
1セット(50枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

サンワダイレクトスイッチングハブ
8ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。
仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) MACアドレステーブル:1K ACアダプタ重量:0g ACアダプタ:あり 壁掛け:あり 材質プラスチック 規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex) ポート数8ポート 消費電力1.81W 接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) バッファメモリ56Kbyte 動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90% 電源供給方式ACアダプタ 保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと) スイッチング方式Store&Forward 伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重) ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポート アクセス方式CSMA/CD 取扱説明書あり
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷