1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大1200dpiの高解像度でのスキャンが可能です。 A3用紙1枚を約4秒で快速スキャンできます。※200dpiの解像度の場合です。 OCR機能搭載で画像化された文字をテキストデータに変換できます。 ソフトを使うことで様々な画像処理が行えます。
仕様スキャン可能サイズ:約W304×D426mm(11.98インチ×16.8インチ) スキャン速度:約8秒(200dpi、A3サイズスキャン時) 環境条件(結露なきこと):動作温度 10℃~35℃ 動作湿度10%~85% 読み取りセンサー:カラーコンタクトイメージセンサー(CIS) セット内容USBケーブル、ACアダプタ、CD-ROM タイプA3フラットベッド 光源3色LED インターフェースUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 解像度1200dpi×1200dpi オートパワーオフ15分 保存形式BMP/PNG/JPEG/PDF/TIF/Multi-page PDF/Multi TIF プロトコルTWAIN/WIA 取扱説明書日本語取扱説明書あり 色深度カラー(48bit・24bit)、グレースケール(16bit・8bit)
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

関連カテゴリ