店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
ポスターやパネル、店内装飾におすすめの発色の良いマットコート紙です。
波打ちが少なく仕上がりの良い厚口の用紙です。
用紙にコート剤を塗布した白色度の高い用紙です。
POPやポスター等のカラー印刷がきれいに仕上がります。
線画も美しく印刷することができます。
厚さ(μm)200
坪量(g/m2)152
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材厚口マットコート
図面や線画、テスト印刷に最適な高品質・厚手タイプの普通紙ロールです。
各社の大判プリンターに幅広く対応した使い勝手の良い用紙です。
染料タイプ、顔料タイプのどちらのプリンターにも対応しています。
イラストやグラフ、写真や文字もにじみが少なく鮮明に表現できる高品質の普通紙です。
細かな線画も、フルカラーのグラフィックもきれいに印字できます。テスト・チェック出力からPOP、プレゼン資料にもおすすめです。
白色度の高い美しい仕上がりです。
白色度の高い美しい仕上がりです。
厚さ(μm)100
白色度(%)95
坪量(g/m2)81.4
長さ(m)50
用紙普通紙
紙管径(inch)2
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
ポスターや短期掲示物におすすめの発色の良いマットコート紙です。
用紙にコート剤を塗布した白色度の高い用紙です。
POPやポスター等のカラー印刷がきれいに仕上がります。
線画も美しく印刷することができます。
厚さ(μm)142
坪量(g/m2)118
長さ(m)45
紙厚(mm)0.142
紙管径(inch)2
素材マットコート
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
鮮明な仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめのフォト光沢紙です。
優れたプリンタ適正で汎用性も高く、印画紙に匹敵する光沢感があります。
速乾性に優れた高品質用紙です。
発色が鮮やかで美しく仕上がります。
厚さ(μm)195
坪量(g/m2)160
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材フォト光沢
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
より鮮やかな仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめの写真印画紙です。
写真の仕上がりがもっとも美しい、つやつやの写真用紙です。
しっかりとコシがあり、厚手感のあるの印画紙です。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
発色が鮮やかで美しく仕上がります。
厚さ(μm)184
坪量(g/m2)181
長さ(m)30.5
用紙印画紙
紙厚(mm)0.184
紙管径(inch)2
点等のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
優れた耐水性で、水に濡れてもインクがにじまないマットフィルム合成紙です。
美しい白色のマット加工仕上げで、カラーや写真が鮮明に印刷できます。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
破れにくく、水がかかっても水分をはじき紙本来の状態を保ちます。
厚さ(μm)165
坪量(g/m2)115
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材マットフィルム
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
より鮮やかな仕上がりで、写真やポスター、パネルにおすすめの写真印画紙です。
半光沢タイプなので、校正紙やプルーフ用紙にも最適です。
写真の仕上がりが美しい、半光沢の写真用紙です。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
発色が鮮やかで美しく仕上がります。
厚さ(μm)199
坪量(g/m2)210
長さ(m)30.5
用紙印画紙
紙厚(mm)0.199
紙管径(inch)2
素材半光沢
店名やロゴを入れることでより集客力を高められるフラッグやタペストリーを作成するためのクロスです。
日本防火協会に認定を受けた防炎仕様となっており、万一火が付いても燃え広がりません。
紙への印刷に劣らない高発色の表現が可能です。
屋内の使用にも屋外の使用にもどちらにも対応しています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途フラッグ・タペストリー作成専用
厚さ(μm)150
坪量(g/m2)113
長さ(m)20
紙厚(mm)0.15
紙管径(inch)2
素材ポリエステル100%(防炎セミソフトクロス)
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。
ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。
薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。
耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用
厚さ(μm)130
坪量(g/m2)60
長さ(m)20
紙厚(mm)0.13
紙管径(inch)2
素材ポリエステル100%(ポンジクロス)
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。
通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。
学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。
鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。
保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440
坪量(g/m2)104
幅(mm)914
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材不織布
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
関連キーワード