カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 家電(2)
- オフィス家具(1)
- カー用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- サンワダイレクト
- ナリカ(86)
- SPARKFUN(15)
- RS PRO(12)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- アズワン(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- Y'sGOD(3)
- ロジテック(2)
- ワゴジャパン(1)
- Weller(1)
- GOKOカメラ(1)
- 共立プロダクツ(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- LOGITECH(1)
- VISATON(1)
- サイバーリンク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「go direct」の検索結果
特価

スイッチングハブ
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781個当日出荷5ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。仕様ACアダプタ:あり ACアダプタ重量:0g MACアドレステーブル:1K ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)バッファメモリ56Kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式ACアダプタ保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)アクセス方式CSMA/CD
ドライバー ペン型電動
サンワダイレクト¥10,980税込¥12,0781個当日出荷精密機器の分解や組み立てに使えるペン型タイプの小型電動ドライバー。本体には充電電池を内蔵しており、充電して繰り返し使えます。2個のボタンの押し分けで左右両回転に対応。3段階のトルク調整が可能です。ネジ穴を潰すことを防止できます。ドライバーの先端にLEDを内蔵。暗くてネジ穴が見えにくい場所でも使用できます。ビットはクロムバナジウム合金鋼よりもさらに硬度を高めたS2鋼を採用。一般的なプラスを5種とマイナスを6種類付属、スマートフォンをを分解するためのヘックスローブ(六角星型)やペンタローブ(五角星型)も付属セット内容本体、充電ケーブル(ケーブル長/約1m)、ビット40本質量(g)約112サイズ(cm)約直径2.0×長さ17.6(ビット未装着時)先端サイズ六角:H1.3、H1.5、H2.0、H2.5、H3.0、H3.5/ヘックスローブ(六角星型):T2、T3、T4、T5、T6H、T7、T8、T9、T10、T15、T20/マイナス:1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0/プラス:1.5、2.0、2.5、3.0、3.5/Y型:Y0.8、 Y2.0、 Y2.5、Y3.0/ペンタローブ(五角星型):0.8、1.2、1.5、2.0/トライアングル:2.0、3.0/スタンドオフ:1.5/U型:U2.6先端形状六角/ヘックスローブ(六角星型)/マイナス/プラス/Y型/ペンタローブ(五角星型)/トライアングル/スタンドオフ/U型バッテリー内蔵:リチウムイオンバッテリー回転数170rpm充電時間約1.5時間商品構成セット品保証期間初期不良のみトルク(N・m)トルク1/0.078、トルク2/0.11~0.15、トルク3/0.196~0.294連続動作時間約3時間
ハンズフリーカーキット
サンワダイレクト(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷3Wの高音質スピーカー搭載で、通話相手の声がはっきり聞こえます。車載用Bluetoothスピーカーとしても使用できます。ノイズキャンセル機能付きのマイクで自分の声をはっきりと相手に伝えることができます。大容量バッテリー搭載で長時間の使用が可能で、バッテリー切れの心配がなく、頻繁に充電する必要もありません。操作ボタンが大きく、押し間違いを防ぎます。スライドスイッチで簡単に電源のON/OFFができます。振動感知機能搭載で製品本体に振動が加わると自動で電源が入ります。ワンボタンでSiriやGoogleアシスタントを起動できます。サンバイザーに挟んで使用するハンズフリーカーキットです。YES/NOで応答・着信拒否ができるので、手が離せない場合でも電話に出ることができます。※着信があるとヘッドセットが呼び出し音が鳴ります。呼び出し音が鳴り終わった後に音声操作が可能になります。付属品充電用USBケーブル,取扱説明書(保証書)質量(g)約118電源内蔵型リチウムポリマーバッテリー適合規格Bluetooth Ver 4.1+EDR,Class2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×60×115充電時間約3時間周波数範囲2.400GHz~2.480GHz通信距離約10m(使用環境によって異なります)再生周波数帯域(Hz)20~20000連続再生時間約14時間通話可能時間(h)約17伝送方法GFSKプロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP装着方式ハンズフリー連続待受時間約1000時間対応コーデックSBC
USB変換アダプタ
サンワダイレクト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷サンワダイレクトオリジナル商品 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) 対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応しています。 有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。 Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。 持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス色ブラック規格USB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)、※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)消費電力(W)1コネクタ形状USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)、RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応電源電圧(V)5消費電流(mA)最大200インターフェースUSB仕様:Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。LANポート:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)保証期間ご購入日より6か月ケーブル長(cm)約9アクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6オス形状USB(A)変換タイプオス - メスコネクタ1USB-Aコネクタ2RJ-45
スイッチングハブ
サンワダイレクト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷8ポート10BASE-T/100BASE-TX対応スイッチングハブです。 プラスチックケース、スリムデザインなので設置に場所を取りません。 ファンレス設計なので動作音が静かです。 ACアダプタタイプです。 ストレートケーブル・クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能搭載です。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D20×H3mm ケーブル長:約145cm(コネクタ部含まず) MACアドレステーブル:1K ACアダプタ重量:0g ACアダプタ:あり 壁掛け:あり材質プラスチック規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数8ポート消費電力1.81W接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)バッファメモリ56Kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式ACアダプタ保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)スイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)ポート100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×8ポートアクセス方式CSMA/CD
ドッキングハブ
サンワダイレクト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブ HDMIポート付で外部ディスプレイに接続できます。 LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。 USB3.2Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。 USB2.0のマウス専用ポート付仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2Gen2(3.1)Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。●供給電流:900mA最大(全ポート合計)●ポート数(合計):3ポート●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●最大対応解像度:4K/30Hz●デュアルディスプレイ対応:対応●対応OS Windows:11、10●対応機種:Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Goセット内容取扱説明書ケーブル長(m)約0.3m電源電圧(V)5通信速度10Gbps、5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
スタンド モバイルディスプレイ用 伸縮アーム
サンワダイレクト¥5,598税込¥6,1581個当日出荷17.3インチまでのモバイルモニターやタブレットの取り付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。(対応サイズ185~270mmまで)。伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができるため、モバイルモニターの設置に最適です。アーム部分には接続した充電ケーブルを固定することができるケーブルホルダー付きです。スタンド部分には充電ケーブルを通せるケーブルホール付きで、充電ケーブルをスタンド背面へスッキリ配線ができます。組み立てや調整に使う六角レンチを使用し、調整ができます。材質樹脂製耐荷重(kg)1適合サイズ(mm)幅185~270、厚さ16以下の機器適合機器1台対応ボールジョイント構造固定方法ホルダー型高さ調節可能有効挟み幅(mm)約185~270角度調節対応
スイッチングハブ
サンワダイレクト¥6,498税込¥7,1481個当日出荷5ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。仕様MACアドレステーブル:2K ケーブル長:約150cm ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm材質金属規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)ポート数5ポート消費電力2.75W接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)バッファメモリ128kbyte動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式電源内蔵保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ジャンボフレーム9Kbyteスイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX ×5ポートアクセス方式CSMA/CD
スイッチングハブ Giga対応 Type-C給電
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷1000BASE-Tに対応した、超小型3ポートスイッチングハブです。1。1系統のLANケーブルを2分配して接続し、同時接続する際に最適です。USB Type-Cで給電するため、簡単に設置できます。アルミ筐体を採用し、放熱リスクを軽減します。2。ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能なAUTO-Negotiation機能を搭載しています。 本製品は通電のみの場合と、通信を行っている場合とで発熱量が異なります。 特に通信を大量に継続して行うと、本体は過熱状態になる場合があります。 風通りの悪い環境での連続使用は、内部部品の劣化を招き、製品寿命を低下させる恐れがあります。 ご使用の際は、本体上部に何も乗せず、通風口は10cm以上空間をあけて設置してください。セット内容本体×1、USB Type-C-Aケーブル(給電用・70cm)×1、取扱説明書×1材質筐体:アルミポート数1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)×3ポート消費電力(W)最大1.42電源USB Type-C(5V/1A)対応AutoMDI/MDI-X保存温度(℃)-10~60機能スイッチファブリック:6Gbps準拠規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)、IEEE802.3az通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス製品質量(g)52バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割り付け)保証期間ご購入日より1年適合ケーブルUTPカテゴリ5e以上(1000BASE-T)、UTPカテゴリ5以上(100BASE-TX)、UTPカテゴリ3以上(10BASE-T)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.2×5×2.1動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90%(結露なきこと)保存湿度(%)5~90%(結露なきこと)ファン静音ファンレス伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)フローコントロール制御対応フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応スイッチング方式Store&ForwardRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CD最大パケット転送能力(Mpps)4.3
撮影ポール カーボン製
サンワダイレクト¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷カーボン素材を採用することで驚くほど軽量ながらも優れた剛性を実現しています。シリコン製ハンドルが手にしっかりフィットし、手の滑りを軽減します。最大約1.2メートルまで伸ばせ、少し高い位置からの撮影を手軽に行うことができます。棚の上の方や屋根裏や床下など普段確認ができない所の撮影が可能です。自撮り棒として使用することもできます。1/4インチネジを搭載したカメラの取り付けが可能です。幅約65mm~85mm のスマートフォンを固定することができます。GoPro等のアクションカメラを取り付けることもできます。雷が発生した場合ただちに本製品をたたんでください。落雷による感電の恐れがあります。高圧線。架線。電線による感電に注意してください。質量(g)132段数5段寸法(直径Φ×高さH)(mm)約30×315(折りたたみ時)取付ねじ【機器】1/4インチネジ保証期間初期不良のみ縮長(mm)約310(アタッチメント未装着時)耐荷重(g)300伸長(mm)約1200(アタッチメント未装着時)
ケーブル&タップ収納ボックス
サンワダイレクト¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。ゲーム機SWITCH、SWITCH2本体、電源も収納可能です。ボックス内部のメンテナンスがしやすい開閉式蓋仕様です。左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。TV裏のVESA穴を使って、付属のボルトで取り付けが可能です。熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。底面は放熱の為にスリット構造になっています。付属品。ネジ:M4×14mm 2本 M6×14mm 2本。ワッシャ:M4 2枚 M6 2枚 。六角レンチ 1本仕様六角レンチ:1本材質ABS 防火UL94-V0グレード付属品ねじ4×14 2本 6×14 2本ワッシャ4 2枚 6 2枚
チェストハーネス ボディカメラ用
サンワダイレクト¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷胸部にしっかり固定できる構造で、歩行や作業中でもブレを抑え、映像を安定して記録できるボディカメラ用チェストマウントです。400-CAMBD001に対応し、業務用の記録や証跡撮影をスムーズに行えます。GoPro対応設計のため、アクションカメラを使ったアウトドアやスポーツ撮影にも幅広く活用できます。上下の角度調整が可能で、着用者の体格や撮影目的に合わせて最適なカメラ位置に調整できます。両手が自由になる装着方式により、点検作業や巡回業務など長時間使用でも快適に使えます。セット内容本体材質ナイロン、ABS、マンガン鋼対応機種400-CAMBD001GoPro HEROシリーズ ※1DJI Osmo Actionシリーズ ※1Insta360 Aceシリーズ、ONE RS、Xシリーズ ※1※1 GoPro規格マウント対応機種に限る適合サイズ胸囲約60~150cm
トレー_支柱取付
サンワダイレクト¥2,798税込¥3,0781台3日以内出荷収納が無いスタンド・支柱に取り付ける事でそばに置いておきたい文具やリモコンの置き場所を確保できます。ケーブルアシストもできるので機器の綺麗な配線ができます。組立時に使った六角レンチの収納も可能です。工事不要で円柱に取付可能です。付属品ボルト(M4×35)×2、(M4×50)×2材質ABS樹脂高さ(mm)30奥行(mm)176間口(mm)224使用工具プラスドライバー, 手袋形態ノックダウン組立式対応径(Φmm)25~40
スイッチングハブ
サンワダイレクト¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷8ポート10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応スイッチングハブです。 薄型設計なので、設置に場所を取りません。 金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。 電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。 全ポートAUTO-MDIX、AUTO-Negotiation対応です。仕様ファン仕様:静音ファンレス 壁掛け:あり ケーブル長:約150cm MACアドレステーブル:4K 壁掛け用ホールサイズ:約W8×D15×H2mm材質金属規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)接続方式10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)動作環境使用時温度/0~40℃、使用時湿度/10~90%電源供給方式電源内蔵保管環境保管時温度/-20~70℃保管時湿度/5~90%(結露なきこと)ジャンボフレーム9Kbyteスイッチング方式Store&Forward伝送方法10Mbps/100Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)アクセス方式CSMA/CD