曜日別特売

ケーブル&タップ収納ボックス

ケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス - サンワダイレクト

電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
ゲーム機SWITCH、SWITCH2本体、電源も収納可能です。
ボックス内部のメンテナンスがしやすい開閉式蓋仕様です。
左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
TV裏のVESA穴を使って、付属のボルトで取り付けが可能です。
熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
底面は放熱の為にスリット構造になっています。付属品
ネジ:M4×14mm 2本 M6×14mm 2本
ワッシャ:M4 2枚 M6 2枚
六角レンチ 1本

仕様
六角レンチ:1本
材質
ABS 防火UL94-V0グレード付属品
ねじ
4×14 2本 6×14 2本
ワッシャ
4 2枚 6 2枚
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82733948200-CB101BK
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする