「google pixel 6a」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー。スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大12Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。MagSafeに対応したiPhoneに磁石で取付可能です。付属の金属プレートをスマートフォンやケースに貼り付ける事で、MagSafeに対応していないスマホも磁石で着脱が可能になります。MagSafeに対応していないiPhoneやスマートフォンへは着脱可能な専用クランプで取付が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできます)
付属品USBケーブル(TypeC)、専用クランプ、金属プレート
寸法(mm)約W61.4×D61.4×H25.7
質量(g)約86
出力(W)12
入力電圧(V)DC9/5
対応機種【マグネット取付】MagSafeに対応した機種、付属の金属リングを貼り付けられる機器。【専用クランプ取付】クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなど【マグネット取付】iPhone12シリーズ以降、【専用クランプ取付】iPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など
バッテリー無し
入力電流(A)最大2
ノイズレベル51dBA※最大風量時、測定距離30cm
取付可能幅(mm)66~85
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)5000
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
半導体の技術で冷やすペルチェ素子を採用したスマートフォン用クーラー。スマホが熱くなるとスマホの性能が低下したり、故障の原因となります。そんな時、ペルチェ式クーラーを使用する事でスマホ本来の性能を発揮することが出来ます。PD9V、最大19Wの強力冷却性能。熱々のスマホをキンキンに冷やすことができます。クーラーの電源はTypeCコネクタを採用。モバイルバッテリーやUSB AC電源をすることで給電可能です。※電池は内蔵していません。どんなスマホにも取り付けやすい伸縮式クランプを採用。クーラーの取付位置を自由に変更できます。3段階の風量調整が可能です。ファン部分にLEDを搭載し動作中はLEDが光ります(オフにできません)。クーラー本体に1/4インチネジを取付可能なネジ穴を搭載。カメラ用三脚に取付る事が可能です。
付属品USBケーブル(TypeC)
寸法(mm)約W54.5×D82.5×H42
質量(g)約98
出力(W)19
入力電圧(V)DC9/5
対応機種クランプ可能幅(66~85mm)に対応した各社スマートフォンなどiPhoneSE(第3世代)、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max、iPhone6s、Google Pixel 8a、Xperia 1 など
バッテリー無し
入力電流(A)最大3
ノイズレベル67dBA※最大風量時、測定距離30cm
取付可能幅(mm)66~85
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)6000
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
関連キーワード