カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(7)
  • unitech(24)
  • WURTH ELEKTRONIK(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • サンワサプライ(15)
  • エフケイシステム(11)
  • RG(レーシングギア)(10)
  • ウェルコムデザイン(10)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
  • SPARKFUN(9)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • アイメックス(7)
  • Seabass Link(7)
  • HIDISC(5)
  • 長谷川工業(4)
  • PIAA(4)
  • カーメイト(4)
  • BLACK BOX(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid d2」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード サンワダイレクトキーボードサンワダイレクト
3,698税込4,068
1個
当日出荷
静かなクリック音とホイール回転音 の静音マウスを付属したワイヤレスキーボードセット クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1※で静かさ。周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。 深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。 ※クリック音が約30dBと非常に静かで、従来のマウス(55dB程度)に比べて約1/100の音響パワー(1/10の音圧)になります。(メーカー社内テスト値) キーボードは標準的な日本語109キーボード 超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※キーボードは静音仕様ではありません
仕様静音:なし スリムタイプ:標準 アイソレーション:なし キースイッチ:メンブレン キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) 最大トラッキングスピード:1600IPS 横スクロール機能:なし テンキー:なし ボタン:2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン マウスセット品:あり レシーバーサイズ:W14.5×D19×H6.5mm レシーバー重量:2g タッチパッド:なし対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XPコネクタ形状USB Aコネクタ対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン分解能800・1200・1600カウント/インチ動作力60±15gインターフェースUSB HID1.1準拠角度調整範囲なしキー数83キー※日本語109A配列準拠ボタン数5ボタン連続待機時間28000時間取扱説明書あり通信距離(m)最大約10※使用環境により異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)
ブルーLEDマウス Bluetooth 静音 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 静音サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
質量(g)約25適合規格Bluetooth 5.2 Class2番号技適:217-241845対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18接続方式Bluetooth分解能(dpi)1000カウント対応機種Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ電池内蔵バッテリー表示LED青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×5.6×2連続動作時間約20時間連続待機時間約4500時間プロファイル【Bluetooth仕様】HOGP(HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル使用可能日数約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。マルチペアリング【Bluetooth仕様】3台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
バーコードリーダー サンワダイレクトバーコードリーダーサンワダイレクト
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
ワイヤレスで使えるBluetooth2次元バーコードリーダー QRコードなどの2次元コードや、JANコードなどの1次元のコード両方に対応 液晶付きで読み取ったコードを確認しながら使用することができる 本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます USBドングル付きでPCとの接続がスムーズに行えます スマートフォンやタブレットとの接続も可能です
仕様走査速度:30 frame / sec PCS値:0.3min 動作目安:10000回セット内容延長ケーブルx1(ケーブル長さ:約1250mm)ストラップx1USDBドングル×1適合規格Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート)コネクタ形状コードリーダー本体:mini B対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoohを搭載する機種光源White LEDAiming LED : Red LED動作温湿度範囲0~50℃/5~95%(結露なきこと)保存温湿度範囲-10~60℃/5%~95%(結露なきこと)消費電流350mA通信距離(m)70~100(屋外環境)※使用環境によって異なります。読取深度(mm)Code 39(20mil):600※バーコードの解像度によって異なります。
ブルーLEDマウス Bluetooth 静音 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 静音サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
ホワイト質量(g)約25適合規格Bluetooth 5.2 Class2番号技適:217-241845対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18接続方式Bluetooth分解能(dpi)1000カウント対応機種Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ電池内蔵バッテリー表示LED青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×5.6×2連続動作時間約20時間連続待機時間約4500時間プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル使用可能日数約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。マルチペアリング3台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン