カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(28)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト
  • エレコム(119)
  • メディアカバーマーケット(56)
  • サンワサプライ(26)
  • StarTech.com(13)
  • ラムマウント(9)
  • MOTTERU(9)
  • i-PRO(7)
  • PITAKA(5)
  • カシムラ(4)
  • ナカバヤシ(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • ロジテック(3)
  • OWLTECH(オウルテック)(3)
  • ナリカ(3)
  • ロジック(3)
  • LEPLUS(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • ELPA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ipad 固定」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iPad タブレット用アーム サンワダイレクトiPad タブレット用アームサンワダイレクト
13,980税込15,378
1台
当日出荷
iPadやタブレットをデスク上で自由自在に好きな位置へ移動させて使用することができます。 5個のクリップで機器をしっかり固定し、ガタつきや落下を防ぎます。 7~12インチまでのサイズに対応しています。 各関節にはボールジョイントを採用しており、タブレットの画面位置の上下左右の調整も可能です。 クランプによってデスクに挟み込んで設置します。(天板厚は0~43mm) 当製品のクランプは丸パイプにも挟み込める特殊な形状になっています。
適合機種iPadiPad29~12インチ程度のタブレットスレートPCネットブック材質テーブル部/ABSアーム部/アルミ、スチール質量(kg)1.6ブラック使用工具手袋組立時間30分総耐荷重(kg)2
7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム サンワダイレクト7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アームサンワダイレクト
9,498税込10,448
1台
当日出荷
7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂ブラック質量(g)870使用工具手袋アーム長さ(mm)328組立時間20分総耐荷重(kg)1.5
iPad・タブレット用アーム サンワダイレクトiPad・タブレット用アームサンワダイレクト
8,298税込9,128
1台
当日出荷
7~11インチのiPad、タブレットをスチール面に貼り付けて設置できるアームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 強力磁石のパッドにより、しっかりと貼り付けができます。※取り外しの際は、タブレットをホルダーから外してから行ってください。外した勢いで機器が落下する危険があります。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチール・ホルダー部/ABS樹脂ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1.5適合サイズ最大:11インチアーム長さ(mm)367取付け方法クランプ, 支柱組立方法ノックダウン組立式組立時間20分組立人数1
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
ストッパー付きキャスターで楽々移動が出来ます。※長距離移動や激しい移動には出来していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用下さい。 4.5~10.5インチのほとんどのタブレットに対応出来ます。 ホルダージョイント部は左右180度上下180度の調整が可能です。 ホルダー部は90度ごとに360度回転できタブレットの縦方向横方向の設置が出来ます。 高さは945mm~1480mmで無段階の調整ができ、使い易い高さの設定が出来ます。
材質本体/スチール ホルダー/PC(ポリカーボネート)ブラック使用工具手袋耐荷重(kg)1組立方法ノックダウン組立式組立時間20分アジャスターなし●ホルダー挟み込みサイズ:135~180mm組立人数1
iPad・タブレットホルダー サンワダイレクトiPad・タブレットホルダーサンワダイレクト(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
4日以内出荷
材質ABS質量(g)24荷姿完成品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×150.5×21対応機種11型までのタブレット
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト質量(g)約480(ケーブル除く)スイッチ一括・個別スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数10コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)電源コード(m)2機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm保証期間初期不良のみ使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品バリスタ電圧(V)395サージ電流(A)2500雷ガード
セキュリティ(200-SL057) サンワダイレクトセキュリティ(200-SL057)サンワダイレクト
9,698税込10,668
1個
欠品中
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 3点でタブレットを固定します。 上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2質量(g)約745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり
ショルダーベルト付きタブレットPCケース(7.9~10.5インチまで対応) サンワダイレクトショルダーベルト付きタブレットPCケース(7.9~10.5インチまで対応)サンワダイレクト(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
四隅の伸縮ゴムで固定し、7.9~10.5型までの様々なタブレットに対応します。 ショルダーベルト付きで立ったままタブレットPCを操作できるケースです。 ベルトを付け替えることで、縦・横どちらでもiPadを操作できます。 背面にはハンドベルト付きで片手で操作可能です。 機器の管理に便利な、名刺ポケット付きです。 ペンフォルダー付きです。
材質合皮他タイプ手帳型ベルト長さ(mm)1390(860~1390※フックの先端から)対応機種約幅180×奥行260×厚み10mm内に収まるタブレット(7.9~10.5インチ程度)対応インチサイズ7.9~10.5特性ポケット付タブレットサイズ(目安)約幅180×奥行260×厚み10mm
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレスサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。手にフィットする持ちやすい形状です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの 使用が可能です。カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様レシーバー収納あり寸法(mm)約W76.3×D111.7×H47.5ブラック質量(g)約108適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。分解能1000・1600・2400・3200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリーワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約110日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、サイドホイール、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレスサンワダイレクト
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なチルトホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできます。※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの 使用が可能です。カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様レシーバー収納あり寸法(mm)約W61×D104.8×H39.2質量(g)約92適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。分解能1000・1600・2400・3200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリーワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12500時間取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.402GHz~2.480GHzマルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
車載ホルダー(200-CAR010) サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)サンワダイレクト
6,398税込7,038
1個
当日出荷
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15取付場所ダッシュボード
セキュリティ(200-SL062) サンワダイレクトセキュリティ(200-SL062)サンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
当日出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。
付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2質量(g)約741(スタンドのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書ありタブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
ブルーLEDマウス サンワダイレクトブルーLEDマウスサンワダイレクト
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。 通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。 Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。 Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 充電式なので電池交換不要です。 電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。 また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。 導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式無線ブラックボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン)読取方式青色LEDホイール数1個分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2電源充電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20質量(g)約27.8通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド保証期間ご購入日より1年適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2周波数帯域(GHz)2.402~2.480プロファイルHID (Human Interface Device Profile)インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できますコネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ)仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
電源タップ_雷ガード付き サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付きサンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。スチール机に仮固定できるマグネット付きです。壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15Aコンセント個数10コンセント形状2P/ノーマルアース端子なし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)差込口:45バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
超薄型のワイヤレスコンボマウスです。シリコンカバーでさらに使いやすく。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納あり(シリコンカバーに限る)ブラック質量(g)約15(シリコンカバー無し)、約24(シリコンカバーあり)適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2番号技適:204-B01029/204-B01030対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~16、iOS 18~16、Android14~10、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000・1600・2400count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー質量(g)( )はレシーバー約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×3.6×0.88(シリコンカバー無し)、約4.6×5.2×0.88(シリコンカバーあり)ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約28時間連続待機時間約5592時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)、※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,698税込4,068
1本
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)スイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P(ノーマルタイプ)定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグ形状スイング制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり
セキュリティ(200-SL019SV) サンワダイレクトセキュリティ(200-SL019SV)サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
欠品中
本体をスライドさせて、タブレットの対角線方向を固定します。 スイッチをスライドさせたまま伸ばすことができます。 タブレットを固定した状態で、付属のセキュリティワイヤーをスロットに 取り付ければ、本体を伸ばすことはできなくなります。 薄型のタブレットに使用できる厚み調整シール付属。
セット内容取り付け金具・シリンダー錠付ワイヤー・鍵×2・厚さ調整シール質量(g)380ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209~329×24×54対応機種10.5インチ iPad Pro/9.7インチ iPad Pro/9.7インチ iPad(2018/2017)/iPad Air(2019)/iPad Air 2/iPad Air/iPad mini(2019)/iPad mini 4非対応機種:初代iPad/Surface Pro対応サイズ:対角線210~325mm、厚み11mm色(本体)シルバー取扱説明書なし
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
カラフルマウスSOFIMEシリーズ。専用USBType-Cケーブルで充電できる充電式のBluetooth+2.4Gの両方接続できるコンボマウスです。Type-C接続で急速充電対応。従来の約3倍約50分で充電できます。過電流の充電から守る保護回路付。Windows、Mac OS、Android、iPadOSに対応していますので、パソコンやタブレットなど、 OSが違う機器間でも使用、切り替えることが出来ます。※※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。LEDで充電の状態が分かります。対称形で使いやすい、シンプルなBluetooth+2.4コンボマウスです。Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。
付属品レシーバー×1、充電用ケーブル(約75cm)×1本形状レシーバー:USB Aコネクタ適合規格Bluetooth Ver.5.0(BLE) Class2分解能800/1200/1600カウント/インチ寸法(cm)約W6.05×D10.94×H3.09インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも使用できます。製品質量(g)約62.7ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※マウスとレシーバー間のIDは固定です。接続台数Bluetooth×2台、ワイヤレス(USB Aレシーバー)×1台プロファイルHOGP (HID Over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10 スチール机(磁性体)/半径約2周波数帯域(GHz)2.402~2.480読取方式ブルーLED光学式ボタン仕様左・右クリックボタン、ホイール(スクロール)ボタン
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,298税込4,728
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ダークブラウンRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ブルーLEDマウス Bluetooth サイドホイール付き サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth サイドホイール付きサンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なサイドホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向に楽にスクロールできます。※Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。手にフィットする持ちやすい形状です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの 使用が可能です。カーソルスピードを1000・1600・2400・3200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 ※Windowsのみで使用できます。
仕様レシーバー収納あり寸法(mm)約W76.3×D111.7×H47.5ホワイト質量(g)約108適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11、Chrome OS、Android 13~14、iPadOS 13~17、iOS 13~17コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。分解能1000・1600・2400・3200count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池内蔵バッテリーワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約110日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、サイドホイール、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音エルゴノミクス サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 静音エルゴノミクスサンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
縦方向に一気にスクロールできる高速スクロールと、左右方向のスクロールが可能なチルトホイールを搭載したBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に素早く上下スクロールしたり、左右方向にスクロールしたりすることができます。Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの使用が可能です。デスクトップボタン付きでワンボタンでWin+Dの動作ができます。カーソルスピードを10001600240032004800カウントの5段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 Windowsのみで使用できます。
付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)ブラック質量(g)約122(レシーバー:約2適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2コネクタ形状レシーバー:USB Aコネクタ、レシーバー収納あり接続方式Bluetooth×2台・2.4GHzワイヤレス×1台対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 15~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。※機器本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合があります。対応機種:Windows搭載タブレット、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応する機種。分解能1000・1600・2400・3200・4800count/inch寸法(cm)約縦11.6×横8.3×幅7.4インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリー内蔵バッテリー保証期間ご購入日より1年ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約100時間連続待機時間約5000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左・右クリック、チルトホイール、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン、デスクトップボタン、カウント切替えボタン、ペアリングボタン
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイール サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス チルトホイールサンワダイレクト
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
左右方向のスクロールが可能なチルトホイール搭載のBluetoothマウスです。Excel作業やWebページ閲覧時に左右方向にスクロールできます。Office2019以前のバージョンの場合はドライバのダウンロードが必要です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。Bluetooth Ver.5.1規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。サイドに2ボタン搭載で、Webブラウザ等での「戻る」「進む」の操作をスピーディーに行えます。裏面のWindows/Macモード切替えボタン付きで、モードを切りかえることにより、WindowsでもMacでも「戻る」「進む」ボタンの 使用が可能です。カーソルスピードを1000160024003200カウントの3段階で切替えることができます。WEBサイトよりボタン割り当てソフト「SANWA SUPPLY Mouse Utility」をダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに 機能の割り当てができます。 Windowsのみで使用できます。
付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)質量(g)92適合規格Bluetooth 5.1(BLE) Class2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約61×104.8×39.2対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。分解能1000・1600・2400・3200count/inch機能レシーバー収納ありインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。バッテリー内蔵バッテリー保証期間ご購入日より1年ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12500時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(ブルーLED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.402GHz~2.480GHz使用可能日数約110日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング2台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン
iPad・タブレットフロアスタンド サンワダイレクトiPad・タブレットフロアスタンドサンワダイレクト
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
見やすい高さに調節可能です。 7.9インチ~13インチのほとんどのタブレットに対応しています。 使用する高さに合わせて上下調節でき、任意の位置で固定する事が出来ます。 スタンド上部はフレキシブルアームを採用しており前後左右任意の位置に動かせます。 iPad・タブレットを取り付けるホルダーは挟み込みタイプです。 ホルダーは挟み込み200~240mm、厚さ10mmまで取り付けられます。 ホルダー部90度刻みで360度回転出来ます。
材質本体/スチールホルダー/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)280×280×1330~1850ブラック質量(g)6330使用工具手袋組立時間20分総耐荷重(kg)1
IRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロール サンワダイレクトIRセンサートラックボール Bluetooth/ワイヤレス 高速スクロールサンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
親指操作タイプのトラックボールです。手に自然にフィットするエルゴノミクス形状で、長時間の作業でも手首や腕が疲れにくい設計です。高速スクロール機能により、大量のページやデータの移動もスピーディに行えます。チルトホイール対応で、横スクロールもスムーズに操作でき、作業効率が向上します。Bluetoothと2.4GHzワイヤレスの両対応で、環境に合わせて柔軟に接続方法を選べます。押しやすい位置に配置されたサイドボタンで、ウェブ操作やアプリの切替が快適です。静音スイッチを採用しており、クリック音が気にならず、公共の場所や深夜の作業にも最適です。
付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)セット内容充電用ケーブル(USB A - C)質量(g)本体/約152、レシーバー/約2分解能(dpi)600・800・1000・2000・2400count/inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104.1×124.7×67.6対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。バッテリーUSB-C充電式充電時間約2時間保証期間ご購入日より1年ボール(mm)34連続動作時間約100時間連続待機時間約5000時間プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、トラックボール操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。ボタン仕様左・右クリック、ホイール(高速+チルト)、戻る、進む、カウント切替え、接続切替え・ペアリングボタン
IRセンサーマウス ワイヤレス 静音 サンワダイレクトIRセンサーマウス ワイヤレス 静音サンワダイレクト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。約1時間で充電できる急速充電仕様です。端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。 ※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。Bluetooth端末は最大2台の端末にペアリングができ、接続先を切り替えることが出来るマルチペアリングに対応しており、 Bluetooth×2台、レシーバー接続1台の3台で切替えて使用できます。 ※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。折りたたんで電源のON・OFFができます。持ち運びに便利な専用ポーチ付き。
仕様レシーバー収納あり付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)ブラック質量(g)約54適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~17、iOS 18~17、Android15~14、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HID対応、またはUSB Aポートを搭載するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数3ボタンワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約60時間連続待機時間約12000時間プロファイルHID取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約57日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
ブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
超薄型のワイヤレスコンボマウスです。シリコンカバーでさらに使いやすく。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHz対応のコンボマウス※同時に使用することはできません。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。※Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
仕様レシーバー収納あり(シリコンカバーに限る)ガンメタリック質量(g)約15(シリコンカバー無し)、約24(シリコンカバーあり)適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2番号技適:204-B01029/204-B01030対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、iPadOS 18~16、iOS 18~16、Android14~10、ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式Bluetooth・USB Aレシーバー(2.4GHzワイヤレス)対応機種Bluetooth HOGP対応、またはUSB Aポートを搭載するWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能1000・1600・2400count/inchインターフェース【2.4GHzワイヤレス仕様】USB HID Ver.1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでも動作します。電池内蔵バッテリー質量(g)( )はレシーバー約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.3×3.6×0.88(シリコンカバー無し)、約4.6×5.2×0.88(シリコンカバーあり)ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約28時間連続待機時間約5592時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約70日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×2台、USB Aレシーバー×1台)ボタン仕様左・右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ
光学式マウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式 サンワダイレクト光学式マウス Bluetooth/ワイヤレス 充電式サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
フックがついて持ち運びがしやすい超薄型のワイヤレスコンボマウスです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。パソコン、タブレットなどいろいろ接続できるBluetoothと2.4GHzそしていざというときに有線でも使える究極のコンボマウス同時に使用することはできません。ワイドモニタにも最適な4000dpi対応。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。スマートフォンやタブレットなどでも使用できます。Android OS搭載でもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様をよくご確認ください。不使用時の電池消耗を抑える、電源スイッチ付きです。
付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)セット内容充電用ケーブル(USB-A to C 約76cm)質量(g)30適合規格Bluetooth 5.2 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ(レシーバー:USB Aコネクタ)接続方式Bluetooth・2.4GHzワイヤレス・有線対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.1 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。分解能1000・1600・2400・4000count/inchインターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠、USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。バッテリー内蔵バッテリー(充電式)充電時間約30分(目安)※充電時間は接続する機器によって異なります。保証期間ご購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.8×8×1.3ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約36時間連続待機時間約8760時間USBポート充電ポート:USB Type-CプロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式ケーブル形状USB A to USB Type-C(充電用)ボタン仕様左/右クリック、マジックホイール(スクロール)ボタン、戻る/進むボタン、カウント切替えボタン、ペアリングボタン
9.7~13インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム サンワダイレクト9.7~13インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アームサンワダイレクト
9,898税込10,888
1台
4日以内出荷
9.7~13インチのiPad、タブレット用車載アームです。 任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。 各関節を調整して好きな位置でとめることができます。 空いているカップホルダーに差し込んで使用します。 カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。 ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。 2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。 ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。 支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。 8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。
材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂質量(kg)0.9ブラック使用工具手袋アーム長さ(mm)328組立時間20分総耐荷重(kg)1.5
スマートトラッカー MagSafe対応 サンワダイレクトスマートトラッカー MagSafe対応サンワダイレクト
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷
Magsafe対応でiPhoneにマグネットで簡単に装着し、しっかり固定できるカードケースです。Appleの「探す」アプリに対応した紛失防止トラッカー機能付きです。置き忘れや紛失時も「探す」アプリで探すことができます。アプリから音を鳴らしてある場所を特定したり、手元から離れたときにiPhoneやiPadに通知することができます。ワイヤレス充電器での充電に対応します。スマートフォン用のワイヤレス充電器に置くだけで充電できます。 ※1回の充電で約4か月使用できます。カード入れは3ポケット付きで、クレジットカードやICカードをスリムに収納できます。位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。【ご注意】※本製品はご自身のもののみにご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は法律により禁止されています※本製品はUWBには対応しておりません。※本製品は航空会社によって使用できない可能性がありますので、事前に各航空会社の預け入れ手荷物、機内持ち込み規定を ご確認ください。※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。
セット内容スマートトラッカー、取扱説明書・保証書対応OSiOS 14.5~18、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11対応機種iOS14.5以降を搭載したiPhone連続使用時間約4ヶ月電池リチウムイオン電池防塵防水性能IP65相当充電時間(時間)約1
スピーカー Bluetooth 防水IPX6対応 サンワダイレクトスピーカー Bluetooth 防水IPX6対応サンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
IPX6防水性能で雨や水しぶきでも安心。IPX6規格に準拠した防水スピーカー。アウトドアキャンプキッチン浴室でも安心して使用できる。防滴防水性能により、急な雨や水回りの利用シーンでも音楽を途切れさせません。最大22時間連続再生(25%音量時)フル充電で最大22時間(音量25%時)の長時間再生が可能。日帰りアウトドアや長時間作業でも充電を気にせず使えます。マグネット搭載で壁や金属面に簡単設置スピーカー背面にマグネットを内蔵。冷蔵庫、金属ラック、お風呂の壁面などに固定できるため、省スペースで設置自由度が高い。キッチンガレージバスルームなど手がふさがる環境でも活躍します。TWS機能(True Wireless Stereo)同じスピーカーを2台組み合わせて、左右チャンネルのステレオ再生に対応。音場が広がり、部屋全体を包み込むような臨場感のあるサウンドを実現します。ワンボタン設計で直感的に操作可能電源、ペアリング、再生一時停止をワンボタンで簡単操作。複雑な操作が不要で、子どもからシニアまで迷わず使える。シンプルUIユーザーフレンドリー設計を重視しました。充電クレードル+USB Type-Cポート付属の充電クレードルに置くだけで充電可能。さらに本体にUSB Type-Cポートも搭載し、外出先でもケーブル充電ができる。置くだけ充電/有線充電の2WAY方式で使う場所を選ばず使用できます。日本語音声アナウンス電源オンペアリングバッテリー残量などを日本語音声ガイダンスで案内。英語アナウンスに戸惑うことなく、初めてのBluetoothスピーカー利用者でも安心して使えます。
付属品充電クレードル、給電用USBケーブル×1、充電ポートカバー、取扱説明書電源内蔵リチウムイオン電池 または Type-Cポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth Ver.5.4最大出力(W)【実用】5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカー/58×58×45.5、充電クレードル/58×58×10.5対応機種Bluetooth Ver.5.4以下のBluetoothデバイス(Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど)保護等級【JIS】IPX6周波数特性20Hz~20,000Hzインピーダンスインターフェース【充電ポート】Type-C電池寿命(時間)約2(ボリューム100%時) 、約11(ボリューム50%時) 、約22(ボリューム25%時)充電時間約2時間保証期間購入日より6ヶ月送信出力Class 2スピーカー密閉型フルレンジスピーカー取扱説明書日本語取扱説明書あり通信距離(m)最大約10(※使用環境によって異なります)スピーカーサイズ(mm)直径40オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
スタンド スマートフォン用 Magsafe対応 サンワダイレクトスタンド スマートフォン用 Magsafe対応サンワダイレクト
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
アルミ素材のMagasfeホルダーです。ホルダー部分は、Magasfe対応の機種を取り付けることができます。脚部分はミニ三脚になっており、スタンドとして使うことができます。脚部分を折りたたみ持つことで、自撮り棒として使うことができます。リング部分がスライドするので、カバンなどに取り付けて持ち運びすることができます。
付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)セット内容充電用ケーブル(USB A - C)質量(g)本体/約152、レシーバー/約2適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能(dpi)600・800・1000・2000・2400count/inch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約104.1×124.7×67.6対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14、iOS 26~16、iPadOS 26~16、Android 16~14、ChromeOS。対応機種:Windowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ※Bluetooth5.0 HOGPに対応、もしくはUSB Aポートを持つ機種。インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB 10Gbps/5Gbps/2.0でも動作します。バッテリーUSB-C充電式充電時間約2時間保証期間ご購入日より1年ボール(mm)34ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定です。連続動作時間約100時間連続待機時間約5000時間プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約250日※1日8時間パソコンを使用中に、トラックボール操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しない計算値であり保証値ではありません。ボタン仕様左・右クリック、ホイール(高速+チルト)、戻る、進む、カウント切替え、接続切替え・ペアリングボタン色(ボール)レッド