コネクタ部が180度+180度回転しますので、好きな角度位置での使用が可能です。パソコンの後部や側面でのLANケーブル接続の際に最適です。ケーブル径4mmの細径で、サーバーなどのパッチパネルでの接続や、ケーブルの出っ張りを抑えたい場所での使用に最適です。ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いSTP LANケーブルです。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzをサポート、10ギガイーサネット カテゴリ6Aに対応しています。50μm金メッキピンRJ-45コネクタを採用、信頼性の高い高速通信が可能です。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用、難燃規格はCMに適合していますので、安心してご使用できます。
仕様●ケーブル構造:STP●ケーブル芯数:8芯(4P)●スリムコネクタ:無●対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応●形状タイプ:スタンダードタイプ細径タイプ●形状仕様タイプ:丸型ケーブル●検査:100%導通検査●色配線:TIA/EIA-568B●規格名:10GBASE-T
その他対応カテゴリ・規格:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
色ブルー
規格CAT6A
構造より線
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ
周波数特性500MHz
ケーブル外径(Φmm)4
結線方式ストレート結線
通信速度10Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
導体サイズ(AWG[mm2])32
爪折れ防止非対応
LANケーブルを延長、ノイズに強いシールドタイプ、マグネット付きでスチール部に取付け可能、10GBASE-T対応のカテゴリ6A STP延長LANケーブル
LANケーブルを延長する際にご使用になれます。
ノートパソコンのLAN用コンセントとしてデスク周りで配置してご使用になれます。
マグネット付きでスチール部に取付け可能です。
ノイズに強いSTPシールドタイプのLANケーブルです。
UTPケーブル、STPケーブルの延長用としてご使用になれます。
1GBASE-T 10ギガビットイーサネット、カテゴリ6Aに準拠しています。
伝送速度10Giga、伝送帯域500MHzを実現します。
仕様(ケーブル導体)26AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
形状スタンダードタイプ、丸型ケーブル
カバーツメ折れ防止カバー有
色ブラック
直径(Φmm)(ケーブル)6.5
規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造(ケーブル導体)単線
コネクタ形状RJ-45シールドオスコネクタ-RJ-45シールドメスコネクタツメ折れ防止カバー付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性500MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
ケーブル(構造)STP
コネクタスリムコネクタ:有
通信速度10Gbps
結線ストレート結線
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル (EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ 付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡 単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。
セット内容006P 9V乾電池(テスト用)×1個、取扱説明書/保証書×1部
色ブラック
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池006P 9V乾電池
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
LANケーブル自作、LAN配線の際、便利なかしめ工具、外被剥き工具、パンチダウン工具、LANケーブルテスターをコンパクトにまとめたセットです。
UTPケーブル、STPケーブル、また単線仕様、より線仕様にも対応したRJ-45コネクタ用かしめ工具がついています。
最適圧調整具付き、指掛けリング付き、外皮むき工具が付いています。
110/88ブロック規格に対応、情報コンセント配線時に使用するインパクト式パンチダウン工具が付いています。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を簡単に調べることができるLANケーブルテスターが付いています。
持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容かしめ工具×1、外皮皮むき工具×1、パンチダウン工具、LANケーブルテスター×1、収納ケース×1
コネクタ【かしめ工具】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、対応コネクタ構造:UTPコネクタ/STPコネクタ、【LANケーブルテスター】対応コネクタ:RJ-45コネクタ、 RJ-11コネクタ
全長(mm)約143(かしめ工具)、約112(外皮皮むき工具)、約180(刃/突起部を除く・パンチダウン工具)
適合径(Φmm)4~7(ケーブルに対応/外皮皮むき工具)
質量(g)約240(かしめ工具)、約40(外皮皮むき工具)、約150(パンチダウン工具)、約68(マスターユニット)、約42(リモートユニット)
規格【パンチダウン工具】110/88ブロック規格対応
色ブラック
適合ケーブルUTPケーブル、 STPケーブル、 電話ケーブル
使用電池9V乾電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LANケーブルユニット】約70×26×104(マスターユニット)、約35×26×104(リモートユニット)、【収納ケース】約145×235×55
保証期間初期不良のみ
仕様【かしめ工具】カッター:ケーブル芯線カッター、【外皮皮むき工具】調整:最適圧調整具付、【パンチダウン工具】刃:圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプ/圧接圧力:2段階で調整/フック:ケーブル取り回し・取り外しフック付き、【LANケーブルテスター】測定内容(結線等):ストレート/クロス判別※詳細な結線 ※配線ミス ※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります・測定内容(断線等):断線の有無、断線している芯線の特定・測定機能:LEDライト付き・測定対応ケーブル長:305m・表示方法:LED・リモートユニット:有
1本
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
次世代の40GBASE-Tに完全対応次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。
伝送帯域2000MHzをクリアエンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
伝送エラーをストップペア―ごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア―間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。
2.75mm×8.5mmのフラット薄さ2.75mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
ツメ折れ防止カバー付きコネクタ部の爪が折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。
金メッキコネクタサビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
対応機種ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
周波数特性2000MHz
検査項目100%導通検査
シールドSTP(4対)セパレーションシールド
通信速度40/25Gbps
ケーブル径(Φmm)2.75×8.5
ケーブルタイプフラットタイプ
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。BNCケーブルの結線状況をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
付属品同軸ケーブル、ベルトクリップ、BNCターミネータ、専用ケース、9V型乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書・保証書
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタBNCコネクタ
使用電池9V型乾電池×1本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、(断線等)有無断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブルBNCケーブル
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、10GBASE(10Gbps)に完全対応します。
伝送帯域600MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。
帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
シールドケーブル ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
高性能プラグ採用50μ厚金メッキピンプラグを採用、接触損失を抑えます。
断線しにくいフラットケーブルメッシュ素材採用で引張強度200%を実現。
ケーブル厚み3.1mmのフラットケーブルです。
爪折れ防止カバー付きプラグの爪(ラッチ)が折れるのを防ぐ、爪折れ防止カバー付きで安心です。
仕様(ケーブル導体)30AWG、(色配線)TIA/EIA-568B、100%導通検査
形状フラットタイプ
カバーツメ折れ防止カバー有
色ホワイト&ブルー
直径(Φmm)(ケーブル)3.13.1×8.8
規格カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
構造(ケーブル導体)より線
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタツメ折れ防止カバー付き
適合機器光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
周波数特性600MHz
芯数(ケーブル)8芯(4P)
ケーブル(構造)STP
コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止:無
通信速度10Gbps
結線ストレート結線
10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6A準拠のRJ-45コネクタ用中継アダプタ(カプラー)です。
STPケーブル、UTPケーブルどしらでにも使用可能です。
PoE給電ネットワークPoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、UPoEに対応可能です。
場所を取らない小型・軽量サイズです。
色シルバー
質量(g)12
コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス・メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.5×24.5×14
ケーブルSTP(4対)
結線ストレート
適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
メス形状RJ-45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
カテゴリ5eLANケーブルを二分岐する際に便利な二分岐アダプタです。
PC2台を1本のケーブルで1台のルータに接続して使用できます。(同時電源ON接続は不可)
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
色シルバー
構造STP
コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1
結線方式ストレート結線
適合伝送帯域カテゴリ5e、カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ギガビットイーサネットに対応したRJ-45コネクタ用のSTP中継アダプタ(カプラー)です。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。
カテゴリ6はもとよりエンハンスドカテゴリ5にも対応します。
仕様ケーブル長:0m 対応伝送帯域:カテゴリ6、エンハンスドカテゴリ5、カテゴリ5、カテゴリ3適合(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T適合)
コネクタ形状RJ-45(STPシールド)メス・メス
ケーブルSTP(4対)
結線ストレート結線
メス形状RJ-45(STPシールド)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
PC2台の信号を1本のLANケーブル(8芯)でCAT5伝送が可能な2分岐アダプタです。
イーサネットケーブル(8ピン)を2つのグループ(1236/4568)に分岐します。
RJ-45コネクタ用のシールドタイプです。
色シルバー
規格CAT5
コネクタ形状RJ-45シールドメスコネクタ×2・メスコネクタ×1
ケーブル(構造)STP
結線その他1236/4568分岐
適合伝送帯域カテゴリカテゴリ5、カテゴリ3適合(100BASE-TX/10BASE-T適合)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード