「mac usb」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11
セット内容取扱説明書
色ブラック
ポート数3
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源供給方式バスパワー
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応
USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書
ポート数3
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1
1個
¥4,598
税込¥5,058
欠品中
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A)
ポート数10
対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ
セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)
質量(g)約110
ポート数7ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS
コネクタ形状USB type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約50
データ転送速度5Gbps
USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:5ポート※BC1.2対応、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:2ポート※BC1.2対応
取扱説明書なし
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB CポートからHDMI端子による映像出力×2ポートに変換でき、パソコンのUSBポートから最大2台のモニターに映像出力ができます。Mac Mシリーズチップを搭載したパソコンの2画面拡張表示にも対応します。1画面出力時は最大4K解像度(3840×2160/30Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。2画面出力時は最大4K+最大フルHD解像度の映像出力に対応します。1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)本製品を複数使用することでノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
仕様HDCP:非対応
電源バスパワー
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-Cコネクタオス
寸法(cm)約W5.3×D1.1×H10.1
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
製品質量(g)約54
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス×2
ケーブル長(cm)約10
最大接続台数ディスプレイ×6台(6画面)
消費電流最大550mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス×2
取扱説明書日本語取扱説明書あり
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)
HDMI規格HDMI1.4
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ホワイト
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応
USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書
色シルバー
ポート数3
ケーブル長(m)約0.12
対応OSWindows11・10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15
対応コネクタUSB Type-A / Type-C
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
接続端子USB Type-C
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
USBポート数3
供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1
USB規格USB2.0
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
LANとHDMIを装備したType-Cモバイルドッキングステーション
HDMIポート付き。
USB PD専用ポートで充電パソコンを充電することができます。
※PD3.0 100W(20V 5A) 対応
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) USB A×2ポート付で周辺機器が接続できます。
microSD、SDカードの読み書きができます。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
ケーブル長(m)約0.6
セット内容取扱説明書
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アクセス方式CSMA/CD
電源電圧(V)5
ポート数2
色ブラック
スロットmicroSDカード、SDメモリーカード
解像度対応解像度:HDMI:最大3840×2160(4K 30Hz)、VGA:最大1920×1200(60Hz)、最大対応解像度:4K/30Hz
対応メディア(SDメモリカード):最大512GB(microSDカード):最大512GB
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3、0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
電源セルフパワー・バスパワー両対応
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.14・10.15Windows:11、10
最大供給電流(mA)900
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cポート メス×1(充電専用/PD3.0 100W対応)
仕様●PD対応:対応●PD仕様:100W(20V 5A)●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス●デュアルディスプレイ対応:対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1(3.1/3.0)
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ
セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m)
質量(g)約110
ポート数7ポート
適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS
コネクタ形状USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約50
データ転送速度5Gbps
取扱説明書なし
ケーブルタイプケーブル一体型
USBAメス/USB 5Gbps 7ポート※BC1.2対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
セット内容保証書
色ブラック
ポート数3
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です
電源供給方式バスパワー
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps
ケーブルタイプコネクタ一体型
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応の4ポートUSBハブです。最大45WのPD出力ポートがついています。(2ポート使用時は最大22W)。PD充電の出力状態を確認するLED付きです。Type-C 2ポート、USB A 2ポート付のUSBハブです。接続確認LED付きです。データ通信ポートもBC1.2に対応しているため、スマホ・タブレットの充電をすることができます。 ※PD出力には対応していません。断線に強いメッシュケーブルを採用しています。結束バンド付きで余剰ケーブルを束ねることができます。1活でON・OFFできるスイッチ付きです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
仕様ドライバ不要
付属品ACアダプタ
セット内容保証書、ACアダプタ(DC24V 3A ケーブル長:約1.2m)
質量(g)約145
ポート数【USBポート】6ポート
適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
対応OSWindows11,10 / macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.7×10.8
動作温度(℃)0~40※結露なきこと
動作湿度(%)0~75※結露なきこと
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約90
データ転送速度10Gbps
USBポート2ポート(Type-Cメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応、2ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)※PD出力最大45W※2ポート使用時は最大22W、2ポート(USB-Aメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。
USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
薄型で持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
セット内容取扱説明書
ポート数(合計)4ポート
電源バスパワー
ケーブル長(m)約1.5
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
コネクタを本体に収納できるので、持ち運びの際にコネクタが邪魔にならず便利です。また、断線や破損も防ぎます。コンパクトな筐体に1.2mのロングケーブルを採用しており、長さを5段階に調整可能です。取り回しがしやすいフラットケーブルを採用しています。PD60Wに対応しており、スマホやタブレットはもちろんノートPCの充電にも対応。Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteの充電にも対応しています。USB2.0対応でiPhone15や第10世代、Type-Cコネクタ搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。ケーブル仕様:OD5.2mmx厚さ1.5mmx長さ1.2M
質量(g)約46
ケーブル長(m)約1.2※コネクタカバーの長さを含む
コネクタ形状Type-Cコネクタオス-Type-Cコネクタオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×5.4×2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約15×5
USBPD仕様:最大DC20V/3A(60W)
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。4K(3840×2160)/30Hz(500-KC042)、4K(3840×2160)/60Hz(500-KC043)に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様HDCP1.4
質量(g)約22
電源バスパワー
対応OSWindows 11、10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、iPadOS 13~18、iOS 13~18
コネクタ形状(PC接続側)USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応機種DisplayPort Alt Mode対応のUSB Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPad mini 、iPad Air、iPad Pro、iPhone15/16など
適合機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・ディスプレイ・モバイルモニター・プロジェクターなど
寸法(cm)約W6.045×D2.145×H1.03
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/30Hz、フルHD/60Hz
コネクタUSB Cオス - HDMI(HDMIタイプA)メス
ケーブル長(cm)約11
消費電流最大230mA
ポートHDMIタイプA(19pin) メス
取扱説明書なし
ケーブル径(Φmm)約4.3
対応解像度最大3840×2160(4K/30Hz)、2560×1440(QHD/60Hz)、1920×1080(フルHD/60Hz)※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
HDMI規格HDMI1.4
1本
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
設定した時間で電源をOFFにできるUSBタイマーケーブルです。
タイマーは8通りの設定ができます。(1/2/3/4/5/6/7/8時間)
タイマー管理により、USB機器の電源切り忘れを防ぎます。
充電し続けることによるバッテリーの劣化や膨張を防げます。
電圧と電流の測定機能付きです。
付属品取扱説明書
色ブラック
種類USB2延長
電流(A)(測定可能)0.0~3.0
規格USB2.0認証無し、(MD)USB2.0
電圧(V)(測定可能)DC3.5~20.0
ケーブル長(m)約0.1(SR間)、(MD)0~0.99
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Aコネクタメス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type Aコネクタメス)、(MD)メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スイッチ)約21×68.3×10.6(突起部は除く)
対応機種<USB充電器>USB Aメスポート(出力用)を持つUSB充電器、パワーバンク等<パソコン>USB Aメスポートを搭載した各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど<周辺機器・ケーブル>USB 2.0 Aオスコネクタを持つケーブル、各社周辺機器※ USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。
保証期間初期不良のみ
消費電力(mW)20
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.5
1本
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
周辺機器のUSBケーブルのAコネクタを、USB Type-Cコネクタに変換するアダプタ。USB Aコネクタ(オス)を USB TypeCコネクタオスに変換するアダプタです。(伝送速度最大USB10Gbps対応)。USB周辺機器などを USBTypeCポートを持つ端末機器に接続して使用することができます。(転送速度は使用される機器の速度に準じます。)。転送速度最大USB10Gbps。USB3.2Gen2・USB3.1Gen2・USB3.2Gen1・USB3.1(Gen1)・USB3.0/USB2.0/USB1.1の各モードに対応した変換アダプタです。USBPD充電対応(最大 20V5A)。USB Type-CのPD充電モードに対応した端末機器ならば、最大で100W(DC20V5A)までのPD充電に対応しています。金メッキピン。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
色ブラック
質量(g)約9
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、iPadOS 17・18、iOS 17・18、AndroidOS 14・15
対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※Type-Cポートを持ち、メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB10Gbps(USB3.2 Gen2)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)ポートが必要です。
インターフェースUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/3.1 Gen2/3.0)準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.9×1.9×0.8(Type-Cコネクタ含まず)
コネクタ【出力元コネクタ(PCなどの接続機器側)】USB Type-C(オス)【出力先コネクタ(USBメモリなどのUSB A機器側)】USB A(メス)、USB Type-C(メス)USB PD100W対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
TYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
パソコンでHDMI出力ができます。
1mのロングケーブル付きです。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
PD 60W対応
USBポート付3ポートで周辺機器が接続できます。
仕様PD対応(60W12V 5A)、デュアルディスプレイ対応、ACアダプタ無
セット内容取扱説明書
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約1
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10
コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB 2.0 Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C
対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPad Pro、iPad Air、iPad mini※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応※USB2.0で接続の場合は映像出力に対応していません。
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
iMac 24インチ(2021)モデルに対応したクランプ式USB Type-Cハブです。
ディスプレイやデスク天板にクランプ固定して使用できます。
厚み23mmまでのものに対応し、クランプ調整ネジを締めて固定します。
MacbookのType-Cポートにも対応します。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、 USB機器、 SDカード、microSDカードの拡張接続ができます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×2ポート、 USB2.0×1ポート付きで周辺機器が接続できます。
マウスやキーボードなどの入力機器を接続するのに最適な、 USB2.0ポート付きです。
SDカード、 microSDカードの読み書きができます。
microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用し、 抜き差しが簡単です。
セット内容専用ネジ(4cm)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、※ マークのコネクタは、 最大7.5Wの充電にも対応しています。USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)※データ通信のみ/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード
供給電流(mA)約900
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応。
質量(g)約28
ポート数2ポート
消費電力(W)8
適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約100
データ転送速度5Gbps
USBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポート
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブルタイプケーブル一体型
入力ポートUSB PD入力ポート:あり
Apple社 MFi認証(Made For iPhone/iPad/iPod)取得品です。2つのコネクタ付で、ライトニング-Type Cケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、2通りに使えるUSBケーブルです。ケーブル1本で、ライトニングコネクタを搭載した機器、Type-Cコネクタを搭載した機器、それぞれの充電、データ通信をする事ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacやパソコンのUSB Type-Cポート、またはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※iPadを充電する場合には電力が足りず、充電できない場合があります。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なiPadが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとMacやWindousパソコンののUSB-CポートまたはThunderbolt 3・Thunderbolt 4ポートにつないで同期と充電ができます。※Type-Cポートから充電出力が可能なパソコンが必要です。iPadやスマートフォン・タブレット・端末機器(USB Type-C端子を持つ機種)などとType-C出力ポートを持つACアダプタ(充電器)やカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ※1。MacやWindowsパソコンののUSB-Type-CポートまたはThunderbolt 3(USBType-C)ポートとUSB2.0周辺機器(USB Type-C嘆声を持つ機種)を接続することができます。
仕様●ケーブル被覆:TPE●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ(ケーブル):Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス●コネクタ形状(MD):ライトニング
色ブラック
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1.2
コネクタ形状Type-Cオス-ライトニングオス+Type-Cオス
対応機種<端末・機器>【ライトニングコネクタ】Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなどApple社製純正デバイス【Type-Cコネクタ】USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など.※Type-C - Type-C でのPD充電の場合、最大60W(20V3A)対応.※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。<対応パソコン>USBType-Cポートを持つ各社パソコン<対応ACアダプタ>各機種に対応しているUSB-ACアダプタ※USB Type-Cメスの出力端子を持つ機種※端末・機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。
ケーブル外径(Φmm)約3.5
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
適合用途データ転送用・充電用
1本
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
5スロットでいろいろなメディアが読めるコンパクトカードリーダーです。5スロット同時認識で、メディア間でのデータのコピーが可能です。前面スロットで抜き挿ししやすく、メディアの挿す向きも同じ方向なので挿し間違いをしにくくなっています。USB 5Gbps(理論値)に対応したカードリーダーです。SD、microSDはUHS-I対応です。Windows&Mac両対応です。約50mのロングケーブルでデスクトップパソコンでの使用に最適です。
質量(g)約57
対応OSWindows11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、iPadOS:13~17、AndroidOS:8~11、ChromeOS
コネクタ形状USB A、USB-C
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、USB-Cポートを搭載したスマートフォン・iPhone・タブレット・iPad※USBポート(USB AまたはUSB-C)を装備し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)
対応メディアSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×4.5×1.5
スロットSDカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)、xDピクチャーカード、MS(メモリースティック)
使用環境条件動作温度0℃~45℃、動作湿度0%~90%※結露なきこと
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps
取扱説明書日本語取扱説明書あり
適合容量(GB)512まで
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、PD充電をしながらのUSB Type-C映像出力に拡張できるアダプタです。iPhone/iPadなどポート数の少ない機器からのUSB Type-Cディスプレイ出力の際に、PD充電をしながらの映像出力が可能になります。最大100WまでのPDアダプタに対応しており、本製品経由でパソコン/タブレット/スマートフォンに充電することもできます。ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。。<ご購入前にご確認ください>。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコン/タブレット/スマートフォンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※本製品の最大転送速度はUSB 2.0,480Mbps[理論値]になります。※本製品はUSB2.0, 480Mbpsに対応しておりますがUSB2.0, 480Mbps(理論値)の転送速度を保証するものではありません。※本製品のUSBポートにはUSB2.0規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0の転送速度になります。※全てのUSB機器での接続、動作を保証するものではありません。。。。
質量(g)約36
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ等を使用しセルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
最大出力(W)95
対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、10.12~10.15、iPadOS 13~18
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C オス
対応機種(PC接続側)DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-Cポートを搭載しているWindowsパソコン、タブレットPC、スマートフォン、Apple Macシリーズ、iPhone15、iPad mini 第6世代、iPad Air 第4世代、iPad Pro、Nintendo Switch、Nintendo Switch 有機ELモデルなど
適合機器USB Type-C入力端子を標準搭載しているARグラス・モバイルモニター・ディスプレイなど。ARグラスはXreal Air2 Proでの動作確認済みです。
寸法(cm)約W4.2×D4.5×H1.1
準拠規格DisplayPort Alt Mode/DP1.4
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
最大解像度4K/60Hz※4K/60Hzでの出力はパソコン側のType-CポートがDP1.4に対応している必要があります。※出力機器、ケーブル、テレビやディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります。
コネクタUSB Type-Cオス - USB Type-Cメス×2(映像出力対応×1、PD入力×1)
最大入力(W)100
ケーブル長(cm)約20
供給電流(mA)USB Type-Cコネクタ メス(映像出力側):最大2000mA、USB Type-Cコネクタ メス(PD接続側):受電のみ
ポート(PD充電器側)USB Type-C メス(PD充電のみ/PD100W対応)、(映像出力側)USB Type-C メス(映像出力+USB2.0 480Mbps対応)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブル径(Φmm)約4.5
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。アームスタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、アームスタンド、クランプ、ポップガード(ポップフィルター)、USBケーブル(約1.8m)、ケーブルタイ3本、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS
コネクタ形状マイク側USB Type-C、接続機器側USB Type-C(USB A変換コネクタ付)
範囲集音:15~30cm(推奨範囲)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。
寸法(cm)アーム全長約70、マイクのみ約W5.3×D5.2×H12(ケーブル除く)
周波数特性50Hz~20,000KHz
インピーダンス2.2KΩ
製品質量(g)約92(マイクのみ)
指向性単一指向性
取扱説明書日本語取扱説明書あり
データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz)
対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
音と光で充電状況が分かるUSB Type-Cケーブルです。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0
抵抗(kΩ)(実装)56
ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49
コネクタ形状USB Aコネクタオス-USB Type-Cコネクタオス(USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 Type-Cコネクタオス)
対応機種<パソコン>各社パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど※USBポート(Aタイプメス)を持っている機種に対応します。※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<端末機器>各社タブレット・スマートフォン※USBポート(USB Type-Cメス)を持っている機種に対応します。<周辺機器>USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
保証期間初期不良のみ
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
音と光で充電状況が分かるUSBケーブルです。
Type-Cの変換アダプタ付きで、Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できます。
※変換アダプタを使用する際は、必ずmicroUSBに接続してご使用ください。
ボタンで音(アラーム)のON/OFFを切り替えることができます。
光(LED)で充電状況が分かり、赤色充電中で青色は充電完了となります。
メッシュケーブルを採用しているので、断線にも強いです。
iPadやタブレットなどをパソコンと接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。
コネクタの根本部分を補強しており、断線しにくくなっています。
仕様取扱説明書なし
色ブラック
種類USB2
規格USB2.0/USB1.1認証無し、(MD)USB2.0
抵抗(kΩ)(実装)56(変換アダプタ)
ケーブル長(m)約1(SR間)、(MD)1~1.49
コネクタ形状ケーブル:USB Aコネクタオス-USB マイクロBコネクタオスアダプタ:USB Type-Cコネクタオス-USBマイクロBコネクタメス(ケーブル:USB2.0 Type Aコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタオスアダプタ:USB2.0 Type-Cコネクタオス - USB2.0 micro Bコネクタメス)
対応機種<端末・機器>USB Type-Cメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した各種スマートフォン、タブレットなど ※1※2<周辺機器>USB Type-Cメスポートを搭載した周辺機器、PS5用ワイヤレスコントローラー「DualSense」など ※1※2マイクロUSB Bメスポートを搭載した周辺機器 <パソコン>各社DOS/Vパソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズなど ※2※3<ACアダプタ>各機種に対応しているUSB ACアダプタ※USB Aコネクタメスを持つ機種※1 USB Type-Cメスポートを搭載した機種に対応します。※2 USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※3 USB Aメスポートを搭載した機種に対応します。※USB PD(USB Power Delivery)には対応していません。※端末機器に本体ケースを使用している場合に、コネクタが挿さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。※使用環境、使用機種により対応できない場合もございます。
保証期間初期不良のみ
UL規格(線材)NON UL
ケーブル径(Φmm)約3.8
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
ゲームや音声収録、動画配信に最適なUSBマイクです。周囲の騒音を拾いにくい単一指向性マイクです。スタンド付きで、まるでラジオ局のような感覚でご使用できます。ENCノイズリダクション機能付きで環境ノイズの混入を抑制します。ダイレクトモニタリングが可能なヘッドホンジャック付きです。RGBライティングで幻想的な空間を演出します。ショックマウント、ポップフィルター付きで息や振動ノイズを軽減します。マイクミュートやLEDボタンはタッチ式で操作音が入るのを防ぎます。底部にはマイクゲイン調整ダイヤル付きです。ZoomやSkypeなどのインターネット通話にも対応しています。
付属品マイク本体、スタンド、ポップガード(ポップフィルター)、ジョイントアダプタ(5/8インチネジ)、USBケーブル(約1.5m)、取扱説明書、保証書
形式コンデンサータイプ
対応OSWindows 11、10、8.1、8、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、ChromeOS
コネクタ形状マイク側:USB Type-C、接続機器側:USB Type-C(USB A変換コネクタ付)
範囲集音:15~30cm(推奨範囲)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、ゲーム機、スマートフォン、タブレット、※標準でUSBポートを持つ機種。
寸法(cm)約W9×D12.3×H20.1(ケーブル除く)、マイクのみ:約W5.3×D5.2×H12
周波数特性50Hz~20,000KHz
インピーダンス2.2KΩ
製品質量(g)約274
指向性単一指向性
取扱説明書日本語取扱説明書あり
データレート(bits)マイクサンプリング:24(48kHz)
対応ソフトウェアMicrosoft Teams、Vidyo、broadsoft、fuze、Cisco Webex Meetings、Zoom、Bluejeans、FaceTime、VooV Meeting、Skype、Google Meet
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
色ガンメタリック
質量(g)約9
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS、Android 14~8.1、iPad OS 17~13、iOS17
コネクタ形状USB Type-C
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、USBホスト機能に対応し、なおかつマスストレージに対応したスマートフォン・タブレット※USB Type-Cポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
本体形状スライド式キャップ
対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×2×1.1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%、保管時湿度10%~90%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
耳をふさがずに快適に使用できる骨伝導タイプのUSBヘッドセットです。周りの音を聞きながらヘッドセットで通話や音楽鑑賞が楽しめます。小型軽量で持ち運びにも便利です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
仕様●アクティブノイズキャンセル機能:×●ウインドスクリーン(スポンジ):×【共通仕様】●ステレオ対応:○●ハイレゾ対応:×【マイクロホン】●ボリューム調整:×●装着タイプ:ネックバンドタイプ
サイズ小型
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.4±0.1m
対応OS【Windows】11, 10, 8.1, 8, 7【mac】macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2【ChromeOS】Chrome
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
周波数【ヘッドホン】240~10,000Hz
機能マイク・ミュート:×
入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
USB 5Gbpsのスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応したカードリーダーです。スライド式キャップでコネクタを守ります。ストラップホール付きです。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。電源不要のバスパワータイプです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの転送速度には対応していません。多くのスマートフォンに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。※USB 5Gbps機器として使用するためにはUSB 5Gbps対応のホストアダプタかUSB Type-C対応ポートを搭載した機器でなくてはなりません。※USB 10Gbpsには対応していません。※USB 5GbpsはUSB IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
色ガンメタリック
質量(g)約11
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 14・13・12・11・10.15~10.12、Chrome OS
コネクタ形状USB A
対応機種各社Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、※USB Aポートを搭載し、1つ以上の空きがあること。
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
本体形状スライド式キャップ
対応メディア1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×2×1.1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
使用環境条件動作時温度0℃~40℃、保管時温度0℃~50℃、動作時温度10%~80%
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。容量が大きい動画や音声データも最大10Gbpsの高速データ転送が可能です。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップ
色ガンメタリック
質量(g)約23
適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C・USB A
対応機種USB Aコネクタ、またはUSB Type-Cコネクタを搭載している、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限る
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)
対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×3×1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
転送速度(MB/sec)312
容量(TB)約1
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM>。Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)に接続してライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodや機器などを充電することができます。iPhone 14,iPhone 14 Max,iPhone 14 Pro,iPhone 14 Pro Max、iPhone 13,iPhone 13 Pro,iPhone 13 Pro Max,iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max,iPhone 12 Pro,iPhone 12,iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11、iPhoneXS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhoneX、iPhone8 Plus、iPhone8や、一部のiPad Proモデル、iPad Air(第3世代)、iPad mini(第5世代)、iPad(第8世代),iPad(第7世代)などの高速充電機能に対応した機器では高速充電を行うことができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをMacのUSB-CポートまたはThunderbolt3・Thunderbolt4ポートにつないで同期と充電ができます。ライトニングコネクタを持つiPhone/iPad/iPodをUSB Type-Cポートを持つiPadにつないで充電をすることができます。Apple社 MFi認証取得品です。ケーブル被覆にシリコン素材を使用しているため、表面が滑らかで、柔らかく絡まりにくいケーブルです。充電中の電力(ワット数)がわかる、充電モニタ-ライトニングコネクタのカバー表面には充電中の電力(ワット数)を表示するLEDが付いています。急速充電(PD充電)モードかどうか一目でわかります。最大で36Wまでの充電に対応。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。
仕様●ケーブル長(MD):1~1.49●コネクタ形状(MD):(ライトニングコネクタ)【サイズ】W10×D31×H5.8mm/(Type-C)【サイズ】W10×D20×H5.8mm
種類ライトニング
ケーブル長(m)約1(コネクタを含む先端から先端まで)
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBType-Cコネクタ オス
対応機種(端末機器)iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus、,iPhone 14、iPhone SE(第3世代)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone13、iPhone13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone12、iPhone12 mini、iPhone SE(第2世代)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad(第9世代)、iPad(第8世代)、iPad Pro(10.5インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第2世代)、iPad Pro(9.7インチ)、iPad Pro(12.9インチ)(第1世代)、iPad Air(第3世代)、 iPad Air 2、iPad Air(第1世代)、iPad mini(第5世代)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad mini(第1世代)、iPad(第7世代)、iPad(第6世代)、iPad(第5世代)、iPod touch(第7世代),iPod touch(第6世代),iPod touch(第5世代),iPod nano(第7世代)、AirPods Max,AirPods Pro,AirPods with Wireless Charging Case(第2世代),AirPods with Charging Case(第2世代),AirPods(第1世代),Wireless Charging Case for AirPods、他ライトニング端子を持つ iOS機器※18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと本製品を使うと、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能が利用できます。※本体ケースを使用している場合に、コネクタが刺さらない場合がありますので、その時には本体ケースを外してご使用ください。(パソコン)MacシリーズMacBook Air(M2、2022),MacBook Air(M1, 2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2020)、MacBook Air(Retinaディスプレイ 13インチ、2018 - 2019)、MacBook Pro(13インチ、M2、2022),MacBook Pro(13インチ、M1、2020)、MacBook Pro(13インチ、2020)、MacBook Pro(13インチ、2016 - 2019)、MacBook Pro(14インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ 2021)、MacBook Pro(16インチ、2019)、MacBook Pro(15インチ、2016 - 2019)、MacBook(Retinaディスプレイ、12インチ、Early 2015 - 2017)、iMac(24インチ、M1、2021)、iMac(Retina 4K 21.5インチ 2019以降)、iMac(Retina 5K、27インチ、2019-2020)、iMac(Retina 4Kディスプレイ 21.5インチ、2017)、iMac(Retina 5Kディスプレイ、27インチ、2017)、iMac Pro(2017)、Mac Pro(2019)、Mac Studio(2022)、Mac mini(M1、2020)、Mac mini(2018 )iPadシリーズ(Type-Cコネクタを持つ機種)iPad mini(第6世代)、iPad Pro(12.9インチ)(第5世代), iPad Pro(12.9インチ)(第4世代), iPad Pro(12.9インチ)(第3世代), iPad Pro(11インチ)(第3世代)、iPad Pro(11インチ)(第2世代)、iPad Pro(11インチ)(第1世代)、iPad Air(第5世代),iPad Air(第4世代)、USB Type-Cポートを持つ各社パソコン※パソコンのUSB Type-Cポートから、接続機器へのPD充電を行う機能がない機種では、iOS機器に接続しても充電できません。(ACアダプタ)Apple USB-C電源アダプタ(18W/20W/29W/30W/61W/87W/96W)Apple USB-C電源アダプタと互換性のある各社USB ACアダプタ※参考 APPLEホームページよりLightningコネクタを持つiPhone、iPad、iPodをUSB-CポートまたはThunderbolt 3(USB-C)ポートに対応したMacにつないで同期と充電をしたり、USB-Cポートに対応したiPadにつないで充電ができます。18W、20W、29W、30W、61W、87W、96WのApple USB-C電源アダプタと一緒にこのケーブルを使ってiOSデバイスを充電したり、iPhoneとiPadの一部のモデルの高速充電機能を活かすこともできます。
取得規格MFi認証
ケーブル径(Φmm)約3.5
ケーブル種類シリコン
適合用途データ転送用・充電用
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換に変換するケーブルです。LAN(RJ-45)ポートがないパソコンでも、変換アダプタなしで直接有線ネットワーク接続ができます。USB 5Gbps対応でギガビット通信に対応しており、高速ネットワーク通信が可能です。※理論値です。MACアドレスパススルー機能に対応しているので、ネットワークのセキュリティ管理に最適です。※パソコンがMACアドレスパススルー機能に対応している必要があります。ドライバのインストールが不要なので、接続後すぐに使用が可能です。LANコネクタ部にはツメ折れ防止カバー付きコネクタを採用し、ツメが折れることを防ぎます。
構造UTP
USB Type-Cコネクタを直接挿すだけで使えるカードリーダーです。Type-Cポートを搭載したスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどで使用できます。USB 5Gbpsのスーパースピードモード(規格値5Gbps)に対応した高性能なカードリーダーです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使って機器を充電することができます。※PD対応機器である必要があります。カードリーダーとしてだけでなく、各種USBデバイスやオーディオ機器の接続にも対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。※UHS-IIの高速転送には対応していません。多くのスマートフォンで使われているmicroSDカードなど、小型メディアにもそのまま対応しています。
セット内容本体
質量(g)約26
ポート数2ポート(USB A×1/USB Type-C×1)、全ポート:5in1
適合規格【PC接続端子】USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠、【カードリーダー】UHS-I※UHS-IIの高速転送には対応していません。
対応OSiOS 18、iPad OS 18~13、Windows 11・10・8.1・8・7、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.12、Android 15~6、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載している、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット、Windowsパソコン、Apple Macシリーズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.66×1.21×3.9
最大入力(W)100
スロットSDカード×1、microSDカード×1
動作温度(℃)0~40、動作湿度:10%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
データ転送速度5Gbps
容量(TB)SDカード/1、microSDカード/1
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
ジャック径(Φmm)3.5 3極ミニジャック
ケーブルタイプコネクタ一体型(直付け)
入力ポートUSB PD入力ポート:あり
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
高級感のあるアルミボディを採用し、持ち運びに便利なコンパクトサイズのカードリーダーです。キャップは本体の後ろに取り付けられる仕様で、紛失の心配がありません。SDXCメモリーカード1TB(UHS-I・UHS-II)に対応しています。SDカードとmicroSDカード用のスロットを搭載し、同時認識が可能です。パソコンだけでなく、Type-Cポートを搭載したタブレットやスマートフォンでも利用できます。Type-Cポートを搭載したiPhoneのデータ転送中でもスマートフォンを快適に操作できます。※本製品はiPhone 15以降のUSB-Cポート搭載のiPhoneに対応しています。ストラップを取り付けられるストラップホールが付いており、携帯性に優れています。
付属品ストラップ
色ガンメタリック
質量(g)約18
適合規格(SD)SDカード、SDHCカード、SDXCカード、マルチメディアカード(microSD)microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード、T-Flashカード(その他)miniSDカード、RS-MMCカード、MMCmicroカード※その他のカードは全て別途専用アダプタが必要です。
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS 15・14・13・12・11・10.15~10.8、iOS 18・17、iPad OS 18~13、Android 15~8、Chrome OS
コネクタ形状USB Type-C
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているWindowsパソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマホ・タブレット※USB OTGに対応した機種に限る
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
撮影範囲AppleProRes撮影対応(4K/60Hzまで)
対応メディア最大1TBまでのSDカード、microSDカード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×3×1
スロットSDカード×1、microSDカード×1
転送速度(MB/sec)SD/microSDカードスロット:312
容量(TB)約1
取扱説明書日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。
カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
壁固定などが可能なウォールマウント機能付
仕様延長ケーブル長:50m 対応LANケーブル:CAT5eストレート, CAT5ストレート
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC24V/0.5A、ケーブル長/1.21m)×1、USBケーブル(ケーブル長/0.5m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1
材質スチール
色ブラック
消費電力送信機/0.15W (30mA)(最大)受信機/1.25W (250mA)(最大)
対応機種対応パソコン/Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズなど対応USB機器/USB2.0対応のプリンタ、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウスなど
インターフェース送信機/入力 USB Bコネクタ メス×1、出力 RJ-45 メス×1、DCジャック×1受信機/入力 RJ-45 メス×1、出力 USB Aコネクタ メス×2
動作環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度85%以下(結露なきこと)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
USBタイプUSB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
iPhoneやiPad、AirPodsなどのUSB Type-Cポートを使って充電する機器とApple Watchを1つの充電器で同時に充電できる、Apple Watch磁気充電モジュール一体型のAC充電器です。Apple Watch磁気充電モジュール一体型なので、旅行や出張時にApple Watch用の磁気充電ケーブルを別途持ち歩く必要がありません。Made for Apple Watch認証を取得したApple社の正規認証品で安心して使えます。USB Type-CポートはUSB Power Delivery(USB PD)規格の最大30W出力に対応し、iPhone、iPad、13インチMacbook Airなどを充電することができます。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USB PD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
質量(g)約104
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)合計:33※USB PD30+Apple atch3、USB PD:30
対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 30Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン、【Apple Watchシリーズ】Apple Watch Ultra 2、Apple Watch Series 10、Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra、Apple Watch SE 第2世代、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、Apple Watch SE、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch 第1世代※Apple Watchの高速充電には対応しておりません。
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A、DC15V/2A、DC20V/1.5A(最大30W)、PPS出力:DC5V~11V/3A(最大30W)、Apple Watch用磁気充電部:3W※Apple Watchの高速充電には対応しておりません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約39×54×42
出力端子USB Type-C
プラグ形状2P
USBポート1ポート
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビなどに映像や音声を出力することができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。8K(7680×4320)/60Hz、4K(4096×2160)/144Hz/120Hz解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)映像に対応しており、HDCP1.4/HDCP2.2/HDCP2.3にも対応しています。別売りのPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Nintendo Switchに対応しPD充電を行いながら映像出力をすることが可能です。(最大解像度1080p/60Hzまで Nintendo Switch純正のACアダプタを使用する必要があります)※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。※USB PD対応機器への充電時は、別途USB PDアダプタをご用意ください。※すべての機器で動作を保証するものではありません。※ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
仕様●PD仕様:100W【映像出力ポート】●PD対応:対応●インターフェース規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
電源バスパワー【PD】
ケーブル長(m)約0.2
対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15【iPad】iPadOS 16~13
対応機種対応パソコンUSB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン、Nintendo SwitchTM対応出力機器HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど※Nintendo SwitchへのPD給電はNintendo Switch純正のACアダプタを接続する必要があります
消費電流375mA(最大)
ケーブル径(Φmm)約4.5
対応解像度最大表示解像度:8K(7680×4320)/60Hz、4096×2160/144Hz、4096×2160/120Hz※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。※Nintendo Switchの映像出力は1080pのみに対応します。※iPad Pro/iPad Airの映像出力は4Kまで対応します。※ソース機器の映像出力が8Kに対応しない場合、8K解像度での映像出力はできません。
HDMI規格HDMI2.1
オス形状USB Type-C(USB3.2 Gen1 3.1/3.0)
メス形状HDMI(HDMIタイプA/19pin)
アダプタタイプDPaltモード
変換タイプオス - メス
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ノートパソコン、タブレット、スマートフォンまで、幅広い機器に対応する最大140WのUSB PD高出力充電対応のマルチポートAC充電器です。1ポート使用時は最大140WのUSB PD規格による充電に対応し、一般的なノートパソコンから、高電力を必要とするハイスペックなノートパソコンまで幅広い機器に対応します。MacBook Pro 16インチのフルスピード充電も可能です。4つのポートを使用して、複数のデバイスを同時に充電可能です。高出力仕様により、複数デバイスの同時充電時にも出力不足に悩まされません。USB-C×3 & USB-A×1の4ポート構成で、さまざまなデバイスの充電に対応できる幅広い互換性があります。接続されたデバイスの電力要求を自動で識別し、最適な電力を給電します。複数のデバイスを充電しているときも、効率的で安全にご使用いただけます。従来のシリコン技術に代えて、効率的で発熱が少ないGaN(窒化ガリウム)技術を搭載し、高出力でありながらスリムかつ小型設計を実現しています。プラグは折りたたんで小さく収納することができるため、コンパクトに持ち運べます。過電流、過電圧、短絡防止などの多重保護機能により、安心してご使用いただけます。
質量(g)約366
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)合計:145、USB PD:140
対応機種USB Type-Cポートを搭載し、USB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン
定格出力<1ポート使用時>USB-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A、DC28V/5A(最大140W)、USB-C3:DC5V/3A、DC9V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、<2ポート使用時>C1+C2:65W+65W、C1+C3:100W+45W、C1+A:100W+18W、C2+C3:100W+45W、C2+A:100W+18W、C3+A:25W+18W、<3ポート使用時>C1+C2+C3:65W+30W+45W、C1+C2+A:65W+30W+18W、C1+C3+A:100W+25W+18W、C2+C3+A:100W+25W+18W、<4ポート使用時>C1+C2+C3+A:65W+30W+25W+18W
キャップ絶縁キャップ:なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.1×7.6×9.6
出力端子USB A,USB Type-C
プラグ形状2P
USBポート4ポート、※USB Type-C×3、USB A×1
定格入力AC100-240V 50/60Hz
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
USB3.0対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.0リンクケーブルです。※1ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
スレートPCやタブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。
仕様ケーブル長:約1.5m
色ブラック
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状USB3.0 Aコネクタ オス ×2
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB仕様 Ver.2.0上位互換)
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps※5Gbps(USB3.1 Gen1)
消費電流約160mA(最大)
取扱説明書あり
コネクタサイズLEDあり側/W19×D53×H9.4mmLEDなし側/W14.1×D25×H7.4mm
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
1本
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
USB3.2Gen1対応で大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.2対応のリンクケーブルです。※1
USB3.2Type-C Gen1とUSB3.2A Gen1で接続できUSB Type-Cコネクタを持つパソコンとのデータ転送に最適です。
ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送が可能です。
Mac/Windowsに対応しておりMac to Mac、Mac to Windows、Windows to Windowsでのデータ転送ができます。
2台のパソコン間でマウスが自由に行き来できるので片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスを移動し、任意の場所にファイルを貼り付けることもできます。
エクセル内やWeb上でコピーした内容をそのままもう片方のパソコンへマウスを移動させ、任意のファイルの中にあるワードファイルなどに貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。
リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなくどちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。
2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定可能。
マウスを画面端まで移動させそのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。
マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。
キーボード・マウス切替器としても使用することも可能です。
タブレットPCなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。※2
リンクケーブル内にドライバを格納しており初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールが可能。
外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。※3
※1:接続する2台のパソコンともUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。
※2:WindowsOS搭載機に限ります。 (iPadには対応しません)
※3:セキュリティ設定やUSBポートの使用に制限がされている場合、またはアプリケーションの起動・インストールに制限がかけられている環境では本製品のドライバのインストール及び操作が出来ないことがあります。詳しくはパソコン管理者にお問い合わせください。
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-C コネクタ オス×1
質量(g)約50
インターフェースUSB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
通信速度USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)認識時/5Gbps、USB2.0認識時/480Mbps※通信速度は理論値、実効速度は遅くなります
消費電流(mA)最大約160
保証期間ご購入日より6か月
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ