フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラ。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します。
LEDリングライトを内蔵しており顔や物を明るく照らしながら撮影できます。
高さ調整可能なスタンドタイプで、使い方・目的に合わせてカメラの高さを設定できます。
カメラと目線を同じ位置に設定することで、自然なカメラ写りになります。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
防塵防水性能なし
使用場所屋内
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×115×365~473
本体質量(g)約590
センサーCMOS(1/2.7インチ)
画素数200万画素
インターフェースUSB仕様 Ver. 2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
解像度ビデオ・静止画:最大1920×1080
対応フォーマットYUY2/MJPEG
レンズF2.0 f=3.5mm
画角水平84°(対角93°)
最短視準距離(cm)7
ホワイトバランス自動調整
最低被写体照度(Lux)10
フレームレート30fps
フォーカスオートフォーカス
光源LED 36灯
明るさ(Lm)約10~85
消費電力(mA)最大900
ケーブル長(m)2
保証期間ご購入日より6か月
仕様システム要件:Intel Core i3 1.2GHzと同等/2GBMB以上のメモリ/1GB以上のハードディスク空き容量/USBポートに1つの空き、絞り、明るさ、コントラスト:自動調整、調整:3段階調節 3色(白色/暖色/ミックス)
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード