1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体との接続も短いケーブルで邪魔になりません。ワンタッチでいろいろなヘルメットに取り付け可能です。周りの音を収音しにくい高品質の単一指向性マイク搭載です。イヤホンはインナーイヤータイプでしっかり聞き取れます。
質量(g)【共通仕様】約40 形式【スピーカー部】ダイナミック型、【マイクロホン部】コンデンサータイプ 対応機種400-HSGS001、400-HSGS002、MM-WGS4 周波数特性【スピーカー部】50~3000Hz インピーダンス【スピーカー部】32Ω±15% 入力感度【マイクロホン部】-51dB±4dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 指向性【マイクロホン部】単一指向性 プラグ形状【共通仕様】直径3.5mm4極ミニ
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

関連カテゴリ