カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(31)
さらに商品を絞り込む
  • サンワサプライ(230)
  • SPARKFUN(51)
  • SKF(日本エスケイエフ)(44)
  • RS PRO(37)
  • サンワダイレクト
  • Fargo(18)
  • BUFFALO(バッファロー)(15)
  • AMPHENOL(13)
  • SICK(13)
  • NSK(日本精工)(11)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(15)

「oa tap」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
7台の機器を接続できる、7個口の差し込み口を搭載した電源タップです。 コンセント差し込み口は3極プラグです。 不意にプラグが外れるのを防止する、抜け止めコンセントを採用しています。 雷サージ現象が発生した場合に自動で通電を解除し、接続機器を保護します。 タップ裏面に2カ所、強力なマグネットがついているのでスチール面に簡単に取り付けできます。
仕様差込口カラー:ホワイトホワイト定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状3P定格電流(A)15機能雷ガードマグネットプラグ形状ストレート取扱説明書日本語取扱説明書あり雷ガード耐トラッキング
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
一括集中スイッチで5個口をオン/オフすることができます。2個口は常時通電口となっており、常に通電している機器の接続に便利です。 スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。 通電状態が一目で確認できる、ランプ付き集中スイッチを採用しています。 雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。 トラッキング火災の予防に有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。 環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
ホワイト質量(g)約480(ケーブル除く)スイッチ一括・個別スイッチ定格15A・125V(1500Wまで)コンセント個数10コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約288×56×35(ケーブル除く)電源コード(m)2機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付コードVFF 1.8mm2×2心、仕上がり外形寸法/約3.4×6.8mm保証期間初期不良のみ使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)マグネットプラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品バリスタ電圧(V)395サージ電流(A)2500雷ガード
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。 特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。 USB充電ポート2個装備。 USB出力合計3.4A仕様で、スマートフォン、タブレットを各1台同時に充電することができます。 スチールに仮固定できるマグネット付きです。 トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
仕様絶縁キャップあり、(主な対応国)日本適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V電源コード(m)2定格出力(USBポート)DC5V・3.4Aアース端子なしマグネットありUSBポート数2ポートプラグ形状スイング導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)(差込口)64差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
5,898税込6,488
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 消費電力をデジタル表示。 強力マグネットで固定も可能。 6口はスイッチ付き。 雷サージ機能付き。 ブレーカースイッチ(リセットスイッチ付き)。
コンセント個数6ホワイト電源コード(m)1.5機能雷ガード/スイングプラグ/絶縁キャップ付プラグ形状スイングコンセント形状2Pスイッチ個別本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×50×27質量(g)約414コードVFF 1.8mm2×2心 仕上がり外形寸法/約4.3×7.6mmバリスタ電圧(V)351~429制限電圧(V)650/10A最大サージ電圧(V)3000使用地区日本国内のみ(日本以外ではご使用いただけません)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品保証期間初期不良のみ仕様ワットメーター表示:デジタル表示範囲/0~9999W、電力計最大使用量:1800W最大定格15A・125V(1500Wまで)マグネットありUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
仕様絶縁キャップあり、サージ耐量:2500A適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)2シャッターありアース端子なしマグネットありプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)(差込口)34差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)470雷ガードあり、(電話回線)なし
電源タップ_雷ガード付き サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付きサンワダイレクト
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。<br />雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。<br />一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。<br />ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。<br />スチール机に仮固定できるマグネット付きです。<br />壁等に仮固定できるフック穴付きです。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 *注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4~50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8~12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3~4秒 *室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。
規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格125V/15Aコンセント個数10コンセント形状2P/ノーマルアース端子なし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)差込口:45バリスタ電圧(V)240最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし
電源タップ_タワー型 サンワダイレクト電源タップ_タワー型サンワダイレクト
5,098税込5,608
1本
4日以内出荷
タワー型で差込口が側面に4方向3個口(合計12個口)並んでいる為、どこからでも差込むことができ便利です。<br />USB-A充電ポートが2ポート、(合計3.1AA)Type-Cポート(最大3A)が1ポートあり、タブレットやスマホの充電ができます。<br />一括ON/OFFできる集中スイッチ付きです。<br />本体底面には滑り止めゴムが付いており、動きを低減できます。<br />プラグはスイング式トラッキング予防絶縁キャップ付きなので、恐ろしい電気火災を予防できます。<br />ブレーカー内蔵で、消費電力オーバー時は自動に電源が切れるので安心です。
仕様USBポート定格出力:DC5V、コードの種類(被ふく):底面に滑り止めゴム付/底面に壁掛け穴・仮固定穴付、コード仕上り外形寸法:4.3×7.6mm、コード導体サイズ:1.8mm2x2C VFFコードブラック規格PSE適合スイッチ一括集中スイッチ定格100V/14Aコンセント個数12コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)2機能二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付、耐トラッキングブレーカリセットスイッチ型ブレーカー機能付保護機能過電流保護機能アース端子なしマグネットなしUSBポート数3ポートプラグ形状スイングプラグUSBポート3.1A USB-A×2ポート(合計3.1A出力)/Type-C×1ポート(最大3A)間隔(mm)差込口:35雷ガードなし埃防止シャッターなし
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,998税込4,398
1本
当日出荷
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。<br />差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。<br />差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。<br />USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。<br />木目柄ですので、家具などのインテリアや床面の色合いに合わせて使用することもできます。
付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1400以下定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状2P定格電流(A)14電源コード(m)2定格出力DC5V 3.4A(合計)絶縁種別絶縁キャップサージオン電流耐量(A)2500プラグ形状スイング仕上がり寸法(mm)約4.2×7.6導体サイズ(mm2)VFF1.8×2芯制限電圧(V)395USBポート2バリスタ電圧(V)240耐トラッキングあり
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,098税込4,508
1本
4日以内出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 ※USBケーブルは付属していません。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格AC100~125V(合計1400Wまで)コンセント個数6コンセント形状2P電源コード(m)2定格出力DC5V/3.4A(2ポート合計最大)機能USB連動/スイングプラグ/絶縁キャップ付保証期間購入日より6ヶ月保護機能過流電流コネクタUSB Aタイププラグ形状スイングUSBポート2
電源タップ_雷ガード付き サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付きサンワダイレクト
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
持ち運びに便利なプラグ収納型小型4個口雷ガードタップです。<br />プラグ部は本体に収納することができ、カバンに入れて持ち運ぶ際、カバンの中の物を傷つけないので安心してお使いいただけます。<br />雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。<br />トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ採用しています。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数4コンセント形状2P/ノーマル機能スイングプラグ、絶縁キャップ付、雷ガード、ランプ付、耐トラッキングアース端子なし適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんマグネットなしプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:45バリスタ電圧(V)470最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし
電源延長コード サンワダイレクト電源延長コードサンワダイレクト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。<br />恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。<br />中央の2本のコードが長く、差し込みやすい構造です。<br />一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。<br />定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)<br />プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)<br />コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm<br />差込口:2P・4個口(4分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。<br />長さ:全長約47cm<br />認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプコード:ホワイトコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)0.47機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆シャッターなし差込口4マグネットなし雷ガードなし
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,398税込4,838
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ダークブラウンRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源延長コード サンワダイレクト電源延長コードサンワダイレクト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる分岐タイプの電源延長コードです。<br />恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。<br />一括で電源がON/OFFできる集中スイッチ付きです。<br />定格容量:125V・15A(最大1500Wまで)<br />プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)<br />コード:仕上がり外形寸法 約4.2×7.6mm<br />差込口:2P・2個口(2分配)※差込口合計は1500W以下でご使用ください。<br />長さ:全長約40cm<br />認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
仕様●PSE適合規格:あり●プラグ仕様:スイング式●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●差込口タイプ:ノーマルタイプコード:ホワイトコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)0.4機能絶縁キャップ付/一括集中スイッチ付/2重被覆シャッターなし差込口2マグネットなし雷ガードなし
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,398税込3,738
1本
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。 一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。
適合電気用品安全法(PSE)ホワイトスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P(ノーマルタイプ)定格電流(A)15電源コード(m)2機能雷ガード絶縁種別絶縁キャップ適合地域日本国内サージオン電流耐量(A)2500マグネットありプラグ形状スイング制限電圧(V)395バリスタ電圧(V)240雷ガードあり
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,398税込4,838
1個
当日出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。 iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。 10個口の縦方向の2個口ごとに個別スイッチが付いており、使用しない時にはOFFにできるので、節電対策に役立ちます。 雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スライド式の集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。 ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 壁等に仮固定できるフック穴付きです。 ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
ライト木目RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
1個
取扱い終了
平型で六角形のタップなので、どの方向からも差込みができてコードも取り回しも良くなります。 差込口が6個口とも離れており、ACアダプタを差込む場合でも心配ありません。 USB充電ポートが4ポート(合計4.8A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。 安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。 差込口はホコリシャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。 本体底面には滑り止めゴムを付けており、動きを軽減させます。 本体はブラック色で、フレームがブラックで木目天板デスクなどにも合います。
仕様・底面に滑り止めゴム付き・本体上面に管理ラベルを貼り付け可能ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W) サンワダイレクト電源タップ 雷ガード付き USB-A+Type-C(PD20W)サンワダイレクト
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。<br />雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。<br />一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。<br />USB-AポートとPD20W対応のType-Cポートが装備されており、スマホやタブレットなどの充電もできます。<br />ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。<br />スチール机に仮固定できるマグネット付きです。<br />差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。
寸法(mm)約W288×D47×H35(ケーブル除く)質量(g)USB-A:約454、Type-C:約350コード長さ(m)USB-A:2、Type-C:1定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力合計20W、【USB-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、【Type-C】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)※A1/A2 同時使用の場合、5V/3A 15W最大※C1+A1/C1+A2/A1+A2/C1+A1+A2 それぞれ同時使用の場合、5V/3A 15W最大プラグ2P・スイング式キャップ絶縁キャップ:ありブレーカ一括集中スイッチ型シャッターあり適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W350×D45×H27差込口2P・10個口、USB-A×2ポート、Type-C×1ポートマグネットありコード種類二重被ふくコードRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品制限電圧(V)775間隔(mm)差込口:45、1箇所のみ58間隔取扱説明書日本語取扱説明書ありバリスタ電圧(V)470サージ電流(A)2500雷ガードありUSBPD対応:二重被ふくコード
電源タップ タワー型 サンワダイレクト電源タップ タワー型サンワダイレクト
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。<br />差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。<br />USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。<br />Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。<br />安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。<br />差込口はホコリ防止シャッター付きです。<br />コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。<br />差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります。<br />本体底面には滑り止めゴムとマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き材質耐熱性ABS+PC樹脂質量(kg)約1スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67Aコードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯保護回路USB出力過負荷保護色(本体)ブラック差込口AC:12個口(3個口×4面)USBポートUSB A×3、USB Type-C×1取扱説明書日本語取扱説明書あり耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
電源タップ  モバイルタイプ 巻き取り式 サンワダイレクト電源タップ モバイルタイプ 巻き取り式サンワダイレクト
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
持ち運びに便利なコンパクト設計で、コード巻き取り式を採用しています。<br /> 約0.2mのコードを本体に巻き取って、プラグごと収納可能です。<br /> 3個口のACコンセントに加え、USB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載した多機能タップです。<br /> ACコンセントは合計1400Wまで対応しています。<br /> USB Type-Cポートは、1ポートで最大33WのPD(Power Delivery)充電に対応します。<br /> USB Type-CポートとUSB-Aポートを同時に使用する場合、出力の合計は最大15W(DC5V/3A)です。<br /> USB Type-Cポートはリバーシブル設計で、表裏を気にせず差し込むことができます。<br /> AC差込口は正面と裏面の両面に配置されており、どちらの向きでも適した差込口を利用できます。<br /> USB Type-Cポートには自動識別ICを搭載しており、スマートフォンなどの機器に最適な出力で充電を行います。
質量(g)約135適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コード長さ(m)約0.2定格入力電圧(V)USB:AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)プラグ2P(絶縁キャップ付)適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口AC:2P・3個口USBポート数3ポート(USB A×2、Type-C×1)プラグ形状平行型RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書日本語取扱説明書あり
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト電源タップ USB充電機能付き PD30W対応サンワダイレクト
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM><br /><br />差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。<br />最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。<br /> ※USBケーブルは付属していません。<br />Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。<br />一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。<br />ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。<br />
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)ブラック質量(g)約212スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ定格容量AC100V 50/60Hz 15A定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで保護機能過電流保護コネクタUSB Type-C差込口2P・6個口USBポート数2ポート定格入力100V 合計14A(1400W)まで取扱説明書日本語取扱説明書あり
電源タップ_雷ガード付き サンワダイレクト電源タップ_雷ガード付きサンワダイレクト
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
雷サージから機器を守ります。 内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。<br />雷ガードが作動しいるかどうかランプで確認ができます。 *雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。<br />雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。<br />プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
ホワイト規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルタイプ/平行型機能絶縁キャップ付、耐トラッキング、雷ガード、ランプ付アース端子なしマグネットなしプラグ形状ストレートRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)455バリスタ電圧(V)270最大サージ電流(A)2500雷ガードあり埃防止シャッターなし
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
差込口は45mmピッチで小型ACアダプタが10個接続可能です。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。1箇所はピッチが58mmと広く、大型のACアダプタが設置可能です。<br />ネオジム強力マグネット付きなので、スチールキャビネット・デスクにしっかりと取り付けできます。<br />ホコリ防止シャッター付きで、ホコリの侵入を防止します。<br />トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験)の絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。<br />壁などに仮固定できるフック穴付きです。
規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数10コンセント形状2P/ノーマル電源コード(m)2機能スイングプラグ、二重被覆、ほこり防止シャッター、絶縁キャップ付、マグネット付、耐トラッキング適合地域日本国内のみ※日本以外ではご使用いただけませんマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:45埃防止シャッター
電源タップ タワー型 サンワダイレクト電源タップ タワー型サンワダイレクト
8,798税込9,678
1本
4日以内出荷
タワー型で、4方向と上面に差して使える便利なタップです。<br />差込口が12個口あり、上面に3個、側面に3個口が3列並んでいる為、どこからでも差込むことができます。<br />USB-Aの充電ポートが3ポート(合計3.4A)あり、タブレットやスマホの充電もできます。<br />Type-Cのポートも1つあり、PD20Wまでの充電が可能です。<br />安心を考慮したブレーカー内蔵一括集中スイッチ付きです。<br />差込口はホコリ防止シャッター付きです。<br />コード長は3mで、上下昇降デスクなどでも安心して使えます。<br />差込プラグは、絶縁キャップ付きスイングプラグで、トラッキング火災予防になります<br />本体底面には滑り止めゴムトマグネットが付いており、動くのを低減したり、固定したりできます。
付属品底面/マグネット(1個)付き材質耐熱性ABS+PC樹脂質量(kg)約1スイッチスイッチブレーカー付きスイッチ(15A 125V)(一括集中電源スイッチ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90(台座140)×90×182.3定格出力【AC】100V 72VA 50/60Hz、【USB】DC 5V/USB A=3.4A(3ポート合計)、Type-C(PD20W) DC 5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67Aコードコード長3m VFF 1.8mm2×2芯保護回路USB出力過負荷保護色(本体)ホワイト差込口AC:12個口(3個口×4面)USBポートUSB A×3、USB Type-C×1取扱説明書日本語取扱説明書あり耐雷サージバリスタ電圧351~429V、制限電圧650V(10A)、最大サージ電圧3000V(1回)、(LED緑色ランプ付き)耐サージ機能確認用
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 ※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。 ダークブラウン木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ダークブラウン外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)スイッチ個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V電源コード(m)2定格出力(USBポート)DC5V・3.4Aシャッターあり保護機能過電流保護ありアース端子なし差込口ノーマルタイプUSBポート数2ポートプラグ形状スイング導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)240雷ガードあり
電源タップ クランプ固定式 サンワダイレクト電源タップ クランプ固定式サンワダイレクト
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
クランプで固定して使用できる便利なUSBポート付きタップです。<br />抜き差しの多い機器のプラグは、正面に差し込み、ほとんど抜き差ししないプラグは背面に差して使用できます。<br />正面には、USBポートが2つあり、USB-Aが1ポートとType-Cポートが1ポートで、スマホやタブレットの充電にも簡単に使えます。<br />集中スイッチ付きで、一括のON、OFFが可能です。<br />安全を考慮したブレーカー内蔵の一括集中スイッチです。<br />タップの筐体がオフィス用デスクに合うようなスマートな仕上がりにしています。<br />USB出力の安全機能として過電流保護回路が搭載されており、合計出力が3.9A以上になると、自動的にOFFにします。<br /><br /><br />
ブラック質量(g)624規格PSE適合規格ありスイッチ一括集中スイッチ適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品クランプ範囲(mm)天板厚さで10~50まで対応可能コード長さ(m)約3定格入力電圧(V)AC100~125 50/60Hz定格容量14A・100V(合計1400Wまで)定格出力DC5V 合計3.9AコードVFF 1.8スケア(SQ)×2心、仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmブレーカ一括集中スイッチ型適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。サイズ(mm)W182.5×D80×H46(クランプ除く)差込口2P(ノーマルタイプ)・4個口(前面2個口、背面2個口)USBポート数2ポート/USB A×1ポート、Type-C×1ポート(前面のみ)プラグ形状2P(絶縁キャップ付きスイングプラグ)間隔(mm)差込口:45取扱説明書日本語取扱説明書あり
電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67W サンワダイレクト電源タップ USB急速充電機能付き GaN PD67Wサンワダイレクト
9,598税込10,558
1本
4日以内出荷
1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力でUSB Type-Cを3ポート搭載した充電機能付きAC3個口仕様の電源タップです。<br />USB PD規格(PD3.0)次世代半導体GaN(窒化ガリウム)USB充電機能を搭載し、発熱を抑えた高出力タイプで最大67Wまで対応しています。<br />前面に搭載されたディスプレイには接続した機器の消費電力(C1+C2+C3ポート合計)が表示され充電状況が確認でき安心です。<br />ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。<br />
質量(g)約332規格PSE適合規格ありコンセント個数3個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2定格容量10A・125V、合計1250Wまで定格出力AC100-125V10A最大1250W(USBポート不使用時)、AC100-125V9A最大1125W(USBポート使用時)、USBPD3.0DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)プラグ平行型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.25×6.25×4.9適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。USBポート数3ポートプラグ形状2Pコード種類二重絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品定格入力AC100-125V50/60Hz取扱説明書日本語取扱説明書あり差込口形状ノーマルタイプ
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
4,798税込5,278
1個
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品 差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。 最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。 2ポート合計で最大3.4Aまでの出力に対応しています。 一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。 ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。
仕様絶縁キャップあり/ブレーカー:一括集中スイッチ型スイッチ一括集中スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125Vシャッターなしアース端子なし差込口ノーマルタイプ、6個口マグネットなしUSBポート数2ポートプラグ形状スイングUSBポート定格出力:DC5V・3.4A間隔(mm)(差込口)30差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
5,798税込6,378
1本
4日以内出荷
押しやすく差しやすい角度に個別スイッチ&一括集中スイッチとUSBポートが付いた節電タップ。 差込口はホコリ防止シャッター付きで、トラッキング火災防止になります。 差し込みプラグは刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたスイングプラグを採用した安全設計です。 USB充電ポートが2ポートあり、タブレットとスマホを同時に充電することが可能です。 ※タブレットを充電する際はUSBポートは1ポートしか使用できません。 ライト木目で電源コードの色合いも合わせたインテリアにも適したタップです。
仕様絶縁キャップあり付属品面ファスナー×1枚(裏面の全面に貼れるサイズ)ライト木目外形寸法(mm)約4.2×7.6(コード仕上り)スイッチ個別スイッチ適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量14A・125V電源コード(m)2定格出力(USBポート)DC5V・3.4Aシャッターあり保護機能過電流保護ありアース端子なし差込口ノーマルタイプUSBポート数2ポートプラグ形状スイング導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2芯RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)395間隔(mm)(差込口)35※一箇所45ワイドピッチです。差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)240雷ガードあり
電源タップ サンワダイレクト電源タップサンワダイレクト
2,098税込2,308
1本
当日出荷から4日以内出荷
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。 雷ガード作動中確認ランプ付きです。 スチール机に仮固定できるマグネット付きです。 ホコリの侵入を防止するシャッター付きの差込口を採用しています。
外形寸法(mm)約3.4×6.8(コード仕上り)適合規格PSE適合規格ありコンセント形状2P定格容量15A・125V電源コード(m)2シャッターありアース端子なしマグネットありプラグ形状スイング導体サイズ(mm2)(コード)VFF1.8×2心RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775間隔(mm)(差込口)34差込口形状2P使用可能国日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。バリスタ電圧(V)470雷ガードあり
電源タップ USB充電機能付き PD30W対応 サンワダイレクト電源タップ USB充電機能付き PD30W対応サンワダイレクト
4,798税込5,278
1本
4日以内出荷
<OEM>サンワダイレクトオリジナル商品</OEM><br /><br />差込口が90°回転するのでACアダプタの接続に便利です。<br />最大2台の機器をまとめて充電できるタップ型のUSB充電器です。<br /> ※USBケーブルは付属していません。<br />Type-Cポートが2ポート搭載で最大PD30Wまで対応可能。<br />一括電源スイッチ付きで、一度にAC6個口の電源ON/OFFが可能です。<br />ブレーカー内蔵で消費電力オーバーになるとブレーカーが作動し電源が切れるので安心です。<br />
寸法(mm)約W82×D36×H135(突起含まず)ホワイト質量(g)約212スイッチブレーカー内蔵一括集中スイッチ定格容量AC100V 50/60Hz 15A定格出力Type-C1:5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、Type-C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A、1ポート最大30Wまで、Type-C1とC2を同時使用の場合:最大15Wまで保護機能過電流保護コネクタUSB Type-C差込口2P・6個口USBポート数2ポート定格入力100V 合計14A(1400W)まで取扱説明書日本語取扱説明書あり
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら